日東電工[モーター]
三相 0.4Kw VTFOA-FKN 4P フランジ取付 全閉外扇屋外型 モータ
フランジ取付 全閉外扇屋外型 モータ
出力(kW)
0.4
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
三相
外被構造
全閉外扇型
極数(P)
4
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81318977
0.4Kw VTFOA-FKN 4P
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください