カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 制御機器(1)

「vtfoa-lk」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 立て型フランジ取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    立て型フランジ取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    4日以内出荷
    種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
  • 立て型フランジ取付 全閉外扇屋外型 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    立て型フランジ取付 全閉外扇屋外型 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    4日以内出荷
    種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
  • 立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(4件のレビュー)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
  • モータ 日東電工[モーター]

    モータ

    日東電工[モーター]
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
    用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)電源三相定格S1(連続)適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)耐熱クラス120(E)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP44連結方式直結・ベルト掛共用極数(P)4
  • 立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(1件のレビュー)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    4日以内出荷から39日以内出荷
    用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
  • 脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(29件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
  • 立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
  • 脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(3件のレビュー)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • 脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(2件のレビュー)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
  • 東芝 全閉外扇フランジモーター屋内 東芝

    東芝 全閉外扇フランジモーター屋内

    東芝
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付方式フランジ取付
  • 立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    種類汎用モーター外被構造全閉外扇型
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    翌日出荷から80日以内出荷
    ブレーキブレーキなし適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • 三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター 日東電工[モーター]

    三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター

    日東電工[モーター]
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相
  • スーパーラインプレミアムシリーズ 三菱電機

    スーパーラインプレミアムシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
    外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応
  • トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム

    トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V

    日立産機システム(4件のレビュー)
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1台
    当日出荷から25日以内出荷
    機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
    極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)始動方法直入れ標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)
  • プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P 東芝

    プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P

    東芝
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 低騒音 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品
    型式全閉外扇形種類汎用モーター極数4使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
  • 三相200V脚取付全閉外扇形(屋内) 東芝

    三相200V脚取付全閉外扇形(屋内)

    東芝(2件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    5日以内出荷
    超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。
    回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色)雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下構造(軸受)ころがり軸受
  • WJ-C1シリーズ 日立産機システム

    WJ-C1シリーズ

    日立産機システム
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    従来シリーズであるWJ200と取付寸法同一 ユーザーフレンドリー JOGダイヤルで直感的操作 機能安全SIL3を標準で実現 IoT 多様なネットワークに対応 コンパクト WJ200同等の耐環境性 機能性 PMモータもセンサレスベクトル制御可能
  • サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付)(0.1kw~0.2kw) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付)(0.1kw~0.2kw)

    住友重機械工業
    ¥32,400~税込¥35,640~
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキブレーキなし使用環境屋内形低速軸方向取付方向自由