カテゴリ

  • 制御機器(52)
    • 端子台その他関連用品(3)
    • スクリューレス端子台(39)
    • ネジ式端子台(3)
    • 固定端子台(2)
  • 電気材料(1)
    • 裸圧着端子丸型(1)
  • 科学研究・開発用品(2)
    • 実験関連品(1)
  • バイク部品(24)
    • バイク用リレー(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 研磨材(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 建築金物(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
極数
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vtx」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VTX 不織布ディスク 青 ノートン(サンゴバン)VTX 不織布ディスク 青ノートン(サンゴバン)
979税込1,077
1箱(2枚)
当日出荷
溶接痕クリーニングや、焼け取り、錆び取り、目合わせなどの表面処理ができます。 ヴォルテックステクノロジーで鋭い切れ味と美しい仕上がりを同時に確保でき、クリーンボンドテクノロジーでワーク材へのレジンのこびり付きを防ぎます。
用途金属の磨き上げ、ぼかし、化粧仕上げ。粒度P400番仕上り相当(細目)適合材金属付属品バックアップパッド1枚付適合100mmディスクグラインダ用材質不織布、集合砥粒(アルミナ)。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)102×16/15
VTXシリーズ 端子台 東洋技研VTXシリーズ 端子台東洋技研
6,198税込6,818
1セット(100個)
6日以内出荷
VTX 不織布ディスク 赤 ノートン(サンゴバン)VTX 不織布ディスク 赤ノートン(サンゴバン)
969税込1,066
1箱(2枚)
当日出荷
溶接痕クリーニングや、焼け取り、錆び取り、目合わせなどの表面処理ができます。 ヴォルテックステクノロジーで鋭い切れ味と美しい仕上がりを同時に確保でき、クリーンボンドテクノロジーでワーク材へのレジンのこびり付きを防ぎます。
用途金属の中磨き、塗料剥ぎ、化粧仕上げ。粒度P240番仕上り相当(中目)適合材金属付属品バックアップパッド1枚付適合100mmディスクグラインダ用材質不織布、集合砥粒(アルミナ)。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)102×16/15
VTX 不織布ディスク 茶 ノートン(サンゴバン)VTX 不織布ディスク 茶ノートン(サンゴバン)
969税込1,066
1箱(2枚)
当日出荷
溶接痕クリーニングや、焼け取り、錆び取り、目合わせなどの表面処理ができます。 ヴォルテックステクノロジーで鋭い切れ味と美しい仕上がりを同時に確保でき、クリーンボンドテクノロジーでワーク材へのレジンのこびり付きを防ぎます。
用途金属のあら磨き、塗料剥ぎ、微小バリ除去。粒度P150番仕上り相当(粗目)適合材金属付属品バックアップパッド1枚付適合100mmディスクグラインダ用材質不織布、集合砥粒(アルミナ)。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)102×16/15
Honda VTX1800 BoosterPlug (ブースタープラグ)Honda VTX1800BoosterPlug (ブースタープラグ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
適合車種Honda、VTX1800 (Not year specific-Not year specific)
側板 東洋技研側板東洋技研
339税込373
1セット(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
TX用 交換シリンダー GOAL(ゴール)TX用 交換シリンダーGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
端子台 東洋技研端子台東洋技研
5,398税込5,938
1箱(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
バゲージホルダー Honda VTX 1800 Fehling (フェーリング)バゲージホルダー Honda VTX 1800Fehling (フェーリング)
29,980税込32,978
1個
36日以内出荷
適合車種Honda VTX 1800 (SC46A) (2001-2006)
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
379税込417
1個
当日出荷から46日以内出荷
形状1段定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
エアタグ TX03 iPhone対応 Vodaviewエアタグ TX03 iPhone対応Vodaview
2,898税込3,188
1箱ほか
当日出荷
Apple「探す」アプリ対応 紛失防止スマートエアタグ
仕様Apple認証品:〔Brand : Huthur〕〔Accessory Name : CY03tag〕〔MFi認証番号 : CY03〕寸法(mm)31.4×31.4×8.7番号技術基準適合証明認証:219-249350対応機種iPhone/iPad/Macbook ※iOS・MacOS バージョン14.6以上を搭載しているデバイス使用電池CR2032(ボタン電池)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX5商品タイプエアタグ
裸圧着端子丸型 東洋技研裸圧着端子丸型東洋技研
389税込428
1セット(10枚)
欠品中
種類裸圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
ライトバー 後付ヘッドライト用 Honda VTX 1300 Fehling (フェーリング)ライトバー 後付ヘッドライト用 Honda VTX 1300Fehling (フェーリング)
21,980税込24,178
1個
36日以内出荷
適合車種Honda VTX 1300 (SC 52) (2003-2007)
ランプ印 棚受取付金具木製棚板用 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚受取付金具木製棚板用LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。
付属品エンドキャップVT-E65左右各1ヶ付属仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理適合板厚(mm)18~22耐荷重N(kgf)392(40)棚受け金具その他棚受
ライトバー 後付ヘッドライト用 Honda VTX 1800 Fehling (フェーリング)ライトバー 後付ヘッドライト用 Honda VTX 1800Fehling (フェーリング)
21,980税込24,178
1個
36日以内出荷
適合車種Honda VTX 1800 (SC46A) (2001-2006)
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
899税込989
1個
15日以内出荷
形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)8.2電線太さ(mm2)0.75、1.5、2.5、4、6取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTX-6/2、側板:VTX-6/2E、VTX-6/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
濃縮容器 VTXシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)濃縮容器 VTXシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
46,980税込51,678
1個
61日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
999税込1,099
1個
15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様-太さ(mm2)0.5~6定格通電電流(A)41構成部品中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,698税込1,868
1個
15日以内出荷
形状1段極数-定格絶縁電圧(V)10 / 001 / 000 / 100 / 010 / 000 / 000定格通電電流24A / 32A / 41A / 57A / 76A構成【端子台】VTX-16/3端子台端子幅(12.2mm)×極数(P)+側板2枚(4.4mm)結線方式スプリングロック構成部品【中間板】VTX-16/3【側板】VTX-16/3E、VTX-16/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34再生材使用使用
東洋技研 東洋技研東洋技研東洋技研
479税込527
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
V Series(VV5QZ21-10) SMCV Series(VV5QZ21-10)SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQZ2000
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
999税込1,099
1個
15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A電線むき長さ(mm)12~13
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
469税込516
1個
15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,198税込1,318
1個
15日以内出荷
形状1段定格絶縁電圧(V)10001000100010000000定格通電電流(A)9、17、24、32、57結線方式スプリングロック
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
399税込439
1個
15日以内出荷
形状1段端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm端子台端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-2/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,198税込1,318
1個
15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
899税込989
1個
15日以内出荷
形状1段端子間ピッチ(mm)8.2構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
449税込494
1個
15日以内出荷
材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
429税込472
1個
15日以内出荷
形状1段取付方式DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠
V Series(VV5QZ21-15) SMCV Series(VV5QZ21-15)SMC
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQZ2000
V Series(VV5QZ21-12) SMCV Series(VV5QZ21-12)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQZ2000
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
999税込1,099
1個
15日以内出荷
形状1段端子間ピッチ(mm)8.2取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
449税込494
1個
15日以内出荷
材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/3、側板:VTX-1.5/3E、VTX-1.5/431、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,198税込1,318
1個
15日以内出荷
形状1段定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 1000、(UL認定仕様)AC・DC 600、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)10.2適合電線(mm2)(JIS)0.75/1.5/2.5/4/10取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)9/17/24/32/57、(UL認定仕様)60、(CUL認定仕様)60、(TUV認定仕様)57結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG20-6、(CUL認定仕様)AWG20-6、(TUV認定仕様)AWG20-8電線むき長さ(mm)18~19
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
899税込989
1個
15日以内出荷
形状1段端子間ピッチ(mm)8.2構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
V Series(VV5QZ21-09) SMCV Series(VV5QZ21-09)SMC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQZ2000
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
399税込439
1個
15日以内出荷
形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 500取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,198税込1,318
1個
15日以内出荷
形状1段結線方式スプリングロック
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
459税込505
1個
15日以内出荷
材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段全長L(mm)【端子台】端子幅(4.2)×極数(P)+側板2枚(4)定格絶縁電圧(V)AC DC500温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)定格インパルス耐電圧(kV)6~8周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品【中間板】VTX-2/3【側板】VTX-1.5/3E VTX-1.5/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3耐電圧(V/min)【商用周波】3000電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,398税込1,538
1個
15日以内出荷から46日以内出荷
材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段定格絶縁電圧(V)1000温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 / NECA C 2811(旧JIS C 2811)使用温湿度範囲【周囲温度】-25~+60℃(氷結又は、結露しないこと)【相対湿度】45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)9 / 17 / 24 / 32 / 57結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)耐電圧(V/min)【商用周波耐電圧】3000