曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研
形状
2段
色
灰
定格絶縁電圧(V)
500
端子間ピッチ(mm)
3.5
取付け方法
DIN35mm
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
構成部品
中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18
電線むき長さ(mm)
10~11
内容量
1個
275件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
ユニット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73537199VTXWL-1.5/2-1U端子台:7.51
¥537
¥489
¥538(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537208VTXWL-1.5/2-2U端子台:112
¥719
¥639
¥703(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537217VTXWL-1.5/2-3U端子台:14.53
¥900
¥799
¥879(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537226VTXWL-1.5/2-4U端子台:184
¥1,081
¥959
¥1,055(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537235VTXWL-1.5/2-5U端子台:21.55
¥1,262
¥1,198
¥1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537251VTXWL-1.5/2-6U端子台:256
¥1,444
¥1,298
¥1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537260VTXWL-1.5/2-7U端子台:28.57
¥1,625
¥1,498
¥1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537269VTXWL-1.5/2-8U端子台:328
¥1,807
¥1,698
¥1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537278VTXWL-1.5/2-9U端子台:35.59
¥1,988
¥1,798
¥1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537287VTXWL-1.5/2-10U端子台:3910
¥2,169
¥1,998
¥2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537296VTXWL-1.5/2-11U端子台:42.511
¥2,351
¥1,998
¥2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537305VTXWL-1.5/2-12U端子台:4612
¥2,532
¥2,298
¥2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537321VTXWL-1.5/2-13U端子台:49.513
¥2,714
¥2,398
¥2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537330VTXWL-1.5/2-14U端子台:5314
¥2,895
¥2,598
¥2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537339VTXWL-1.5/2-15U端子台:56.515
¥3,077
¥2,798
¥3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537348VTXWL-1.5/2-16U端子台:6016
¥3,257
¥2,898
¥3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537357VTXWL-1.5/2-17U端子台:63.517
¥3,439
¥2,998
¥3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537366VTXWL-1.5/2-18U端子台:6718
¥3,620
¥3,298
¥3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537375VTXWL-1.5/2-19U端子台:70.519
¥3,802
¥3,398
¥3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537391VTXWL-1.5/2-20U端子台:7420
¥3,984
¥3,598
¥3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537400VTXWL-1.5/2-21U端子台:77.521
¥4,165
¥3,698
¥4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537409VTXWL-1.5/2-22U端子台:8122
¥4,346
¥3,898
¥4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537418VTXWL-1.5/2-23U端子台:84.523
¥4,527
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537427VTXWL-1.5/2-24U端子台:8824
¥4,709
¥4,198
¥4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537436VTXWL-1.5/2-25U端子台:91.525
¥4,890
¥4,398
¥4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537445VTXWL-1.5/2-26U端子台:9526
¥5,072
¥4,498
¥4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537461VTXWL-1.5/2-27U端子台:98.527
¥5,253
¥4,698
¥5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537470VTXWL-1.5/2-28U端子台:10228
¥5,435
¥4,898
¥5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537479VTXWL-1.5/2-29U端子台:105.529
¥5,616
¥4,998
¥5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537488VTXWL-1.5/2-30U端子台:10930
¥5,797
¥5,198
¥5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537497VTXWL-1.5/2-31U端子台:112.531
¥5,979
¥5,298
¥5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537506VTXWL-1.5/2-32U端子台:11632
¥6,160
¥5,498
¥6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537515VTXWL-1.5/2-33U端子台:119.533
¥6,342
¥5,698
¥6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537531VTXWL-1.5/2-34U端子台:12334
¥6,523
¥5,798
¥6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537540VTXWL-1.5/2-35U端子台:126.535
¥6,704
¥5,998
¥6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537549VTXWL-1.5/2-36U端子台:13036
¥6,885
¥5,998
¥6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537558VTXWL-1.5/2-37U端子台:133.537
¥7,067
¥6,298
¥6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537567VTXWL-1.5/2-38U端子台:13738
¥7,249
¥6,498
¥7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537576VTXWL-1.5/2-39U端子台:140.539
¥7,430
¥6,598
¥7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537585VTXWL-1.5/2-40U端子台:14440
¥7,612
¥6,798
¥7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537601VTXWL-1.5/2-41U端子台:147.541
¥7,792
¥6,898
¥7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537610VTXWL-1.5/2-42U端子台:15142
¥7,974
¥6,998
¥7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537619VTXWL-1.5/2-43U端子台:154.543
¥8,155
¥7,298
¥8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537628VTXWL-1.5/2-44U端子台:15844
¥8,337
¥7,398
¥8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537637VTXWL-1.5/2-45U端子台:161.545
¥8,519
¥7,598
¥8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537646VTXWL-1.5/2-46U端子台:16546
¥8,700
¥7,698
¥8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537655VTXWL-1.5/2-47U端子台:168.547
¥8,881
¥7,898
¥8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537671VTXWL-1.5/2-48U端子台:17248
¥9,062
¥7,998
¥8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537680VTXWL-1.5/2-49U端子台:175.549
¥9,244
¥8,198
¥9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
73537689VTXWL-1.5/2-50U端子台:17950
¥9,425
¥8,398
¥9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする