カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(527)
    • 塩ビ管(23)
    • 塩ビ継手(302)
  • 建築金物(133)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
  • 空調・電設資材(48)
  • メカニカル部品(41)
  • 建材・エクステリア(30)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • バイク部品(22)
  • 制御機器(20)
  • 物流用品(20)
  • 手袋(19)
  • 切削工具(19)
  • ヘルスケア(17)
  • バイク純正部品(15)
  • 自動車純正部品(13)
  • 自転車部品(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 救急・衛生(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 医療(6)
  • 研磨材(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 電動工具(5)
  • 日用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
呼び径(A)
呼び径(B)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu 100」の検索結果

関連キーワード
1,190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロン VUパイプ セキスイエスロン VUパイプセキスイ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など長さ(m)4JIS規格JIS K6741材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
塩ビパイプ VU管 4M モノタロウ塩ビパイプ VU管 4Mモノタロウ(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
用途排水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
VUパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)材質/仕上硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)1寸法L(mm)1000
塩ビパイプVU 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVU 1mAron(アロン化成)(16件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット(4本)
当日出荷
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6741材質塩ビ
排水用塩ビパイプVU クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビパイプVUクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6741全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000
排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(40件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741
VUパイプ セキスイVUパイプセキスイ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色仕様各寸法には許容差があります。材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプグレー規格JIS K6741規格最高使用温度(℃)40
VUパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6MPa
塩ビパイプ VU管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VU管 1M×4本モノタロウ
4,398税込4,838
1セット(4本)
当日出荷
用途排水用材質PVC長さ(m)1長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
VUインクリーザー Aron(アロン化成)VUインクリーザーAron(アロン化成)(12件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質PVC形状インクリーザータイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVP 1mAron(アロン化成)(35件のレビュー)
949税込1,044
1セット(4本)
当日出荷
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
VU90°エルボ Aron(アロン化成)VU90°エルボAron(アロン化成)(41件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質PVC形状エルボ90°タイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
VU 車輪のみ(ウレタン車輪) ナンシンVU 車輪のみ(ウレタン車輪)ナンシン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
車輪のみとなります。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
VU90°エルボ モノタロウVU90°エルボモノタロウ(43件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプVU使用流体排水
エルボ VU45° モノタロウエルボ VU45°モノタロウ(21件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプVU使用流体排水
取付式分水栓 A-100 VU100mm用 共福産業取付式分水栓 A-100 VU100mm用共福産業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
簡易的な取水栓。用水路から水田に取水する際に使用する簡易的な取水栓です。塩ビパイプに簡単に接続できます。 プラスチック製で耐食構造塩ビ管 VU-100 又は VP-100 の外側に取り付きます。
用途用水路から水田に取水する際に。材質合成樹脂本体質量(kg)0.3
VU90°チーズ モノタロウVU90°チーズモノタロウ(18件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプVU使用流体排水
インクリーザー VU モノタロウインクリーザー VUモノタロウ(23件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状インクリーザータイプVU使用流体排水
VUソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
パイセッター (VU管支持具) 未来工業パイセッター (VU管支持具)未来工業
1,498税込1,648
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VU管をボイド管として使用する場合の固定に使用します。 釘1本でVU管が固定できます。 内嵌めだから再利用ができます。
中継ストレーナー CVP-VU100用 アイユ中継ストレーナー CVP-VU100用アイユ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。角度自由。
用途ドレンのストレーナー材質ステンレス適合パイプVU100・VP100
VUインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUインクリーザークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
VU継手キャップ 東栄管機VU継手キャップ東栄管機(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
塩ビパイプ VU管 1m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VU管 1m日本プラスチック工業
5,798税込6,378
1セット(4本)
6日以内出荷
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)長さ許容差(mm)±10管種VU管
VU90°チーズ Aron(アロン化成)VU90°チーズAron(アロン化成)(16件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
VUソケット Aron(アロン化成)VUソケットAron(アロン化成)(38件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
材質PVC形状ソケットタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
VU継手 持出しソケット 東栄管機VU継手 持出しソケット東栄管機(17件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水寸法l'(mm)20
チーズ 大曲り VU90° モノタロウチーズ 大曲り VU90°モノタロウ(11件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプVU使用流体排水
VU45°エルボ Aron(アロン化成)VU45°エルボAron(アロン化成)(16件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
材質PVC形状エルボ45°タイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
VUエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
塩ビパイプ VU管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VU管 4m日本プラスチック工業
5,398税込5,938
1本
7日以内出荷
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)規格JISK6741JIS規格JIS K 6741関連資料図面(0.06MB)長さ許容差(mm)±10管種VU管
フランジセット(塩ビ管用,VP75・VU75・VP100・VU100用) INAX(LIXIL)フランジセット(塩ビ管用,VP75・VU75・VP100・VU100用)INAX(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様塩ビ管VU・VP100用適合SF-207、S-207DF用材質樹脂
VU45°Y モノタロウVU45°Yモノタロウ(7件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル
エルボ 大曲り VU90° モノタロウエルボ 大曲り VU90°モノタロウ(7件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル
VU継手チーズ 東栄管機VU継手チーズ東栄管機(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプVU使用流体排水
75・100 VU・VP兼用床フランジ ノーブランド75・100 VU・VP兼用床フランジノーブランド(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途洋便器仕様75VP、VU、および100VP、VUパイプ兼用材質ABS
VUパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
529税込582
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6MPa
VU継手インスリーブソケット 東栄管機VU継手インスリーブソケット東栄管機(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
両側がVUパイプの内側に入るのでコンパクト且つきれいな配管が出来ます。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU使用流体排水
VU継手異径エルボ 東栄管機VU継手異径エルボ東栄管機(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径エルボタイプVU使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力無圧使用流体排水
VU継手 偏心インクリーザー 東栄管機VU継手 偏心インクリーザー東栄管機(7件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
管径の切り替えができる偏心継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状偏心インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水
関連キーワード
...