カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(152)
  • 農業機械(103)
  • メカニカル部品(101)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
  • 自動車純正部品(63)
  • 空調・電設資材(46)
  • 医療(37)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 建築金物(33)
  • バイク部品(26)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • バイク純正部品(24)
  • エンジン工具(23)
  • 制御機器(20)
  • 切削工具(17)
  • 救急・衛生(14)
  • 手袋(11)
  • ヘルスケア(10)
  • 自転車部品(10)
  • 物流用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 電気材料(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • カー用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 照明(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu 20」の検索結果

926件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビパイプ VU管 4M モノタロウ塩ビパイプ VU管 4Mモノタロウ(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
用途排水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
塩ビパイプVU 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVU 1mAron(アロン化成)(16件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット(4本)
当日出荷
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6741材質塩ビ
排水用塩ビパイプVU クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビパイプVUクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6741全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000
VUパイプ セキスイVUパイプセキスイ(3件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷から翌々日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色仕様各寸法には許容差があります。材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプグレー規格JIS K6741規格最高使用温度(℃)40
塩ビパイプ VU管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VU管 1M×4本モノタロウ
18,980税込20,878
1セット(4本)
当日出荷
用途排水用材質PVC長さ(m)1長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVP 1mAron(アロン化成)(35件のレビュー)
949税込1,044
1セット(4本)
当日出荷
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
VUパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6MPa
塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ塩ビパイプ VP管 4Mモノタロウ(14件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
エスロン VUパイプ セキスイエスロン VUパイプセキスイ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など長さ(m)4JIS規格JIS K6741材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
VUパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6MPa
VUインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUインクリーザークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)水道用塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(45件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742
VU継手 持出しソケット 東栄管機VU継手 持出しソケット東栄管機(17件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水寸法l'(mm)20
VUインクリーザー Aron(アロン化成)VUインクリーザーAron(アロン化成)(12件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
材質PVC形状インクリーザータイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
VU 車輪のみ(ウレタン車輪) ナンシンVU 車輪のみ(ウレタン車輪)ナンシン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
車輪のみとなります。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
真空パッド VUシリーズ(ユニバーサル) パッドのみ VMECA真空パッド VUシリーズ(ユニバーサル) パッドのみVMECA
649税込714
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
取付ねじゴムのみ
ボールバルブ  ユニオン PISCO(ピスコ)ボールバルブ ユニオンPISCO(ピスコ)(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水
VU継手 偏心インクリーザー 東栄管機VU継手 偏心インクリーザー東栄管機(7件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
管径の切り替えができる偏心継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状偏心インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水
VU継手インクリーザー 東栄管機VU継手インクリーザー東栄管機(1件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741
VU45°Y Aron(アロン化成)VU45°YAron(アロン化成)(6件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状45°Y種類塩ビ管用継手公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
エンブレム 5VU-21578-20 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 5VU-21578-20YAMAHA(ヤマハ)
359税込395
1個
3日以内出荷
VU継手 Sソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VU継手 Sソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格
VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式) カクダイVP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)カクダイ(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質黄銅
VU継手45°Y 透明 東栄管機VU継手45°Y 透明東栄管機
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)透明
洗濯機用VP・VU兼用排水トラップ カクダイ洗濯機用VP・VU兼用排水トラップカクダイ(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途付属のインナーで、軟質ホースに対応。適合VP・VU管兼用入数20/箱商品タイプ床直結
VU継手Sソケット1/2 東栄管機VU継手Sソケット1/2東栄管機
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
管路を1/2偏心させる継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)最高使用圧力無圧
インクリーザー VU モノタロウインクリーザー VUモノタロウ(23件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状インクリーザータイプVU使用流体排水
VP・VU兼用防虫目皿(接着式) カクダイVP・VU兼用防虫目皿(接着式)カクダイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
VP・VU管に接着。 アミはネジ止め式。
仕様アミはネジ止め式材質黄銅、ステンレス(アミ)線径(Φmm)0.4(アミ)メッシュ16線径(mm)0.4商品タイプ防虫目皿/接続部あり
エスロン VUツギテ DL 200 セキスイエスロン VUツギテ DL 200セキスイ
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6661材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
VP・VU兼用目皿(接着式) カクダイVP・VU兼用目皿(接着式)カクダイ(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
巣はネジ止め式
材質黄銅商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
VU/BS・CS分波器(セパレーター)3224MHz対応 マスプロ電工VU/BS・CS分波器(セパレーター)3224MHz対応マスプロ電工(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
テレビやレコーダーの入力端子に合わせてUHFとBS・CSのテレビ信号に分ける為の分波器(セパレーター)です。 CATVのテレビ放送にも使用できます。CATVインターネットには対応していません。
出力F型コネクタ入力F型端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×19×48(分波器本体)出力インピーダンス(Ω)75入力インピーダンス(Ω)75設置場所屋内用ケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(76~770MHz)1.8、(1000~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(76~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)1.6、(1489~2150MHz)1.8、(2150~2681MHz)2.6、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
VP・VU兼用掃除口(接着式) カクダイVP・VU兼用掃除口(接着式)カクダイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く) VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
用途VP・VU管に接着材質黄銅
エスロン VUツギテ DS(ソケット) 200 セキスイエスロン VUツギテ DS(ソケット) 200セキスイ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラスコ品番850-6673材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)外径(mm)227
エスロン VUツギテ LL 200 セキスイエスロン VUツギテ LL 200セキスイ
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6714材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
VU45°Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VU45°Yクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
229税込252
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°Y種類塩ビ・樹脂管用継手規格AS38
VU継手45°ワイ 東栄管機VU継手45°ワイ東栄管機
179税込197
1個
4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
エスロン VUツギテ DT 200 セキスイエスロン VUツギテ DT 200セキスイ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6686材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ LT 200 セキスイエスロン VUツギテ LT 200セキスイ
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6726材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
...