カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(64)
  • 建築金物(36)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 空調・電設資材(23)
  • 切削工具(9)
  • 物流用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 研磨材(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu-100」の検索結果

関連キーワード
196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(40件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741
排水用塩ビパイプVU クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビパイプVUクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6741全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000
塩ビパイプ VU管 4M モノタロウ塩ビパイプ VU管 4Mモノタロウ(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
用途排水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
VUパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6MPa
塩ビパイプVU 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVU 1mAron(アロン化成)(16件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット(4本)
当日出荷
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6741材質塩ビ
中継ストレーナー CVP-VU100用 アイユ中継ストレーナー CVP-VU100用アイユ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。角度自由。
用途ドレンのストレーナー材質ステンレス適合パイプVU100・VP100
塩ビパイプ VU管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VU管 1M×4本モノタロウ
4,398税込4,838
1セット(4本)
当日出荷
用途排水用材質PVC長さ(m)1長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
取付式分水栓 A-100 VU100mm用 共福産業取付式分水栓 A-100 VU100mm用共福産業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
簡易的な取水栓。用水路から水田に取水する際に使用する簡易的な取水栓です。塩ビパイプに簡単に接続できます。 プラスチック製で耐食構造塩ビ管 VU-100 又は VP-100 の外側に取り付きます。
用途用水路から水田に取水する際に。材質合成樹脂本体質量(kg)0.3
VU 車輪のみ(ウレタン車輪) ナンシンVU 車輪のみ(ウレタン車輪)ナンシン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
車輪のみとなります。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
フランジセット(塩ビ管用,VP75・VU75・VP100・VU100用) INAX(LIXIL)フランジセット(塩ビ管用,VP75・VU75・VP100・VU100用)INAX(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様塩ビ管VU・VP100用適合SF-207、S-207DF用材質樹脂
コンビ軸 排水マス用ホルソー ハウスビーエムコンビ軸 排水マス用ホルソーハウスビーエム(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
排水マスや雨水マスへの塩ビパイプの接続作業に最適です。6.35mm(六角軸)+10mm(ストレート軸)のコンビ軸です。ボディーにスリットを入れたため、クズはけが良くなり切断スピードがアップしました。
用途被削材:プラ排水マス、塩ビ板、塩ビパイプ。有効長(mm)32シャンク径(mm)6.35・10全長(mm)123適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)・充電インパクトドリルドライバ(14.4V以上)刃厚(mm)1.2
VUパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)材質/仕上硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)1寸法L(mm)1000
パイセッター (VU管支持具) 未来工業パイセッター (VU管支持具)未来工業
1,498税込1,648
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VU管をボイド管として使用する場合の固定に使用します。 釘1本でVU管が固定できます。 内嵌めだから再利用ができます。
塩ビパイプ VU管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VU管 4m日本プラスチック工業
5,398税込5,938
1本
7日以内出荷
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)規格JISK6741JIS規格JIS K 6741関連資料図面(0.06MB)長さ許容差(mm)±10管種VU管
ロータリーテーブル VERTEX(バーテックス)ロータリーテーブルVERTEX(バーテックス)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
塩ビパイプ VU管 1m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VU管 1m日本プラスチック工業
5,798税込6,378
1セット(4本)
6日以内出荷
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)長さ許容差(mm)±10管種VU管
Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VU ミニチュアバルブ フジトクWフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VU ミニチュアバルブフジトク
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
パネル穴径(Φmm)14.5
自在ドレン VU・VP100-75 エスロン自在ドレン VU・VP100-75エスロン
24,980税込27,478
1箱(10個)
5日以内出荷
用途大型・非住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂グレ-サイズ75~100種類ドレンシリーズ自在ドレン
Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(15-16MPa) NVU ニードルバルブ フジトクWフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(15-16MPa) NVU ニードルバルブフジトク
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
材質(本体)SUS316バルブ種類ニードルバルブ
H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用 ユニカH.S.S.ハイスホールソー 排水マス用ユニカ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易
用途塩ビ管VUパイプ専用シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
タイカブラックパテエース(エアコン用) 未来工業タイカブラックパテエース(エアコン用)未来工業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
袋入りなので、エアコン設置前から貫通穴(スリーブ)内に置いておけます。 エアコン設置前から貫通穴に設置しておける! エアコンを設置する場合に設置業者様が耐火処理を忘れないよ う事前に設置しておける便利な部材です。 開口と配管のすき間に詰めるだけの簡単施工です! 面倒なモルタル埋め戻しも不要です! 粘土状なので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能! 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します!
大型のきとい 自在ドレン 丸型  VU・VP100 エスロン大型のきとい 自在ドレン 丸型 VU・VP100エスロン
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途大型・非住宅用グレー
(21503)ラジエータロワホース ニッサン(21503)ラジエータロワホースニッサン
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
(2371M)コントロール ユニット ニッサン(2371M)コントロール ユニットニッサン
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカバイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃)ユニカ
9,798税込10,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンボシリーズに排水マス用バイメタルボディ(替刃)登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。
用途塩ビ管・VUパイプの切削。有効長(mm)40推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
75・100 VU・VP兼用床フランジ ノーブランド75・100 VU・VP兼用床フランジノーブランド(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途洋便器仕様75VP、VU、および100VP、VUパイプ兼用材質ABS
エスロン DV-VU継手 DT 100 セキスイエスロン DV-VU継手 DT 100セキスイ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6680材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L1(mm)112寸法L2(mm)113寸法L3(mm)112最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
エスロン DV-VU継手 LL 100 セキスイエスロン DV-VU継手 LL 100セキスイ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6711材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L(mm)178寸法Z(mm)128最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
エスロン DV-VU継手 IN 100×75 セキスイエスロン DV-VU継手 IN 100×75セキスイ
499税込549
1個
翌々日出荷
トラスコ品番494-9714
エスロン VUツギテ LT 200×100 セキスイエスロン VUツギテ LT 200×100セキスイ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6728材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×124最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ DT 200×100 セキスイエスロン VUツギテ DT 200×100セキスイ
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6689材質硬質ポリ塩化ビニル質量(kg)2グレー外径(Φmm)227×124最高使用温度(℃)45
100A(VU用)順方向 関西化工100A(VU用)順方向関西化工
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)105寸法D(mm)-4寸法E(mm)2.5寸法B(mm)108寸法C(mm)70呼び径(A)100
エスロン VUパイプ セキスイエスロン VUパイプセキスイ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など長さ(m)4JIS規格JIS K6741材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
100A (VU管用)目 皿 エスコ100A (VU管用)目 皿エスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DH-5
分水栓 東栄管機分水栓東栄管機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
農業用水の取水栓としてご使用できます。塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。 本体への接続はVP/VU管100、若しくは専用のブッシング(別売)を使用する事でVP/VU管75にも接続可能となります。又、専用フィルター(別売)を使用する事でゴミの侵入を防ぎます。
材質PVC再生材
100A [VP・VU管用]掃除口 エスコ100A [VP・VU管用]掃除口エスコ
8,400税込9,240
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DK-5
100A [VP・VU管用]目 皿 エスコ100A [VP・VU管用]目 皿エスコ
6,730税込7,403
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DH-35
STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシンSTM 自在車(ウレタン車輪)ナンシン(21件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪