「vu-dt」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VU90°チーズ Aron(アロン化成)

    VU90°チーズ

    Aron(アロン化成)(16件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
  • VU継手チーズ 東栄管機

    VU継手チーズ

    東栄管機(2件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプVU使用流体排水
  • VU継手異径チーズ 東栄管機

    VU継手異径チーズ

    東栄管機
    99税込109
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプVU使用流体排水
  • VU90°チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VU90°チーズ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手
  • VU継手チーズ 透明 東栄管機

    VU継手チーズ 透明

    東栄管機(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
  • エスロン VUツギテ DT 250 セキスイ

    エスロン VUツギテ DT 250

    セキスイ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6683材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)280最高使用温度(℃)45
  • エスロン VUツギテ DT 300 セキスイ

    エスロン VUツギテ DT 300

    セキスイ
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6690材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)333最高使用温度(℃)45アズワン品番64-5053-63
  • エスロン VUツギテ DT 200 セキスイ

    エスロン VUツギテ DT 200

    セキスイ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6686材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
  • DVVU90°チーズ セキスイ

    DVVU90°チーズ

    セキスイ
    269税込296
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状90°
  • エスロン VUツギテ DT 200×100 セキスイ

    エスロン VUツギテ DT 200×100

    セキスイ
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6689材質硬質ポリ塩化ビニル質量(kg)2グレー外径(Φmm)227×124最高使用温度(℃)45
  • エスロン VUツギテ DT 300×200 セキスイ

    エスロン VUツギテ DT 300×200

    セキスイ
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6691材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)333×227最高使用温度(℃)45アズワン品番64-5053-64
  • エスロン VUツギテ DT 250×150 セキスイ

    エスロン VUツギテ DT 250×150

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6685材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)280×178最高使用温度(℃)45
  • エスロン VUツギテ DT 200×150 セキスイ

    エスロン VUツギテ DT 200×150

    セキスイ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6687材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×178最高使用温度(℃)45
  • エスロン VUツギテ DT 200×125 セキスイ

    エスロン VUツギテ DT 200×125

    セキスイ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6688材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×151最高使用温度(℃)45
  • エスロン VUツギテ DT 250×200 セキスイ

    エスロン VUツギテ DT 250×200

    セキスイ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6684材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)280×227最高使用温度(℃)45アズワン品番64-5053-62
  • エスロン DV-VU継手 DT 100 セキスイ

    エスロン DV-VU継手 DT 100

    セキスイ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6680材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L1(mm)112寸法L2(mm)113寸法L3(mm)112最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
  • エスロン DV-VU継手 DT 150 セキスイ

    エスロン DV-VU継手 DT 150

    セキスイ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6679材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L1(mm)169寸法L2(mm)170寸法L3(mm)169最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
  • VU継手 VU90°Y 前澤化成工業

    VU継手 VU90°Y

    前澤化成工業
    479税込527
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    接着状態が目視できる透明仕様。
  • VU継手 VU90°Y 前澤化成工業

    VU継手 VU90°Y

    前澤化成工業
    9,098税込10,008
    1個
    翌々日出荷
  • 排水特殊継手 排水耐熱チーズHTVUDT 前澤化成工業

    排水特殊継手 排水耐熱チーズHTVUDT

    前澤化成工業
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    形状チーズ
  • VU継手 VU90°Y 前澤化成工業

    VU継手 VU90°Y

    前澤化成工業
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプに段差なく接続できる排水継手のスタンダードです。
    呼び径250×150
  • コルゲートチューブ BIGM(丸山製作所)

    コルゲートチューブ

    BIGM(丸山製作所)
    759税込835
    1個
    8日以内出荷
    備考660L規格ヨビ7660Lスリツト部品名称コルゲートチユーブ図解NoTK260DX 本体部品_No.34、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.33、BC233STD 本体部品_No.33、AC266STD 本体部品 コルゲートチユーブ_No.28、BC20S-LP 本体部品 コルゲートチユーブ_No.27、BCW233SH 本体部品_No.43、LBC264UT-DX 本体部品_No.28、MB251HU 本体部品_No.38、BC263STD エンジン リコイルスタータ部品 コルゲートチユーブ_No.33、KC26RDVX1 本体部品_No.27、BK236S 本体部品 コルゲートチユーブ_No.28、JC263DX 本体部品_No.36、LBC234M-DX 本体部品_No.28、LBC323UT-DX 本体部品_No.34、MB228VU 本体部品_No.26、LBC263UT-DX 本体部品_No.35、JC234DX 本体部品_No.36、AC266S 本体部品 コルゲートチユーブ_No.28、JCN26DT 本体部品_No.36、GKB2201U 本体部品_No.25、TK230DX 本体部品_No.34、BC303RS 本体部品 コルゲートチユーブ_No.26、BC263STD 本体部品 コルゲートチユーブ_No.33、AC236NS 本体部品 コルゲートチユーブ_No.26、BC234STD 本体部品 コルゲートチユーブ_No.33、BC263RS 本体部品 コルゲートチユーブ_No.26、BCW233S 本体部品_No.43、BCW234S 本体部品_No.43、JC264DX 本体部品_No.36、LBC26UT 本体部品_No.26、AC236S 本体部品 コルゲートチユーブ_No.28、BC264STD 本体部品 コルゲートチユーブ_No.33、BCW233SH-1 本体部品_No.43、JC233DX 本体部品_No.36、LBC233M-DX 本体部品_No.35、BC263STD 付属品部品 コルゲートチユーブ_No.33