カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 制御機器(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「vu-ll」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VU継手90°大曲エルボ 東栄管機VU継手90°大曲エルボ東栄管機
88税込97
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
VU90°大曲りエルボ Aron(アロン化成)VU90°大曲りエルボAron(アロン化成)(7件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状エルボ90°種類塩ビ管用継手規格AS38公差(mm)±2(寸法Z)
VU90°大曲りエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VU90°大曲りエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°大曲がりエルボ種類塩ビ・樹脂管用継手
VU継手90°大曲りエルボ 透明 東栄管機VU継手90°大曲りエルボ 透明東栄管機
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ透明
ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作取っ手 三菱電機ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作取っ手三菱電機(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から76日以内出荷
エスロン VUツギテ LL 250 セキスイエスロン VUツギテ LL 250セキスイ
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6713材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)280最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ LL 200 セキスイエスロン VUツギテ LL 200セキスイ
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6714材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
VU継手 VU90°大曲りエルボ 前澤化成工業VU継手 VU90°大曲りエルボ前澤化成工業
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
接着状態が目視できる透明仕様。
形状90°大曲りエルボ
エスロン DV-VU継手 LL 125 セキスイエスロン DV-VU継手 LL 125セキスイ
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6712材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L(mm)205寸法Z(mm)140最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
エスロン DV-VU継手 LL 65 セキスイエスロン DV-VU継手 LL 65セキスイ
639税込703
1個
翌々日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6717材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L(mm)125寸法Z(mm)90最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
エスロン VUツギテ LL 300 セキスイエスロン VUツギテ LL 300セキスイ
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6715材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)333最高使用温度(℃)45アズワン品番64-5053-65
エスロン DV-VU継手 LL 100 セキスイエスロン DV-VU継手 LL 100セキスイ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6711材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L(mm)178寸法Z(mm)128最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
VU継手 VU90°大曲りエルボ 前澤化成工業VU継手 VU90°大曲りエルボ前澤化成工業
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
形状90°大曲りエルボ型番77037アズワン品番64-5115-31
DVVU90°大曲りエルボ セキスイDVVU90°大曲りエルボセキスイ
249税込274
1個
翌々日出荷
形状90°
紳士かるかるブーツ ネイビー LL 阪神素地紳士かるかるブーツ ネイビー LL阪神素地
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
ネイビーサイズLLサイズ(cm)26.5~27材質(アッパー)EVA材質(ソール)EVA+合成ゴム機能軽量靴タイプブーツ