カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
    • 塩ビ管(5)
絞り込み
呼び径(A)
  • 75(1)
種類
  • 種類パイプ(5)
呼び径(B)
  • 3
  • 1/2(3)
  • 3/4(2)
  • 1(3)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(5)
  • 2(4)
  • 2-1/2(10)
  • 4(5)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 8(4)
  • 10(1)
  • 12(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
ブランド
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
  • Aron(アロン化成)(2)
  • 日本プラスチック工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu100 1m」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩ビパイプVU 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVU 1m

    Aron(アロン化成)(16件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1セット(4本)
    当日出荷
    硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
    用途排水用材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1JIS規格JIS K 6741管種VU
  • 排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧管種VU
  • 塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVP 1m

    Aron(アロン化成)(35件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1セット(4本)
    欠品中
    用途給水用材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35管種VP
  • VUパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUパイプ 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧管種VU
  • 塩ビパイプ VU管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VU管 1m

    日本プラスチック工業
    7,198税込7,918
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000長さ許容差(mm)±10管種VU管