カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 塩ビ管(5)
絞り込み
呼び径(A)
- 100(2)
種類
パイプ(5)
呼び径(B)
- 4
- 1/2(3)
- 3/4(2)
- 1(3)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(5)
- 2(4)
- 2-1/2(10)
- 3(5)
- 5(2)
- 6(3)
- 8(4)
- 10(1)
- 12(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(5)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- Aron(アロン化成)(2)
- 日本プラスチック工業(1)
「vu100 1m」の検索結果

塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット(4本)当日出荷硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1JIS規格JIS K 6741管種VU
塩ビパイプ VU管 1m
日本プラスチック工業¥7,598税込¥8,3581セット(4本)6日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000長さ許容差(mm)±10管種VU管
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥909税込¥1,0001本当日出荷用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧管種VU
塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(4本)欠品中用途給水用材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35管種VP