カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 塩ビ管(2)
絞り込み
呼び径(A)
- 125(1)
種類
パイプ(2)
呼び径(B)
- 5
- 1/2(3)
- 3/4(2)
- 1(3)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(5)
- 2(4)
- 2-1/2(10)
- 3(5)
- 4(5)
- 6(3)
- 8(4)
- 10(1)
- 12(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- 日本プラスチック工業(1)
「vu100 1m」の検索結果

排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
塩ビパイプ VU管 1m
日本プラスチック工業¥14,980税込¥16,4781セット(4本)6日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)±10