カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 農業機械(9)
  • バイク部品(7)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu125」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩ビパイプ VU管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VU管 1m

    日本プラスチック工業
    14,980税込16,478
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000長さ許容差(mm)±10管種VU管
  • H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用 ユニカ

    H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用

    ユニカ(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易
    用途塩ビ管VUパイプ専用シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • エスロン DV-VU継手 LT 125 セキスイ

    エスロン DV-VU継手 LT 125

    セキスイ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6724材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L1(mm)205寸法L2(mm)115寸法L3(mm)205最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
  • バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ

    バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃)

    ユニカ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンボシリーズに排水マス用バイメタルボディ(替刃)登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。
    用途塩ビ管・VUパイプの切削。有効長(mm)40推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
  • エスロン DV-VU継手 LL 125 セキスイ

    エスロン DV-VU継手 LL 125

    セキスイ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6712材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L(mm)205寸法Z(mm)140最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
  • エスロン DV-VU継手 DL 125 セキスイ

    エスロン DV-VU継手 DL 125

    セキスイ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6659材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L(mm)140寸法Z(mm)75最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
  • エスロン VUツギテ DT 200×125 セキスイ

    エスロン VUツギテ DT 200×125

    セキスイ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6688材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×151最高使用温度(℃)45
  • 青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)

    KITZ(キッツ)(31件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
    形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
  • インナーカッター EFFORT(エホート)

    インナーカッター

    EFFORT(エホート)(8件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
    用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。適合材塩ビパイプ
  • s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用 竹村商会

    s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用

    竹村商会(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【安心してバックが出来る!】。バックに特化した明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。バックに特化したバルブです!負担を減らすために点灯から30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【車検対応!】。もちろん車検対応です!安心してご購入ください!
    用途バックランプ専用寸法(mm)Φ18×40ホワイト消費電力(W)10口金BA15s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.85・24v/0.42
  • 仮枠アンカー 児玉

    仮枠アンカー

    児玉(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質HIPS樹脂ブラック
  • 大型雨といエアロアイアン 集水器 Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン 集水器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    分類落し口部材
  • インナーカッターダイヤ径43Φ MCC(松阪鉄工所)

    インナーカッターダイヤ径43Φ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    着脱式六角軸(6.35mm)スピンドル採用により、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイド採用。(切断深さ調節可能)※調整範囲:MEL-43…最小25mm~最大75mm、延長アダプター(別売品)使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
    用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。適合電動工具100mmディスクグラインダー、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)全長(mm)162切断可能肉厚(mm)塩ビパイプVU40~VU200(9mm)、塩ビパイプVP50~VP125(9mm)
  • バイドレーンVU管用ソケット 東洋化工

    バイドレーンVU管用ソケット

    東洋化工
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 異種管継手 アクアタイプ 古河電工(古河電気工業)

    異種管継手 アクアタイプ

    古河電工(古河電気工業)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
  • 排水特殊継手 排水用30°エルボ VU30L 前澤化成工業

    排水特殊継手 排水用30°エルボ VU30L

    前澤化成工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管の角度や勾配を変えます。
    形状エルボ
  • 丸型プッシュ式床点検口 ミヤコ

    丸型プッシュ式床点検口

    ミヤコ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    バルブの点検の開閉に取付される金具です。 寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。 点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。 蓋の開閉が指一本で簡単にでき大変便利です。
    材質/仕上黄銅(クロムメッキ)/梨地仕上げ寸法VP・VU100/125
  • 大型雨といエアロアイアン 折版150Ⅱ型 JIS管集水器 Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン 折版150Ⅱ型 JIS管集水器

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
    ねずみ接続エルボカン合適合サイズ折版150Ⅱ型XVP・VU125、100
  • ストロボ内蔵 s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用 竹村商会

    ストロボ内蔵 s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用

    竹村商会
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”ストロボ機能を内蔵”】。シリーズ販売3500個突破!大人気!竹村商会のバックランプシリーズに、新しくS25シングルストロボ内蔵タイプが仲間入りしました。インパクト抜群です!。【POINT.2”安心してバックが出来る”】。竹村商会のS25シングルストロボ内蔵バックランプ専用バルブは、ストロボ機能を内蔵しているため、バックの際に周囲からの認知が向上します。そのため、安心してバックすることができます。【POINT.3”明るさもパワーアップ!”】。竹村商会のS25シングルストロボ内蔵バックランプ専用バルブは、前回のストロボ内蔵タイプよりもさらに明るさがパワーアップしました!。インパクト抜群で、控えめに言っても目立ちます!
    用途バックランプ専用寸法(mm)Φ18×40ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)10口金BA15s明るさ(Lm)1000(1個)
  • 排水特殊継手 排水用11°1/4エルボ 前澤化成工業

    排水特殊継手 排水用11°1/4エルボ

    前澤化成工業
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    配管の角度や勾配を変えます。
    形状エルボ
  • メジスルー(トラップ付)(タイル目地ユニット) アウス

    メジスルー(トラップ付)(タイル目地ユニット)

    アウス
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスのフタにかわる、新しいタイル目地排水ユニットです。溝の中へ水が吸い込まれるので、排水量もアップします。タイルは125mm角にカットして使用して下さい。御使用になれるタイルは、厚み12mm以下のものです。MTの排水口はVU65用です。VU50のアダプター付です。
  • 排水特殊継手 排水用22°1/2エルボ 前澤化成工業

    排水特殊継手 排水用22°1/2エルボ

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    配管の角度や勾配を変えます。
    形状エルボ
  • メジスルー(トラップなし)(タイル目地ユニット) アウス

    メジスルー(トラップなし)(タイル目地ユニット)

    アウス
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスのフタにかわる、新しいタイル目地排水ユニットです。溝の中へ水が吸い込まれるので、排水量もアップします。タイルは125mm角にカットして使用して下さい。御使用になれるタイルは、厚み12mm以下のものです。MTの排水口はVU65用です。VU50のアダプター付です。
  • エホート ダイヤモンドカッターウェーブ 125mm EFFORT(エホート)

    エホート ダイヤモンドカッターウェーブ 125mm

    EFFORT(エホート)
    5,798税込6,378
    1枚
    3日以内出荷
    抜群の切削力。納得の性能と価格。
    用途適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど穴径(Φmm)22(リング:20)外径(Φmm)125チップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)2.2
  • ギフト箱 ミエルキューブ125角 ヤマニパッケージ ヤマニパッケージ

    ギフト箱 ミエルキューブ125角 ヤマニパッケージ

    ヤマニパッケージ
    72,980税込80,278
    1ケース(200点)
    3日以内出荷
    中身が見えるキューブ型プチギフト箱。ナチュラルテイストのクラフト紙を使用しています。
    材質パルプ、PET質量(g)48サイズ(mm)125×125×125
  • 角型プッシュ式床点検口 ミヤコ

    角型プッシュ式床点検口

    ミヤコ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    バルブの点検の開閉に取付される金具。(寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。) 点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。
    材質/仕上黄銅(クロムメッキ)/梨地仕上げ寸法VP・VU100/125
  • インナーカッター用替刃 カクダイ

    インナーカッター用替刃

    カクダイ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ダイヤモンドコーティング処理をしているので長持ちします。
    用途6074、6075、6076、607-600、6079用
  • 大型のきとい V300 じょうご エスロン

    大型のきとい V300 じょうご

    エスロン
    26,980税込29,678
    1箱(6個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途大型・非住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • 廣記商行 味覇 チューブ 125g x12 廣記商行

    廣記商行 味覇 チューブ 125g x12

    廣記商行
    5,998税込6,478
    1箱(125g×12個)
    4日以内出荷
    中華料理の味付けはもちろん、和食や洋食の隠し味にも最適な万能中華調味料です。チューブタイプで使いやすくなっております。本品は製法の違いにより、缶タイプの味覇(ウェイパァー)とは若干風味が異なります。
  • インナーカッターアジャスト TH(大宝ダイヤモンド工業)

    インナーカッターアジャスト

    TH(大宝ダイヤモンド工業)
    22,980税込25,278
    1枚
    4日以内出荷
    深さ調節プレート機能
  • インナーカッター TH(大宝ダイヤモンド工業)

    インナーカッター

    TH(大宝ダイヤモンド工業)
    18,980税込20,878
    1枚
    4日以内出荷
    塩ビ立ち上がり管内面切断用
    適合材塩ビ管
  • LEDバルブ 12V/24V兼用 S25 BA15S フロストW ケリー電気産業

    LEDバルブ 12V/24V兼用 S25 BA15S フロストW

    ケリー電気産業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLEDバルブです。このアイテムの特徴は、レンズカバーをフロスト仕様にして適度に光を拡散してより均一な光にしている点です。電球タイプの蛍光灯のような均一な白色の光なので、照明用に特におすすめです。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
    用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、照明用、タクシーの行燈灯用にもご利用頂けます。質量(g)15寸法25×52消費電力(W)3保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
  • Mr Quick製 ホンダ CT125 ハンターカブ 190mm リアウェーブディスク シルバー MAD MAX(マッドマックス)

    Mr Quick製 ホンダ CT125 ハンターカブ 190mm リアウェーブディスク シルバー

    MAD MAX(マッドマックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    ウェーブ形状でフロント周りのカスタムにおススメです。純正ディスクと同じサイズなのでノーマルキャリパーのままで、取付け可能です。
    用途バイク用適合車種CT125(JA55/JA65)
  • ベルト セカンダリードライブ 139丁x幅1.125インチ 560-0424 エスアンドエスサイクル

    ベルト セカンダリードライブ 139丁x幅1.125インチ 560-0424

    エスアンドエスサイクル
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:560-0424
  • ベルト セカンダリードライブ 133丁x幅1.125インチ 560-0422 エスアンドエスサイクル

    ベルト セカンダリードライブ 133丁x幅1.125インチ 560-0422

    エスアンドエスサイクル
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:560-0422
  • ベルト セカンダリードライブ 130丁x幅1.125インチ 560-0421 エスアンドエスサイクル

    ベルト セカンダリードライブ 130丁x幅1.125インチ 560-0421

    エスアンドエスサイクル
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:560-0421
  • ベルト セカンダリードライブ 128丁x幅1.125インチ 560-0420 エスアンドエスサイクル

    ベルト セカンダリードライブ 128丁x幅1.125インチ 560-0420

    エスアンドエスサイクル
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:560-0420
  • ベルト セカンダリードライブ 135丁x幅1.125インチ 560-0423 エスアンドエスサイクル

    ベルト セカンダリードライブ 135丁x幅1.125インチ 560-0423

    エスアンドエスサイクル
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:560-0423
  • 大型雨といエアロアイアン 集水器 Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン 集水器

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1箱(6個)
    5日以内出荷
  • 気調システム フレキチューブ125 脱塩ビ Panasonic(パナソニック)

    気調システム フレキチューブ125 脱塩ビ

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1台
    5日以内出荷
    管摩擦損失係数:λ=0.025
    適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ125×2m