カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)

「vu45y」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VU45°Y モノタロウVU45°Yモノタロウ(7件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル
VU継手45°Y 透明 東栄管機VU継手45°Y 透明東栄管機
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)透明
VU45°Y Aron(アロン化成)VU45°YAron(アロン化成)(6件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状45°Y種類塩ビ管用継手公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
VU45°Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VU45°Yクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°Y種類塩ビ・樹脂管用継手規格AS38
VU継手異径45°ワイ 東栄管機VU継手異径45°ワイ東栄管機
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
VU継手 VU45°Y 前澤化成工業VU継手 VU45°Y前澤化成工業
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
型番76979アズワン品番64-5115-32
DVVU45°Y セキスイDVVU45°Yセキスイ(1件のレビュー)
289税込318
1個
翌々日出荷
形状45°
VU継手 VU45°Y 前澤化成工業VU継手 VU45°Y前澤化成工業
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
VUパイプに段差なく接続できる排水継手のスタンダードです。
呼び径200×150関連資料(0.03MB)
VU継手45°ワイ 東栄管機VU継手45°ワイ東栄管機
179税込197
1個
4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
エスロン VUツギテ 45Y 200 セキスイエスロン VUツギテ 45Y 200セキスイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6739材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ 45Y 200×150 セキスイエスロン VUツギテ 45Y 200×150セキスイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6740材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×178最高使用温度(℃)45
エスロン DV-VU継手 45Y セキスイエスロン DV-VU継手 45Yセキスイ
449税込494
1個
翌々日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
S Series(SS5Y5-45S1VU) SMCS Series(SS5Y5-45S1VU)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y3-45S1VU) SMCS Series(SS5Y3-45S1VU)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-45S1VU SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-45S1VUSMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-45S SMCSS5Y3-45SSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-45S SMCSS5Y5-45SSMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000