カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
- バイク純正部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
「vu75 1m」の検索結果

VUパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧管種VU
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷用途排水用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧管種VU
エスロン VUパイプ
セキスイ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備などJIS規格JIS K 6741材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ長さL(mm)4000長さ許容差(mm)±10管種VU
塩ビパイプ VU管 1m
日本プラスチック工業¥7,198税込¥7,9181セット(4本)6日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000長さ許容差(mm)±10管種VU管
VUパイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥619税込¥6811本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。トラスコ品番850-6859アズワン品番64-8770-60
塩ビパイプ VU管 4m
日本プラスチック工業¥2,298~税込¥2,528~1本7日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU管
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa管種VP
VPパイプ(圧力配管・雑排水用)
セキスイ(2件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081本3日以内出荷半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。JIS規格JIS K 6741材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)4000形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98長さ許容差(mm)±10管種VP
塩ビパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥1,198~税込¥1,318~1本6日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742管種VP管
VUパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧管種VU
塩ビパイプ VP管 1m
日本プラスチック工業¥1,898~税込¥2,088~1セット(4本)6日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種VP管
エスロン VPパイプ
セキスイ¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷用途排水用材質硬質塩化ビニル管(PVC)形状パイプ色グレー規格JIS K6741規格長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VP
塩ビパイプ HIVP管 4m
日本プラスチック工業¥1,498~税込¥1,648~1本6日以内出荷から7日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
HIパイプ
セキスイ(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用仕様各寸法には許容差があります材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ色濃紺使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K6742規格品最高使用温度(℃)50常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)管種HI
HIパイプ(耐衝撃タイプ)
セキスイ(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途建物内の給水などの設備配管。JIS規格JIS K 6742長さ(m)4材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40使用圧力(MPa)【静水圧】0.75以下、【静水圧+水撃圧】1以下最高使用圧力(MPa)0.98外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
スッキリフロート<R>(ハイグレードタイプ)
未来工業¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷外壁の美観を損なわないスッキリ設計。耐候性に優れています。 半割れタイプで給水管にかぶせるだけ。軽量で運搬、施工もラクに行えます。 支持金具への取付は、裏面を切り欠くことで簡単に取り付けられます。市販の支持金具にも対応します。