カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 建築金物(1)
絞り込み
「vu75 1m」の検索結果

VUパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧管種VU
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷用途排水用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧管種VU
塩ビパイプ VU管 1m
日本プラスチック工業¥7,198税込¥7,9181セット(4本)6日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000長さ許容差(mm)±10管種VU管
VUパイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥619税込¥6811本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。トラスコ品番850-6859アズワン品番64-8770-60
塩ビパイプ VU管 4m
日本プラスチック工業¥2,298~税込¥2,528~1本7日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU管
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa管種VP
塩ビパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥1,198~税込¥1,318~1本6日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742管種VP管
VUパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧管種VU
塩ビパイプ VP管 1m
日本プラスチック工業¥1,898~税込¥2,088~1セット(4本)6日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種VP管
塩ビパイプ HIVP管 4m
日本プラスチック工業¥1,498~税込¥1,648~1本6日以内出荷から7日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管