カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(114)
  • バイク純正部品(36)
  • 建築金物(31)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 物流用品(8)
  • 切削工具(5)
  • 作業服(4)
  • 制御機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu75」の検索結果

276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 通気スイスイ<R>(VU75用) 未来工業

    通気スイスイ<R>(VU75用)

    未来工業
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。 本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。
    適合VP管(75)・VU管(75)材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所戸建、小規模集合住宅用
  • 通気スイスイ<R>(VU75付属用) 未来工業

    通気スイスイ<R>(VU75付属用)

    未来工業
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。 本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。 本体とソケットはねじ固定式、接着後でも取り外しができ、メンテナンスが容易です。
    適合VP付属品(75)・VU付属品(75)材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS材質(ソケット)PVC
  • 排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
  • 壁排水フランジ(VU75用) TOTO

    壁排水フランジ(VU75用)

    TOTO
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • 壁フランジセット(VP、VU75塩ビ管用) INAX(LIXIL)

    壁フランジセット(VP、VU75塩ビ管用)

    INAX(LIXIL)
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    適合C-P17P用
  • 壁フランジセット(VP、VU75塩ビ管用) INAX(LIXIL)

    壁フランジセット(VP、VU75塩ビ管用)

    INAX(LIXIL)
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    適合S-203U、S-206R用寸法(mm)壁フランジ:75タイプ洋風壁フランジ配管塩ビ管VU・VP75用(樹脂製)
  • 塩ビパイプ VU管 4M モノタロウ

    塩ビパイプ VU管 4M

    モノタロウ(7件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    用途排水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
  • スーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VP・VU75兼用) アウス

    スーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VP・VU75兼用)

    アウス
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
    呼び75呼び径(A)75
  • VUパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUパイプ 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU全長(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
  • 中継ストレーナー VP・VU75用 アイユ

    中継ストレーナー VP・VU75用

    アイユ
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。
    用途ドレンのストレーナー材質アルミダイキャスト適合パイプVU75・VP75
  • フランジセット(塩ビ管用,VP75・VU75・VP100・VU100用) INAX(LIXIL)

    フランジセット(塩ビ管用,VP75・VU75・VP100・VU100用)

    INAX(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様塩ビ管VU・VP100用適合SF-207、S-207DF用材質樹脂
  • 塩ビパイプ VU管 1M×4本 モノタロウ

    塩ビパイプ VU管 1M×4本

    モノタロウ
    3,998税込4,398
    1セット(4本)
    当日出荷
    用途排水用長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
  • 塩ビパイプVU 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVU 1m

    Aron(アロン化成)(16件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1セット(4本)
    当日出荷
    硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
    用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741
  • 塩ビパイプ VU管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VU管 1m

    日本プラスチック工業
    7,198税込7,918
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途排水用管種VU管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)±10
  • 塩ビパイプ VU管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VU管 4m

    日本プラスチック工業
    6,498税込7,148
    1本
    7日以内出荷
    薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途排水用管種VU管材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • リフォーム用洋便フランジ ミヤコ

    リフォーム用洋便フランジ

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    洋風大便器と排水管の接続用フランジです。トイレリフォーム時の際、既設のフランジ交換に最適!変換スリーブを付替えることで4サイズの排水管に対応。(VP・VU75・100)
    材質本体/ABS、取付ビス/SUS304
  • VU 車輪のみ(ウレタン車輪) ナンシン

    VU 車輪のみ(ウレタン車輪)

    ナンシン(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
  • 屋内・屋外スリーブキャップ NASTA(ナスタ)

    屋内・屋外スリーブキャップ

    NASTA(ナスタ)
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
    材質ASA樹脂シルバーグレー適合パイプVU75(内径Φ83)
  • パイセッター (VU管支持具) 未来工業

    パイセッター (VU管支持具)

    未来工業
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    VU管をボイド管として使用する場合の固定に使用します。 釘1本でVU管が固定できます。 内嵌めだから再利用ができます。
  • ウレタン車輪 車輪:ウレタン ホイル:鋼板 許容荷重 N :1200 ナンシン

    ウレタン車輪 車輪:ウレタン ホイル:鋼板 許容荷重 N :1200

    ナンシン
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    ウレタン車輪単体です。
    仕様●車輪:ウレタン●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径(mm):75●車輪幅(mm):32●ボス幅(mm):35●車軸径(mm):10.0●軸受:コマーシャルベアリング●使用品番:STM・SKM・SKM-T・UTM・UKMアズワン品番65-9610-44
  • H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用 ユニカ

    H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用

    ユニカ(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易
    用途塩ビ管VUパイプ専用シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • スチール製雨樋 でんでん スウェーデン製 シマブン

    スチール製雨樋 でんでん スウェーデン製

    シマブン
    1,298税込1,428
    1個
    11日以内出荷
    北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。竪樋ホルダー(でんでん)は、竪樋を壁に固定する金具です。2つの弁があり、奥の弁で固定すると、強力にロックされます。
    用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)
  • レベルバンド M168LB_VUシリーズ ミヤコ

    レベルバンド M168LB_VUシリーズ

    ミヤコ
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    排管は押し込むだけの簡単作業で、高さ調節もスライド式で作業時間が大幅に短縮できます。一般的なレベルバンドに比べ、全ネジをカットする手間が省けます。ホルダーが配管より上に出ない為安全にも配慮されています。《ご注意》VU管専用となります。
    アズワン品番67-7269-74
  • 大型のきとい 自在ドレン 丸型  VU・VP75 エスロン

    大型のきとい 自在ドレン 丸型 VU・VP75

    エスロン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    用途大型・非住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂グレー
  • バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ

    バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃)

    ユニカ
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    コンボシリーズに排水マス用バイメタルボディ(替刃)登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。
    用途塩ビ管・VUパイプの切削。有効長(mm)40推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
  • アートフェイスT120 洋風じょうごVU・VP75 エスロン

    アートフェイスT120 洋風じょうごVU・VP75

    エスロン
    28,980税込31,878
    1箱(6個)
    6日以内出荷
    用途戸建・住宅用適合竪樋:VU75・VP75材質アクリル系樹脂サイズT120種類集水器シリーズT120
  • 大便器用セット器具【HP430-7】腰掛便器用床フランジ(VU・VP75用) TOTO

    大便器用セット器具【HP430-7】腰掛便器用床フランジ(VU・VP75用)

    TOTO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    セット内容フランジ×1、VU75用アダプター×1、パッキン×1、パッキン(98×135×3)×1、トラスタッピンねじ(4.5×45)×4、Tボトル(7.938×37)×2、施工説明書×1
  • アートフェイスH120 洋風じょうごVU・VP75 エスロン

    アートフェイスH120 洋風じょうごVU・VP75

    エスロン
    28,980税込31,878
    1箱(6個)
    6日以内出荷
    用途戸建・住宅用適合竪樋:VU75・VP75材質アクリル系樹脂サイズH120種類集水器シリーズH120
  • タイカブラックパテエース(エアコン用) 未来工業

    タイカブラックパテエース(エアコン用)

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    袋入りなので、エアコン設置前から貫通穴(スリーブ)内に置いておけます。 エアコン設置前から貫通穴に設置しておける! エアコンを設置する場合に設置業者様が耐火処理を忘れないよ う事前に設置しておける便利な部材です。 開口と配管のすき間に詰めるだけの簡単施工です! 面倒なモルタル埋め戻しも不要です! 粘土状なので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能! 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します!
  • エスロン DV-VU継手 LT 75 セキスイ

    エスロン DV-VU継手 LT 75

    セキスイ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6730材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L1(mm)140寸法L2(mm)70寸法L3(mm)140最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
  • 75・100 VU・VP兼用床フランジ ノーブランド

    75・100 VU・VP兼用床フランジ

    ノーブランド(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途洋便器仕様75VP、VU、および100VP、VUパイプ兼用材質ABS
  • 75A (VU管用)目 皿 エスコ

    75A (VU管用)目 皿

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468DH-4
  • エスロン DV-VU継手 IN 75×65 セキスイ

    エスロン DV-VU継手 IN 75×65

    セキスイ
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6708材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L(mm)100寸法Z(mm)25最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
  • 自在ドレン VU・VP100-75 エスロン

    自在ドレン VU・VP100-75

    エスロン
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    用途大型・非住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂グレ-サイズ75~100種類ドレンシリーズ自在ドレン
  • 防虫網 ミヤコ

    防虫網

    ミヤコ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    MB50THP-K用の防虫網です。 VU75にも使用できます。
    材質SUS304寸法75
  • エスロン DV-VU継手 45L 75 セキスイ

    エスロン DV-VU継手 45L 75

    セキスイ
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手。 Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手。トラスコ品番850-6657材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー質量(g)218寸法L(mm)65規格塩化ビニル管・継手協会規格AS38寸法Z(mm)25最高使用温度(℃)45
  • 排水トラップ ミヤコ

    排水トラップ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 目皿(巣)は、ねじ込式です。 VP、VU75には角型MB50Kもあります。
    材質枠・目皿/黄銅製クロームメッキ
  • 分水栓用ブッシング 東栄管機

    分水栓用ブッシング

    東栄管機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    分水栓100用の専用ブッシングです。取り付ける事でVP/VU75に接続可能となります。 塩ビ再生原料を使用しており環境に配慮しております。
    材質PVC再生材
  • エスロン DV-VU継手 IN 100×75 セキスイ

    エスロン DV-VU継手 IN 100×75

    セキスイ
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番494-9714
  • 排水特殊継手 取付チーズ TTS 前澤化成工業

    排水特殊継手 取付チーズ TTS

    前澤化成工業
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    排水器具増設時に既設管(VU100)からVU75を分岐させるのに便利です。95mmホルソーにて穿孔、高粘度遅乾性接着剤をご使用ください。
    用途屋外排水用形状チーズ型番70995アズワン品番64-5112-50
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
"vu75" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷