カテゴリ

  • 自動車純正部品(183)
  • バイク純正部品(114)
  • 制御機器(88)
  • バイク部品(60)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 医療(37)
  • 安全靴・作業靴(37)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • 切削工具(34)
  • 農業機械(28)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 自動車補修部品(9)
  • 手袋(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 機構部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 電気材料(5)
  • オフィス家具(5)
  • 自転車部品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 作業工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 作業服(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vuc」の検索結果

関連キーワード
815件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RBR121-48-60VUC Interface relay R600 1c/ ABBRBR121-48-60VUC Interface relay R600 1c/ABB
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:60V ac/dc●入力電圧 Max:60V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:RBR121●コード番号:237-3107アズワン品番65-8054-74
RBR122G-24VUC Interface relay R600 2c/o ABBRBR122G-24VUC Interface relay R600 2c/oABB
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:RBR122G●コード番号:237-3109アズワン品番65-8092-58
RBR121G-24VUC Interface relay R600 1c/o ABBRBR121G-24VUC Interface relay R600 1c/oABB
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:R600●コード番号:231-9462アズワン品番65-8065-77
RBR121-24VUC Interface relay R600 1c/o A ABBRBR121-24VUC Interface relay R600 1c/o AABB
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:RBR121●コード番号:237-3106アズワン品番65-8054-90
OBOA1000-115VUC Optocoupler R600 A1-A2=1 ABBOBOA1000-115VUC Optocoupler R600 A1-A2=1ABB
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●最大順方向電圧:115V●絶縁電圧:2500V●ピン数:4●長さ:70mm●コード番号:232-0311アズワン品番65-8067-60
VU キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VU キャップクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(27件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
VU継手キャップ 東栄管機VU継手キャップ東栄管機(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
VU-CA 排水用キャップ セキスイVU-CA 排水用キャップセキスイ
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU使用流体排水
VU継手 キャップ セキスイVU継手 キャップセキスイ(5件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU使用流体排水
インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠UCシリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から32日以内出荷
デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など付属品合鍵:3個
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
Type-C to HDMI 2ポート分配器 VodaviewType-C to HDMI 2ポート分配器Vodaview
7,698税込8,468
1個
当日出荷
USB Type-C対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換アダプタ。
シルバー規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)0.28コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMI×2(メス)分類USB Type-C 対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換するアダプタ対応HDCP:2.2アダプター型式パッシブケーブル長(cm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性なしケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K2K(30Hz/60Hz)色深度Deep color・SDR・HDR(HDMI)オス形状USB Type-Cメス形状HDMI×2イーサネット対応対応(HDMI)変換タイプオス-メスオーディオARC・eARC(HDMI)コネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMI×2
CU VUキャップ Aron(アロン化成)CU VUキャップAron(アロン化成)(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状キャップタイプVU管用種類塩ビ管用継手
無停電接続端子台 日動電工無停電接続端子台日動電工
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
メーター交換を無停電で行える端子台です。メーター交換時はシャントバーを使用してください。
仕様対象線路:単相3線式/三相3線式定格電圧(V)AC250定格電流(A)10定格周波数(Hz)50/60兼用適合電線2mm~14mm2
インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠UCシリーズGOAL(ゴール)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など勝手なし
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック ParkerTAIYO全空気圧制御ロジック素子テレニューマティックParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
当日出荷から52日以内出荷
全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1台
翌日出荷から101日以内出荷
LAN(RJ45)変換アダプタ VodaviewLAN(RJ45)変換アダプタVodaview
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
LAN接続ポートがないノートパソコンとLANを接続するアダプタ。
適合規格USB2.0/3.0/3.1/3.2/4・Thunderbolt3/4ケーブル長(cm)約16RoHS指令(10物質対応)対応LAN設定自動接続変換タイプオス-メス
USB Type-C ケーブル 4K60Hz映像・データ通信・給電 VodaviewUSB Type-C ケーブル 4K60Hz映像・データ通信・給電Vodaview
1,798税込1,978
1本
当日出荷
USB-CからUSB-Cへの接続ケーブルです。機器間のデータ・映像転送・充電に対応します。
仕様充電対応:USB Power Delivery 65W規格Thunderbolt3/4・USB3.0/3.1/3.2/4・DisplayPort v1.2-2.0コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 4K60Hz商品タイプデータ/映像転送・充電ケーブル
積層式LED表示灯 XVUシリーズ単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 XVUシリーズ単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
3,990税込4,389
1台
3日以内出荷
自作用モジュールなら、段数や色を自由に組み合わせて、オリジナル仕様の表示灯を簡単に作成できます。 オリジナル仕様で組み立てが完了した状態で納品する、受注生産方式(BTO) にも対応しています。 既にお持ちの組み立て完成品に、後付けで機能を追加するなど、自作 用モジュールなら現場の環境にフレキシブルに対応します。 各ユニットの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てが できます。 本体電源ボディと取付け部分の間には固定ねじが付属しており、ぐらつきなどの心 配がありません。 ブザーユニットは、比較的高音を採用し、最小70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤ ルで調節できます。 また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー 音をお選びいただけます。 表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。 音声ユニットを追加すると、警報にメッセージを追加でき、より明確な情報伝達を実現でき ます。 音声ユニットは最大音量 86dBです。 (音量調節ネジにて最小 0dB ~最大 86dBまで調節可能) 音声メッセージの追加は編集ソフト Playlist Builderに対応しているため、現場のパソコンを 使用して、簡単に入力や書き換えが行えます。 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100 ~ 240V仕様は NPNオープ ンコレクタ接続にのみ対応) 保護特性 IP54 ~ IP64(正方向取付け時)で、取付け方法や仕様により異なります。 詳細は 仕様表でご確認ください。 パルス対応ユニットは、色(4パターン、4色)や音(16音)をパルスで制御できます。
三菱インバータ FREQROLインタフェースコンバータケーブル 2m ダイヤトレンド三菱インバータ FREQROLインタフェースコンバータケーブル 2mダイヤトレンド
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
長さ(m)2対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔RJ-45適合機器インバータ FREQROL通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-485通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
積層式LED表示灯 橙 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 橙アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
3,498税込3,848
1台
3日以内出荷
仕様表示ユニット、LEDユニット材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)0.064規格CE適合品、UL認定品、CSA認定品保護構造IP65定格電圧(V)AC/DC24、AC100~240光源LED信号線接点容量AC/DC24:電源電圧以上60mA以上、AC100-240:DC24V60mA以上点滅速度:点滅しません配列消費電流2
積層式LED表示灯マルチカラ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯マルチカラアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
7,398税込8,138
1台
3日以内出荷
積層式LED表示灯 白 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 白アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
積層式LED表示灯 緑 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 緑アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
積層式LED表示灯 青 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 青アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
4,898税込5,388
1台
3日以内出荷
USB Type-C to  HDMI 変換アダプター 4K60Hz ケーブル装着タイプ VodaviewUSB Type-C to HDMI 変換アダプター 4K60Hz ケーブル装着タイプVodaview
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
4K/60Hz 映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプター
用途ケーブル取り外しタイプRoHS指令(10物質対応)対応
Type-C to HDMI 変換アダプタ 8K60Hz対応 VodaviewType-C to HDMI 変換アダプタ 8K60Hz対応Vodaview
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
8K4K映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプタ。
寸法(mm)21×48.5×10質量(g)20規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するアダプタ※逆方向には対応していません対応HDCP:2.2RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)・4K2k(30Hz/60Hz/120Hz)・8K(60Hz)転送速度(Gbps)48オス形状USB Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メス
MS852Plus  高性能QRコード対応二次元バーコードリーダー標準モデル、USBケーブル unitechMS852Plus 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダー標準モデル、USBケーブルunitech
32,980税込36,278
1個
当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。 1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。 IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常セット内容MS852+スキャナ、インターフェースケーブル電源(V)DC4~DC5.5角度(°)(スキュー)±60、(ピッチ)±60、(ロール)0~360センサー1280×800グローバルシャッター照準エレメント:赤色レーザ消費電流(mA)動作時:252、スタンバイ時:77照明白色LED(リスク免除グループ)、周囲光100000Lux(太陽光)コントラスト比(印刷)最小20%相対湿度95%結露無いこと解像度(光学的)1D:3mil/0.075mm寿命トリガスイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:X-DIM TYPICAL RANGE/近/遠、UPC:13mil/1.34in・34/22.5in・573、Code39:5mil/2.76in・70/11.85in・301、Code39:10mil/1.14in・29/20.3in・517、Code39:20mil/1.38in・35/31.5in・800、Code128:15mil/1.34in・34/25.6in・65、DM:10mil/2.84in・72/11.7in・297、PDF417:6.7mil/3.3in・84/9.6in・244、QR Code:15mil/1.3in・33/15.35in・390動作温度範囲(℃)-10~50シンボル【バーコード】1D:Codabar(NW7)、 Code 11、 Code 128、 Code 2 of 5、 Code 39、 Code 93 と 93i、 EAN/JAN-13、 EAN/JAN 8、 IATA Code 2 of 5、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 Matrix 2 of 5、 MSI、 GS1 Databar、UPC-A、 UPC E、 UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、 クーポン GS1 Code 32(PARAF)、 EAN-UCC エミュレーション、 GS1 Data Bar、2D:2D スタック: Codablock A、 Codablock F、 PDF417、 MicroPDF4172D マトリックス: Aztec Code、 Data Matrix、 MaxiCode、 QR Code、 Chinese Sensible (Han Xin)、 Grid Matrix、 Dot Code、郵便コード:オーストラリア郵便、 イギリス郵便、 カナダ郵便、 中国郵便、 日本郵便、 韓国郵便、 オランダ郵便、 Planet Code、 Postnet
VU継手 キャップ 東栄管機VU継手 キャップ東栄管機
86税込95
1個
4日以内出荷
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90° OSG(オーエスジー)Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90°OSG(オーエスジー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質ハイス(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理Vコーティング
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から翌々日出荷
用途内径加工チップ逃げ角(°)7シャンク鋼シャンク
CoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイトサンドビック
17,980税込19,778
1本
当日出荷から20日以内出荷
コンパクトタイプ USB-C 変換アダプタ Vodaviewコンパクトタイプ USB-C 変換アダプタVodaview
2,620税込2,882
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
コンパクトタイプ USB Type-C(USB-C)変換アダプタ
用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどと、周辺機器を接続するアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB Type-C
ホルダ 京セラホルダ京セラ
35,980税込39,578
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から9日以内出荷
用途内径加工チップ逃げ角(°)7全長(mm)200シャンク鋼シャンク
信号灯 Schneider Electric Harmony×VUシリーズ Harmony シュナイダーエレクトリック信号灯 Schneider Electric Harmony×VUシリーズ Harmonyシュナイダーエレクトリック
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
ブザー Schneider Electric Harmony×VUシリーズ Harmony シュナイダーエレクトリックブザー Schneider Electric Harmony×VUシリーズ Harmonyシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
自作用モジュールなら、段数や色を自由に組み合わせて、オリジナル仕様の表示灯を簡単に作成できます。 オリジナル仕様で組み立てが完了した状態で納品する、受注生産方式(BTO) にも対応しています。 既にお持ちの組み立て完成品に、後付けで機能を追加するなど、自作 用モジュールなら現場の環境にフレキシブルに対応します。 各ユニットの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てが できます。 本体電源ボディと取付け部分の間には固定ねじが付属しており、ぐらつきなどの心 配がありません。 ブザーユニットは、比較的高音を採用し、最小70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤ ルで調節できます。 また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー 音をお選びいただけます。 表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。 音声ユニットを追加すると、警報にメッセージを追加でき、より明確な情報伝達を実現でき ます。 音声ユニットは最大音量 86dBです。 (音量調節ネジにて最小 0dB ~最大 86dBまで調節可能) 音声メッセージの追加は編集ソフト Playlist Builderに対応しているため、現場のパソコンを 使用して、簡単に入力や書き換えが行えます。 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100 ~ 240V仕様は NPNオープ ンコレクタ接続にのみ対応) 保護特性 IP54 ~ IP64(正方向取付け時)で、取付け方法や仕様により異なります。 詳細は 仕様表でご確認ください。 パルス対応ユニットは、色(4パターン、4色)や音(16音)をパルスで制御できます。
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途内径加工チップ逃げ角(°)7全長(mm)250シャンク鋼シャンク
...
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
"vuc" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷