日動電工
無停電接続端子台
メーター交換を無停電で行える端子台です。メーター交換時はシャントバーを使用してください。
仕様
対象線路:単相3線式/三相3線式
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
10
定格周波数(Hz)
50/60兼用
適合電線
2mm~14mm2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77468496
HV-UCT
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください