カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)

「vuds」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VUソケット Aron(アロン化成)

    VUソケット

    Aron(アロン化成)(38件のレビュー)
    ¥81~税込¥89~
    1個
    当日出荷
    材質PVC形状ソケットタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
  • VUソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)
    ¥70~税込¥77~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
  • VU継手ソケット 東栄管機

    VU継手ソケット

    東栄管機(1件のレビュー)
    ¥40~税込¥44~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU
  • DVVUソケット セキスイ

    DVVUソケット

    セキスイ(2件のレビュー)
    ¥93~税込¥102~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU規格AS38
  • VU継手 ソケット 透明 東栄管機

    VU継手 ソケット 透明

    東栄管機(2件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷
    クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
  • VU継手ソケット 東栄管機

    VU継手ソケット

    東栄管機
    ¥39税込¥43
    1個
    当日出荷
    普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途下水用継手。トラスコ品番825-3065材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット呼び径(A)【塩ビ管】40
  • PVC VU-DS 大口径 ソケット セキスイ

    PVC VU-DS 大口径 ソケット

    セキスイ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ソケット備考Zの許容差は±2mm、Lは標準寸法
  • ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ フジキン

    ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ

    フジキン(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。
    材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)材質(ステム)C3604Bバルブ種類ニードルバルブ
  • コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ 品川商工

    コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ

    品川商工
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(1000個)
    当日出荷から8日以内出荷
    インジェクション成形による軟質PVC製、後入れタイプの絶縁保護スリーブです。作業性にすぐれ、ダブル圧着にも使用ですきます。
    用途端子キャップ 端子カバー コネクタキャップ材質軟質PVC UL規格認定材(E58538) SS107UFTT電圧(V)600適合規格UL224・CSA標準色青透明(23)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガントレットウインターグローブDS ラフアンドロード

    ガントレットウインターグローブDS

    ラフアンドロード
    ¥9,298税込¥10,228
    1双
    6日以内出荷
    しなやかで柔らかくなめらかな肌触りが特徴の鹿革(ディアスキン)を採用。その質感からは想像できない、牛革の約3倍とも言われる強度を誇ります。 またその細胞の中には多くの脂が含まれているため革の大敵「水」にも強いのが特徴です。 そんなグローブ素材として最適な特性を持つレザーに手首内側にたっぷり使われたフェイクボアで寒気を遮断。 手首から先には起毛トリコットを使用しディアスキンの特性を最大に活かした抜群の操作感を実現しました。 まさにカラダの一部と化したかのような使い心地も相まってスマホタッチも別次元の使いやすさ。 既存のウインターグローブにない操作感、フィット感は一度はめたら元に戻れなくなる魅力を秘めています。
    仕様防水・透湿仕様材質甲側/ディアスキン、掌側/ディアスキン・スマートタッチレザー、インナー/ハイポーラグローブインサート、裏地/起毛トリコット・フェイクボア色ブラック対応両手タッチパネル・スマホ
  • コンフォートナックルレザーグローブDS ラフアンドロード

    コンフォートナックルレザーグローブDS

    ラフアンドロード
    ¥6,298税込¥6,928
    1双
    6日以内出荷
    柔らかいラバーナックルパッドを内蔵した。トラディショナルディアスキングローブ。しなやかで柔らかい肌触りの鹿革(ディアスキン)を採用しトラディショナルなデザインに握り込んだときに突っ張らないラバーナックルパッドを内蔵。甲側の内側にクールマックスを使用し夏場の快適性を維持しながらレザーグローブ独特のダイレクト感も実現。抜群の操作性でどんな時でも気軽に使いたくなるグローブに仕上げました。
    用途品番: RR8525。品名: コンフォートナックルレザーグローブDS。COLOR: ブラック。SIZE: S、M、L、LL、XL。MATERIAL:甲側/ディアスキン、コンフォートラバーナックルパッド 掌側/ディアスキン、スマートタッチレザー 裏地/クールマックス。FUNCTION:両手タッチパネル対応(親指、人差し指)色ブラック機能両手タッチパネル対応(親指、人差し指)
  • パンチングレザーハーフフィンガーグローブDS ラフアンドロード

    パンチングレザーハーフフィンガーグローブDS

    ラフアンドロード
    ¥5,398税込¥5,938
    1双
    6日以内出荷
    イージー着脱ループ装備で驚異の脱ぎやすさパンチング加工で涼しく快適な半指レザーグローブ。柔らかくしなやかな上質の鹿革を使ったフィンガーレスのレザーグローブにオリジナル機能のイージー着脱ループを装備。あの面倒な脱ぐ作業が劇的に楽になりました。甲側をパンチング加工し通気を確保。ナックル部分はウレタンパッドを内蔵。
    色ブラック素材甲側/パンチングディアスキン、ディアスキン、ウレタンパッド掌側/ディアスキン
  • コンパクト型LEDストロボ電源部 DSシリーズ 日進電子工業

    コンパクト型LEDストロボ電源部 DSシリーズ

    日進電子工業
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    24日以内出荷
    日進電子工業のLED照明をDSシリーズに接続することにより、ストロボ照明として使用することができます。 オーバードライブ発光仕様なら、ピーク光量を連続点灯用電源より3~7倍程度明るく発光させることができます。
    長さ(mm)80幅(mm)56高さ(mm)116質量(g)350チャンネル数1出力点数2灯照明DC12~24V トリマーボリュームによる手動調光可変最大消費電力(W)43(待機時約4W)、接続可能な照明の最大消費電力/合計最大30WまでコネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応