カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vuh05-66j」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空発生器 管形ユニオンストレート 集中排気タイプ PISCO(ピスコ)真空発生器 管形ユニオンストレート 集中排気タイプPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
種別高真空度形接続口径-使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU) PISCO(ピスコ)真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
真空発生器 ストレート集中排気(VU) PISCO(ピスコ)真空発生器 ストレート集中排気(VU)PISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
真空機器カテゴリ
関連カテゴリ