カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vuh07」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形) PISCO(ピスコ)真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.15~0.7
真空発生器 管形ユニオンストレート 集中排気タイプ PISCO(ピスコ)真空発生器 管形ユニオンストレート 集中排気タイプPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
種別高真空度形接続口径-使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VU) PISCO(ピスコ)真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VU)PISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能分解可能型材質(金属フード)/処理標準仕様
真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU) PISCO(ピスコ)真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
真空発生器 管型アダプタ PISCO(ピスコ)真空発生器 管型アダプタPISCO(ピスコ)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
真空発生器 アダプタ集中排気(VU) PISCO(ピスコ)真空発生器 アダプタ集中排気(VU)PISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
真空発生器 ストレート大気開放(VU) PISCO(ピスコ)真空発生器 ストレート大気開放(VU)PISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能分解可能型材質(金属フード)/処理標準仕様
真空発生器 ストレート集中排気(VU) PISCO(ピスコ)真空発生器 ストレート集中排気(VU)PISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
ロータンク用レバーハンドル部 HH0703R TOTOロータンク用レバーハンドル部 HH0703RTOTO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合品番SH30B系、SH31B系、SH670系、SH671系、SH560系、SH561系、SH564系、SH565系、SH680系、SH681系
ロータンク用レバーハンドル部 HH07031 TOTOロータンク用レバーハンドル部 HH07031TOTO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合品番SH50B系、SH51B系、SH60B系、SH61B系
ロータンク用レバーハンドル部 HH07020 TOTOロータンク用レバーハンドル部 HH07020TOTO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
適合品番SH110B系、SH111B系、SH260B系、SH261B系
真空機器カテゴリ
関連カテゴリ