カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「vulkollan」の検索結果

ブルコラン板材
前田シェルサービス¥12,980~税込¥14,278~1枚当日出荷から8日以内出荷汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタン樹脂長さ(mm)300幅(mm)300色茶硬度(ショアA)92使用温度範囲-40~80℃テーパー(磨耗)9mg
MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥8,598~税込¥9,458~1個5日以内出荷から6日以内出荷MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。用途一般産業機械、搬送機械の各種部品 車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、治具等材質MCナイロン長さ(mm)500タイプMC602ST長さ公差(mm)+1.0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。材質MCナイロン長さ(mm)1200幅(mm)600タイプMC602ST規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)1013RoHS指令(10物質対応)対応
MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷から91日以内出荷MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。色茶色タイプMC602ST呼び幅(mm)600グレード高強度・耐熱アップグレード比重1.23(D-792)伸び(%)15(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)曲げ弾性率(MPa)4640(D-790)ロックウェル硬度Rスケール:120(D-785)呼び長さ(mm)1200アイゾット衝撃値(J/m)45(D-256)曲げ強度(MPa)140(D-790)
MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥8,198~税込¥9,018~1個4日以内出荷から6日以内出荷MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。色茶色グレード高強度・耐熱アップグレード比重1.23(D-792)伸び(%)15(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)曲げ弾性率(MPa)4640(D-790)ロックウェル硬度Rスケール:120(D-785)呼び長さ(mm)500アイゾット衝撃値(J/m)45(D-256)曲げ強度(MPa)140(D-790)
ウレタンシート 硬度A70
アキツ(9件のレビュー)¥599~税込¥659~1枚当日出荷から6日以内出荷機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]硬度(JIS A)70切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
ブルコラン角材
前田シェルサービス¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から8日以内出荷汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタン長さ(mm)300
ホワイト丸パイプ
光モール(40件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
クッションラバー
WAKI(和気産業)(15件のレビュー)¥489~税込¥538~1枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。 石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。 電気絶縁には、使用できません。 使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。用途緩衝材に形状角厚さ(mm)20色黒
透明ABS丸パイプ
光モール(28件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000厚さ(mm)1色透明RoHS指令(10物質対応)対応
モールカッター
JEFCOM(ジェフコム)¥7,398税込¥8,1381個欠品中切れ味抜群・長寿命・合金製大型刃。 チューブは最大Φ40mm(硬質塩ビ等を除く)まで、モールは最大25×40mm角まで対応。 合金刃を使用し、切れ味抜群。 長寿命。用途樹脂モール、ダクト、PVC、ゴム、薄板、ビニール電線などの切断に。セット内容モールカッター本体・幅広受け刃・45°ガイド付受け刃全長(mm)220質量(g)380
ブラック丸パイプ
光モール(47件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
MCナイロン MC901切板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から8日以内出荷機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)色青規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応