カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • トラック純正部品(1)

「vulkollan」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブルコランパイプ 前田シェルサービス

    ブルコランパイプ

    前田シェルサービス
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷から14日以内出荷
    材質ウレタン長さ(mm)500
  • ブルコラン板材 前田シェルサービス

    ブルコラン板材

    前田シェルサービス
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
    用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタン樹脂長さ(mm)300幅(mm)300硬度(ショアA)92使用温度範囲-40~80℃テーパー(磨耗)9mg
  • ベークライト紙基材丸棒 コクゴ

    ベークライト紙基材丸棒

    コクゴ
    1,898税込2,088
    1本(1m)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ベークライト 紙基材長さ(mm)1000
  • MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    用途一般産業機械、搬送機械の各種部品 車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、治具等材質MCナイロン長さ(mm)500タイプMC602ST長さ公差(mm)+1.0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    材質MCナイロン長さ(mm)1200幅(mm)600タイプMC602ST規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)1013RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    茶色タイプMC602ST呼び幅(mm)600グレード高強度・耐熱アップグレード比重1.23(D-792)伸び(%)15(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)曲げ弾性率(MPa)4640(D-790)ロックウェル硬度Rスケール:120(D-785)呼び長さ(mm)1200アイゾット衝撃値(J/m)45(D-256)曲げ強度(MPa)140(D-790)
  • MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    茶色グレード高強度・耐熱アップグレード比重1.23(D-792)伸び(%)15(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)曲げ弾性率(MPa)4640(D-790)ロックウェル硬度Rスケール:120(D-785)呼び長さ(mm)500アイゾット衝撃値(J/m)45(D-256)曲げ強度(MPa)140(D-790)
  • ブルコラン板材 前田シェルサービス

    ブルコラン板材

    前田シェルサービス
    24,980税込27,478
    1枚
    当日出荷から90日以内出荷
    材質ウレタン長さ(mm)300幅(mm)300
  • ブルコラン丸棒材 前田シェルサービス

    ブルコラン丸棒材

    前田シェルサービス
    7,898税込8,688
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質ウレタン長さ(mm)500
  • ウレタンシート 硬度A70 アキツ

    ウレタンシート 硬度A70

    アキツ(9件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]硬度(JIS A)70切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
  • ブルコラン角材 前田シェルサービス

    ブルコラン角材

    前田シェルサービス
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
    用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタン長さ(mm)300
  • クッションラバー WAKI(和気産業)

    クッションラバー

    WAKI(和気産業)(15件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。 石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。 電気絶縁には、使用できません。 使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
    用途緩衝材に形状厚さ(mm)20
  • (MC602)WIRE 三菱ふそう

    (MC602)WIRE

    三菱ふそう
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
  • ベークライト布基材丸棒 コクゴ

    ベークライト布基材丸棒

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ベークライト 布基材長さ(mm)1000
  • ホワイト丸パイプ 光モール

    ホワイト丸パイプ

    光モール(40件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABSホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • モールカッター JEFCOM(ジェフコム)

    モールカッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,398税込8,138
    1個
    欠品中
    切れ味抜群・長寿命・合金製大型刃。 チューブは最大Φ40mm(硬質塩ビ等を除く)まで、モールは最大25×40mm角まで対応。 合金刃を使用し、切れ味抜群。 長寿命。
    用途樹脂モール、ダクト、PVC、ゴム、薄板、ビニール電線などの切断に。セット内容モールカッター本体・幅広受け刃・45°ガイド付受け刃全長(mm)220質量(g)380
  • 透明ABS丸パイプ 光モール

    透明ABS丸パイプ

    光モール(28件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000厚さ(mm)1透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCナイロン MC901切板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MCナイロン MC901切板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
    用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ログラン(硬質ウレタンゴム)シート ブラウン イノアック

    ログラン(硬質ウレタンゴム)シート ブラウン

    イノアック
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質エステル系ウレタンブラウン使用温度範囲(℃)-30~80硬度(ショア A)92
  • ブラック丸パイプ 光モール

    ブラック丸パイプ

    光モール(47件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
    用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABSブラックRoHS指令(10物質対応)対応