カテゴリ
- 切削工具(16)
- 科学研究・開発用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vupo m4」の検索結果

Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から8日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ポイントタップ
(22件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理無適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
Z-PRO 低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、良好な水溶性切削油剤の供給を実現しています。水溶性切削油剤加工に最適です。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼に。溝数3
ポイントタップ(エンドミルシャンク) A-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT
OSG(オーエスジー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ
千代田通商(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から4日以内出荷外径寸法は変わらず内径寸法が従来品より大きくなりました。(MTP-4除く) 大容量タイプシリーズ種別ノーマルタイプ色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)4使用流体空気・真空
遠隔電源制御装置 PoEハブポート単位制御ネットワーク監視・自動リブート装置 PoE BOOT nino
明京電機¥66,980税込¥73,6781個4日以内出荷リブーターは、ネットワーク対応型の電源制御装置(電源タップ)です。ネットワーク機器を自動、または遠隔で復旧が可能です。 本製品は、従来のリブーターの基本機能に加え、PoEスイッチと連携し、PoEスイッチのポート単位で死活監視&自動リブートが可能です。 ■活用用途:遠隔電源制御・監視(機器リブート)向け。 ■主な機能:1.死活監視と自動制御:Ping監視により、応答の無いネットワーク機器を自動で電源再起動(リブート)しフリーズ解消。※PoEスイッチ連携によりポート制御可(PoEポート制御 8ポート)。・対応PoEスイッチは、TELNETで制御可能なインテリジェントタイプ。最大4機種の異なるPoEスイッチを制御可。※対応スイッチ一覧は、メーカーHP> 製品紹介> PoEリブーター> PoE BOOT nino PoE8M2> 『対応インテリジェントPoEスイッチ一覧表』参照。2.遠隔制御:WEB画面での操作・WEBコマンド・TELNETコマンドによる制御。メールにて電源制御コマンド送信にて遠隔制御を容易に実現。3.スケジュール運転:設定時間に機器を自動電源ON/OFF。※週間スケジュール搭載(簡易版 - 日/ 曜日指定の設定のみ) ■活用シーン:* オフィス/店舗: 郊外拠点 - テレワーク メール遠隔電源制御、スケジュール自動電源制御。* 郊外・遠方拠点: 防犯カメラシステム、インターネットマンションの共有ルーター監視。※カメラシステム例:特に新規/既存システムが混在し、特定ポートのカメラ再起動(他ポートは電源ON状態)が必要な場合、PoEポート制御は有効です。 ■導入効果:復旧時間の削減、保守員の負担軽減、システムの利便性向上、通信の安定性向上。付属品取扱説明書兼保証書1枚、3/2P変換プラグ。*別売品:壁面取付金具(ATT02)、19インチラック取付金具(ATT3A8)。仕様ハードウェア:*アウトレット:2個。*最大制御出力:100VAC10.5A(1050W)。*最大消費電力:4.0W。*入力電源電圧:AC100V±10%(50/60Hz)。*保護回路:ガラス管FUSE内蔵、サージアブソーバー(ライン間、ライン対地間)。厚さ(mm)40質量(g)1200規格特定電気用品認証品(電気用品安全法)、RoHS2指令準拠。電源電源制御:*Ethernet:WEB、TELNET、E-mail。*Schedule:週間(20個)※NTPサーバーへのアクセスが条件。機能*表示機能:LED×5個による本体電源、アウトレット、LANの状態の表示。*死活監視機能:PINGによる判断。連動した電源制御(REBOOT)およびPoE-HUBポート制御。ハートビートによる判断。連動した電源制御(ON/OFF/REBOOT)。*電源制御機能:2アウトレット個別の電源制御(ON/OFF/REBOOT)。*状態通知機能:SNMP、E-mail、MSRP/MPMP(明京独自方式)。*WOL機能:電源ONに連動してMagicPacketを出力。※REBOOT(OFF後ONする動作)。通信方式*プロトコル:ARP、TCP、UDP、IP、ICMP、SMTP、POP3、IMAP、APOP、BOOTP、DHCP、TELNET、HTTP、NTP、SNMP、WOL。*インタフェース:Ethernet:10BASE-T/100BASE-TXRJ-45×1(IEEE802.3準拠)。使用環境温度(℃)0~40℃外形寸法(縦×横)(mm)160×160使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)
USB-C 6in1ハブ ポータブル
Feeltek¥7,398税込¥8,1381台6日以内出荷USB-Cインターフェイスで同時に充電/データアクセスが可能です。HDMIポートで最大4Kの映像を出力可能。USB3.1の高速転送が可能。6種のインターフェイスで複数の端末にアクセス/転送します。耐久性を強化した特殊な編組繊維で被覆されたケーブルを採用しています。寸法(mm)幅265×奥行45×高さ16質量(g)80±5出力USB-C100W PDパススルー対応、ギガビット・イーサネット×1(10/100/1000M)、USB-A3.1Gen1ポート×2(5Gb/s)、SDカードスロット×1、HDMI×1(4K×2K@30Hz対応)入力USB-C3.1RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格1:8K@30HzMax@30HzMax、2:4K@60HzMax
ローラーチューブポンプ MCRPシリーズ
ミナトコンセプト¥219,800税込¥241,7801セット24日以内出荷回転数、速度など数値入力に対応、タイマー/カウンター(センサー内蔵)の選択が出来ます。PC通信対応。適合液体粘度:~2500cps(テフロン)、~30000cps(シリコン)質量(kg)3.3外形寸法(mm)W102.8×D209.7×H206.9電源24V最大流量22.3mL/min(テフロンΦ2.7×Φ3.3) 124.5mL/min(シリコンΦ5×Φ8)消費電力10W最大吐出圧力約0.8Mpa(テフロン)約0.2Mpa(シリコン)回転方向時計方向・反時計方向回転数ローター:~120rpmモード設定連続運転・リモートタイマー設定なし(オプションにて0.0~9.9秒デジタルタイマ設置対応)アズワン品番68-1887-48適合チューブ径(Φmm)テフロンチューブ(標準):3×4、4×5 各2m付属