カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
「vuw-a」の検索結果

チューブアダプター VUW-A
フジキン¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクター(継手)です。 基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。 最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。 チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。形状チューブアダプターねじの種類R使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(インチ)
フジキン¥549~税込¥604~1個当日出荷から57日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状チューブアダプター(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(ミリ)
フジキン¥669~税込¥736~1個当日出荷から5日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状チューブアダプター(R)
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(インチ)
フジキン¥759~税込¥835~1個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状チューブアダプター(NPT)
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(ミリ)
フジキン¥699~税込¥769~1個4日以内出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状チューブアダプター(NPT)
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(インチ)
フジキン¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状チューブアダプター(G)
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(ミリ)
フジキン¥969~税込¥1,066~1個9日以内出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状チューブアダプター(G)
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(インチ)
フジキン¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状チューブゲージアダプター(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(ミリ)
フジキン¥999税込¥1,0991個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状チューブゲージアダプター(Rc)