カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「vuw-in-6-4」の検索結果

ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(ミリ)
フジキン¥309税込¥3401個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状インサートブッシュ接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
フジキン V-Lok継手
フジキン¥339税込¥3731個3日以内出荷から111日以内出荷V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式の継手です。基本的な構成部品は、ステンレス鋼 (ASTM316, F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。 。V-Lokは、最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。V-Lokは、チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)インサートブッシュ
フジキン¥299税込¥3291個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。トラスコ品番351-6418形状インサートブッシュ温度(℃)【液体】-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)寸法A(mm)11.7適合管外径(Φmm)【T】6×4RoHS指令(10物質対応)対応