カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「vuw-in-6x4」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 インサートブッシュ(ミリ)フジキン
309税込340
1個
当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状インサートブッシュ材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキンニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ)フジキン
279税込307
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状インサートブッシュ接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
インサートリング PISCO(ピスコ)インサートリングPISCO(ピスコ)(38件のレビュー)
21税込23
1個ほか
当日出荷
チューブの寸法変化を内側から防ぎます。 極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。 ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。
肉厚(mm)0.2材質SUS304形状インサートリング
ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ)フラットタイプ フジキンニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ)フラットタイプフジキン
409税込450
1個
当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状インサートブッシュ
ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ)フジキン
2,998税込3,298
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式使用流体ガス、液体(油・水・蒸気)最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
LOK継手(フロントリング・バックリング) フジキンLOK継手(フロントリング・バックリング)フジキン(3件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
種別フロントリング・バックリングのセット材質ステンレス(ASTM316)
2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)インサートブッシュ フジキン2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)インサートブッシュフジキン
299税込329
1個
当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。トラスコ品番351-6418形状インサートブッシュ温度(℃)【液体】-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)寸法A(mm)11.7適合管外径(Φmm)【T】6×4RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ)フジキン
2,998税込3,298
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ティーユニオン材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
LOK継手(ナット) フジキンLOK継手(ナット)フジキン
279税込307
1個ほか
当日出荷
材質ステンレス(ASTM316)種別ナット
インナーサポート 千代田通商インナーサポート千代田通商(2件のレビュー)
249税込274
1袋(10個)
当日出荷
チューブ内側からバックアップ!ワンタッチ継手のシール性・接続性を向上!ワンタッチチューブ用インサートは、チューブ内面に装着させチューブの変形を防止し、長期間シール性を保持します。水・温水など低圧の液体でワンタッチ継手を使用する場合ご利用ください。また、軟質ポリウレタンチューブに装着すると、ワンタッチ継手との接続が可能になります。
材質/処理C2700T/無電解ニッケルメッキ適合チューブTE型タッチチューブSP型ソフトウレタンチューブPフレックスチューブRoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ)フジキン(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(Rc)材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)100関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(インチ)フジキン
1,598税込1,758
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状エルボハーフユニオン(R)材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ)フジキン
1,598税込1,758
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
インサート 正和インサート正和(6件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷
形状その他継手
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ)フジキン
969税込1,066
1個
当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ゲージユニオン(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ)フジキン
1,298税込1,428
1個
当日出荷から51日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(G)
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ)フジキン
1,298税込1,428
1個
当日出荷から51日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(G)関連資料(18.65MB)
2圧縮リング継手_ニューV-Lokフロントリング+バックリング フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokフロントリング+バックリングフジキン
299税込329
1個
当日出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A276 316寸法L(mm)-呼び径(mm)6寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A276 316、ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(インチ)フジキン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状エルボハーフユニオン(NPT)関連資料(18.65MB)
2圧縮リング継手_ニューV-Lokナット フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokナットフジキン
279税込307
1個
当日出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316寸法L(mm)12.7呼び径(mm)6寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A479 316、ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)