カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vuwf-6.35-v」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ) フジキンニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)フジキン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ)フジキン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状異径ストレートユニオン材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)ストレートユニオン フジキン2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)ストレートユニオンフジキン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。形状ストレートユニオン使用圧力(MPa)35.8接続形式2圧縮リング方式流体温度(℃)-196~537RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_ニューV-Lokストレートユニオン フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokストレートユニオンフジキン
1,798税込1,978
1個
当日出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A479 316、ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)熱電対用タイプ フジキンニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)熱電対用タイプフジキン
1,698税込1,868
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状異径ストレートユニオン
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)フジキン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)熱電対用タイプ フジキンニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)熱電対用タイプフジキン
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷から61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ストレートユニオン関連資料(18.65MB)