カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「vuwh-10b-v」の検索結果

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)
フジキン(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)熱電対用タイプ
フジキン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196