カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
「vuwh-3a」の検索結果

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)
フジキン(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)熱電対用タイプ
フジキン¥1,098税込¥1,2081個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)
フジキン¥999税込¥1,0991個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(NPT)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)
フジキン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(G)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)熱電対用タイプ
フジキン¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(NPT)
パワフルロック ハーフユニオン
フジキン(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から32日以内出荷ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。材質ステンレス鋼形状ハーフユニオン種類鋼・ステンレス管用継手接続ねじ種類R