カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vuwl-19.05」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニューV-Lok継手 エルボユニオン(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボユニオン(インチ)

    フジキン
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状エルボユニオン材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(インチ)

    フジキン
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状エルボハーフユニオン(R)材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(インチ)

    フジキン(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状エルボハーフユニオン(NPT)
  • エルボユニオン VUWL フジキン

    エルボユニオン VUWL

    フジキン
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクター(継手)です。 基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。 最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。 チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
    使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lokエルボハーフユニオン フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lokエルボハーフユニオン

    フジキン
    6,498税込7,148
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    材質(本体)ASTM A182 F316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
汎用管継手カテゴリ