カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
「vuwp-6.35」の検索結果

ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)
フジキン¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状パネルユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)熱電対用タイプ
フジキン¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状パネルユニオン
パワフルロック パネルユニオン
フジキン¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から32日以内出荷ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。材質ステンレス鋼形状パネルユニオン種類鋼・ステンレス管用継手
ニューV-Lok継手 異径パネルユニオン(インチ)
フジキン¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状異径パネルユニオン