カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 溶接用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

「vuwr-6.35x9.52」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)熱電対用タイプ フジキンニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)熱電対用タイプフジキン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状レデューサー材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキンニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)フジキン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から111日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー
ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)フジキン
1,098税込1,208
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状レデューサー
ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(インチ)フジキン
989税込1,088
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ウェルディングレデューサー(オス)
ニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(インチ) フジキンニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(インチ)フジキン
3,500税込3,850
1個
当日出荷から51日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状異径ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ)フジキン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状異径ストレートユニオン材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ)フジキン
999税込1,099
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ウェルディングレデューサー(オス)
レデューサー VUWR フジキンレデューサー VUWRフジキン
839税込923
1個
3日以内出荷
使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム
ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ) フジキンニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ)フジキン
269税込296
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状フロントリング&バックリング材質ステンレス鋼製(ASTM A276 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(インチ)フジキン
3,398税込3,738
1個
当日出荷から51日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーゲージユニオン(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ナット(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ナット(インチ)フジキン
269税込296
1個
当日出荷から61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ナット材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(インチ)フジキン
999税込1,099
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状チューブゲージアダプター(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
ファインロック フロント バックリング フジキンファインロック フロント バックリングフジキン
859税込945
1個
当日出荷
形状フロント
ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(NPT)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(NPT)(インチ)フジキン
3,698税込4,068
1個
当日出荷から61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ティーゲージユニオン(NPT)関連資料(18.65MB)
ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(インチ)熱電対用タイプ フジキンニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(インチ)熱電対用タイプフジキン
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ウェルディングレデューサー(オス)
2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)レデューサー フジキン2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)レデューサーフジキン
1,098税込1,208
1個
当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー温度(℃)【液体】-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8)接続形式2圧縮リング方式RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)ストレートユニオン フジキン2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)ストレートユニオンフジキン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。形状ストレートユニオン使用圧力(MPa)35.8接続形式2圧縮リング方式流体温度(℃)-196~537RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(ミリ)フジキン
949税込1,044
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブゲージアダプター(Rc)関連資料(18.65MB)
ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(Rc)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(Rc)(インチ)フジキン
2,198税込2,418
1個
当日出荷から96日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状エルボゲージユニオン(Rc)関連資料(18.65MB)
分析機用ライン圧力調整器 ヤマト産業分析機用ライン圧力調整器ヤマト産業
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
集中ガス配管の末端用調整器です。後IN-下OUTで使い勝手が良いです。
用途分析機用、研究用流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム接続口径Rc1/4(出口接続)、W22-14(右)(入口接続)質量(kg)1使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)