カテゴリ

  • 家電(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 安全保護具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「vuzix m400」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 750mAh フレーム取付用バッテリー VUZIX

    750mAh フレーム取付用バッテリー

    VUZIX
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    VUZIX ビュージックス M400 M4000 スマートグラス オプション フレーム取り付け用バッテリー On-Frame Battery 予備用。
  • wifi機能搭載 高画質4K Ultra HD ヘッドマウントカメラ NAGAOKA

    wifi機能搭載 高画質4K Ultra HD ヘッドマウントカメラ

    NAGAOKA(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。 75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。 Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。 カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
    セット内容本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書本体寸法(mm)29×27×103本体質量(g)75使用温度(℃)-20~80レンズ1/2.86連続使用時間(時間)約5 (4K使用時)[環境により異なります]機能3軸スタビライズ機能時間上書き録画時間:オフ/1分/5分解像度3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS)防塵防水性能IPX5保存形式MP4(ビデオ)/JPEG(写真)充電時間(時間)約6録画時間約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります]バッテリー容量(mAh)2200対応メモリーカードmicroSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応)アプリケーションIOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索画角110°(対角)Wi-Fi接続可能距離 最大10mイメージセンサーSony IMX386充電端子USB TYPE-Cファイルメモリ2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
  • Vuzix Zoom for Smart Glasses VUZIX

    Vuzix Zoom for Smart Glasses

    VUZIX
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    Vuzix Zoom for Smart Glassesは、Vuzixスマートグラス用に特別に開発されたこのアプリケーションです。VUZIXスマートグラスで最適化されたユーザーインタフェースのZOOMが利用できるようになります。
  • メガネ型Full HDヘッドセットディスプレイ EPSON

    メガネ型Full HDヘッドセットディスプレイ

    EPSON
    81,980税込90,178
    1台
    7日以内出荷
    メガネのようにかけるだけで、目の前に大画面が現れ、いつでもどこでも映像コンテンツを楽しめます。両眼シースルーなので、画面と同時に周りの状況も見ることができます。光学エンジンにエプソン独自のシリコンOLED(有機EL)ディスプレイを採用。Full HDの解像度、高コントラスト(500000:1)と広い色域を実現し、さまざまな環境光下で見やすい映像を投写します。視界と映像の境目がないため、視界の中に文字や映像だけを浮かび上がらせることが可能です。※本機は接続する外部機器がUSB Type-Cによる映像出力に対応している必要があります。エプソンのホームページで、動作確認済みのAndroid搭載スマホをご確認いただけます。
    投影方式Si-OLED(有機EL)解像度1920×1080ピクセル画面サイズ仮想画面:60型相当 (仮想視聴距離2.5m時)接続端子USB Type-C、4極ミニジャック(マイク付イヤフォンCTIA規格対応)カメラ仕様無し外形寸法(mm)194×164×41(シェード除く)電源USB Type-C USB Power Delivery消費電力(W)4.5質量(g)約165映像入力USB Type-C DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode)対応OSWindows 10 以降、Android 8 以降付属品取扱説明書1式、シェード
  • 【レンタル】ウェアラブルカメラ TIIS ZONE1防爆認定 HMT-1Z1 RealWear

    【レンタル】ウェアラブルカメラ TIIS ZONE1防爆認定 HMT-1Z1

    RealWear
    8,198税込9,018
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    音声で操作できます。Andoroidアプリが使用可能です。堅牢なハードウェアです。現場作業と親和性の高い性能となります。
  • ウェアラブルモニター ホーザン

    ウェアラブルモニター

    ホーザン
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    アズワン品番64-5106-47
  • Navigator520 RealWear

    Navigator520

    RealWear
    519,800税込571,780
    1台
    11日以内出荷
    世界最高の産業用スマートグラスで手を解放し、前線での作業をこれまで以上に生産的、効率的、そして安全にします。RealWear Navigator 520。すべての日中快適を楽しみ、問題をより迅速かつ効率的に特定できるようになります。モジュラーのRealWear Navigator 520は、現場の作業員が働く方法を革新するために開発され、安全性、効率性、および協力を向上させるシームレスで没入感のあるエクスペリエンスを提供します。RealWear Navigator 520は、頑丈で丈夫なデザイン、長時間のバッテリ寿命、多様な接続機能を備え、産業用に最適化されています。
    仕様【言語対応】日本語、英語(アメリカ、オーストラリア、 イギリス) 、中国語(広東語、北京語-簡体字・繁体字)、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、インドネシア語、タイ語、チェコ語、オランダ語、ポーランド語ブラック質量(g)274バッテリー2600mAh(リチウムポリマー)※取外可ディスプレイHD(1280×720)、視野角24°防爆構造なし外部メモリーMicroSD(MAX512GB)動作温度(℃)-20~55OSandroid11IP等級IP66ストレージ内部:64GB
  • メガネ型HDヘッドセットディスプレイ、及びAndroid搭載コントローラー EPSON

    メガネ型HDヘッドセットディスプレイ、及びAndroid搭載コントローラー

    EPSON
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    Android搭載コントローラーにアプリケーションをインストールすることで、ビデオ会議のように現場とオフィスで状況をリアルタイム共有可能。ヘッドセットの画面は、シリコンOLED(有機EL)の高画質・高コントラスト、オフィスからの図面やマニュアル表示も鮮明です。ハンズフリーにより話し合いながらの業務が可能。ヘッドセットのカメラでQRコード等の読み込みも可能。可動式のテンプルが男女問わず幅広い頭囲サイズにフィット。生活防水(IPX2対応)、2層マグネシウム構造で不特定多数の使用に耐えうる高い耐久性を実現。跳ね上げ式シェードで環境光の明暗に容易に対応可能です。
    投影方式Si-OLED(有機EL)解像度1280×720ピクセル画面サイズ仮想画面:40型相当 (仮想視聴距離2.5m時)接続端子インターフェイスボックス接続端子、4極ミニジャック(イヤフォンマイクCTIA規格対応)、USB Type-C、HDMI(R)、USB Micro-B(給電専用)カメラ仕様ヘッドセット:500万画素、コントローラー:1300万画素オートフォーカス外形寸法(mm)ヘッドセット:189×193×30(シェード除く)、コントローラー:W55×D110×H23(突起部含まず)電源ヘッドセット:USB Type-C Current@1.5A、USB Micro-B 5.0V/1.5A(DC入力)、コントローラー:充電式バッテリー内蔵消費電力(W)約6.5質量(g)ヘッドセット:約119(ケーブル・シェード含まず)、コントローラー:約180対応OSコントローラー:AndroidTM OSディスプレイ約3インチタッチパネルWi-Fiコントローラー:IEEE802.11a/b/g/n/acデュアルバンドオーディオコントローラー:マイク、スピーカー、ミニジャック付属品スタートガイド、ユーザーガイド、保証書、インターフェイスボックス、コントローラー、ノーズパッド、ACアダプタ、USBケーブル、セミハードキャリングケース、シェード、ベルトクリップ、ケーブルリテーナー、取り付け用ネジ仕様コントローラー:BO-IC400
  • アクションカメラ NAGAOKA

    アクションカメラ

    NAGAOKA(2件のレビュー)
    7,488税込8,237
    1台
    当日出荷
    WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。 無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
    録画時間連続:約90分程度(環境により異なります)付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)59×41×25質量(g)56記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応)インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4解像度4K、2.7K、1080P、720P保証期間ご購入後12か月保存形式動画:mp4、写真:JPEGバッテリー容量(mAh)750画面サイズ2.0インチフレームレート30fps:4K、2.7K、1080P、720P60fps:1080P、720P120fps:720P画角170°(対角)通信距離(m)WiFi接続:最大10イメージセンサーSony_IMX175
  • 業務用ウェアラブルカメラ (iOS端末接続モデル) Xacti

    業務用ウェアラブルカメラ (iOS端末接続モデル)

    Xacti
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    防水・防塵IP65、ー5~50℃の使用環境(※風速1m/s以上の環境下)にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。独自のブレ補正機能 エクスタビライザを搭載で驚くほどブレない!。遠隔地の作業管理やセキュリティの強化、技術伝承や人材育成などに。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
    防塵防水性能IP65(USBプラグ除く)イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS総画素数約1230万画素レンズ185°広角レンズF値2.4画角水平90°/垂直58°(VGA時垂直73°)手ブレ補正機能(エクスタビライザ)光軸中心モード/水平画角維持モード/OFFISO感度設定(上限値)6400/12800フォーマット形式(動画)Motion JPEG解像度Full HD、HD、VGA記録媒体PC、スマートフォン、タブレットなど接続機器に記録外形寸法(mm)37×69×92本体質量(g)約140(ケーブル込み)電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電)動作温度(℃)-5~+50付属品取扱説明書、保証書
  • ゴーグルクリップ 理研オプテック

    ゴーグルクリップ

    理研オプテック(3件のレビュー)
    399税込439
    1組(2個)
    当日出荷
    ゴーグルをヘルメットに着用したときのずれ、外れを防止します。 ゴーグルの幅広バンドにも対応します。
    質量(g/個)4.5材質ジュラコン(R)質量(g)9
  • Navigator500 RealWear

    Navigator500

    RealWear
    469,800税込516,780
    1台
    11日以内出荷
    オリジナルのNavigatorシリーズデバイスは、現場の労働者を活気づけ、力を与え、引き上げるために設計されており、RealWear Navigator 500スマートグラスを紹介しています。RealWear Navigator(a)520でさらに詳しく見る。あなたが思ったとおり、フロントラインのウェアラブルはRealWear Navigator 500よりも良くなることはないと思っていたとき、新しいNavigator 520の登場でハードルを上げました。フロントラインでの作業をさらに良くするために、より大きく、鮮明で大胆なイメージを提供するHyperDisplayを搭載しています。
    仕様【言語対応】日本語、英語(アメリカ、オーストラリア、 イギリス) 、中国語(広東語、北京語-簡体字・繁体字)、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、インドネシア語、タイ語、チェコ語、オランダ語、ポーランド語ブラック質量(g)270バッテリー2600mAh(リチウムポリマー)※取外可動作温度-20℃~55℃ディスプレイWVGA(854×480)、視野角20°防爆構造なし外部メモリーMicroSD(MAX512GB)OSandroid11IP等級IP66ストレージ内部:64GB
  • メガネ型Full HDヘッドセットディスプレイ、及びAndroid搭載コントローラー EPSON

    メガネ型Full HDヘッドセットディスプレイ、及びAndroid搭載コントローラー

    EPSON
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
    メガネのようにかけるだけで、目の前に大画面が現れ、いつでもどこでも映像コンテンツを楽しめます。Android搭載コントローラー付き。Wi-Fi対応。Wi-Fiのネットワーク環境があればどこでも、さまざまな映像を視聴することができます。またコントローラーは約3インチのタッチパネルを装備し、Android搭載スマホ同様の操作が可能です。アプリはGoogle Playからダウンロード可能。光学エンジンにエプソン独自のシリコンOLED(有機EL)ディスプレイを採用。Full HDの解像度、高コントラスト(500000:1)と広い色域を実現し、さまざまな環境光下で見やすい映像を投写します。視界と映像の境目がないため、視界の中に文字や映像だけを浮かび上がらせることが可能です。※本機は接続する外部機器がUSB Type-Cによる映像出力に対応している必要があります。エプソンのホームページで、動作確認済みのAndroid搭載スマホをご確認いただけます。
    投影方式Si-OLED(有機EL)解像度1920×1080ピクセル画面サイズ仮想画面:60型相当 (仮想視聴距離2.5m時)接続端子USB Type-C、4極ミニジャック(マイク付イヤフォンCTIA規格対応)カメラ仕様ヘッドセット:無し、コントローラー:1300万画素オートフォーカス外形寸法(mm)ヘッドセット:194×164×41(シェード除く)、コントローラー:W55×D110×H23(突起部含まず)電源ヘッドセット:USB Type-C USB Power Delivery、コントローラー:充電式バッテリー内蔵消費電力(W)4.5質量(g)ヘッドセット:約165、コントローラー:約180映像入力USB Type-C DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode)対応OSWindows 10 以降、Android 8 以降、コントローラー:AndroidTM OSディスプレイ約3インチタッチパネルWi-Fiコントローラー:IEEE802.11a/b/g/n/acデュアルバンドオーディオコントローラー:マイク、スピーカー、ミニジャック付属品取扱説明書1式、シェード、コントローラ―仕様コントローラー:BO-IC400
  • ヘッドマウント Xacti

    ヘッドマウント

    Xacti
    6,000税込6,600
    1個
    当日出荷
    CX-WE100/WE110用のヘッドマウントアクセサリ。業務用ウェアラブルカメラを取り付けて、ハンズフリーで装着者目線での映像撮影が可能。頭部へ直接取り付けで、帽子・ヘルメットとの併用可。フリーサイズ、軽量、コンパクト。取付け位置は左右切り替え可能です。
    取付場所左右選択可頭囲(cm)ヘッドバンド:44~56(±3)本体質量(g)約90使用環境温度-5~40℃/湿度10~90%RH保存環境温度-20~60℃/湿度0~90%RH
  • 偏光オーバーグラス SG-604P アックス[安全保護具]

    偏光オーバーグラス SG-604P

    アックス[安全保護具]
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    180度以上の視界が確保できるパノラミックビューレンズを搭載した、大型メガネの上からでも掛けられるオーバーグラスです。スマートなフォルムで女性や小顔の方でも違和感なく着用できます。
    用途ドライブやスポーツ時に紫外線や風、ホコリから目を守りたいときに。メガネをかけながら、サングラスを着用したいときに。機能UVカット、ツル調整可能、防傷加工仕様UV400プロテクション偏光トリアセテートレンズ(TAC)パノラミックビューレンズ硬質ナイロンフレーム(TR90)フレキシブルラバーテンプル大型メガネ使用可顔あたりソフト材質フレーム:硬質ナイロン、レンズ:トリアセテート高さ(mm)50質量(g)30全幅(mm)163レンズ色スモークフレーム色グラデーションスモーク可視光線透過率(%)34レンズ厚さ(mm)1特性UVカット、ツル調整可能、防傷加工
  • Navigator Z1 with Thermal Camera RealWear

    Navigator Z1 with Thermal Camera

    RealWear
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    21日以内出荷
    世界最高の産業用スマートグラスで手を解放し、前線での作業をこれまで以上に生産的、効率的、そして安全にします。
    仕様【言語対応】日本語、英語(アメリカ、オーストラリア、 イギリス) 、中国語(広東語、北京語-簡体字・繁体字)、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、インドネシア語、タイ語、チェコ語、オランダ語、ポーランド語ブラック、レッド質量(g)383バッテリー2550mAh(リチウムイオン)※取外可(防爆エリア外、専用ドライバーで着脱)ディスプレイHD(1280×720)、視野角24°防爆構造本質安全防爆(ATEX Zone1)外部メモリーなし動作温度(℃)-20~55OSandroid12IP等級IP66ストレージ内部:128GB
  • ドライブマン SP-10 アサヒリサーチ

    ドライブマン SP-10

    アサヒリサーチ
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    ヘルメットに装着するウェアラブルビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ) ハイビジョン撮影。 最大約9時間の動作を支えるバッテリー搭載。 防塵/防水設計。(IPX5防塵、IPX6防水) 簡易ライトになるスポットLEDライト内蔵。 SP-10専用64GBSDカード付属。
    寸法(mm)カメラ:約37×30×50質量(g)カメラ:約35本体寸法(mm)約76×79×28本体質量(g)約130レンズ2.83mm F=2.5記録方式エンドレス録画(上書き方式)消費電流(mA)約330以下防塵防水性能IP56充電時間(時間)約3記録ファイル形式MP4録画時間64時間画素数HD720P(1280×720)対応メモリーカードSDバッテリー稼動時間満充電時:約9時間取付マウント寸法(mm)本体:約47×90×6、カメラ:約6×33×18フレームレート25fps画角水平84度、垂直42度、対角98度映像出力パソコン(USB)イメージセンサー1/2.8 inch 2.07M-pixel
  • 現場監督 4カメラ防水システム オプション・防爆カメラ 現場監督

    現場監督 4カメラ防水システム オプション・防爆カメラ

    現場監督
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
    防爆カメラ
    用途塗装作業場、粉塵雰囲気環境下引火など、危険エリアでも爆風に耐えて機能を維持するカメラです。センサー1/3シャープCCD画質[NTSC]752×582 pixeis、[PAL]768×494 pixeis防水性IP69K画角115°
  • USB2.0 CMOS 超小型カメラ アートレイ

    USB2.0 CMOS 超小型カメラ

    アートレイ
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    種類カメラ本体レンズマウントM12×P0.5メスセンサーCMOS・アプティナ電源電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応