カテゴリ

  • 電気材料(37)
    • VVF・VVR(32)
絞り込み
芯数(C)
  • 2
  • 3(34)
  • 4(6)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
長さ(m)
  • 5(8)
  • 10(8)
  • 15(6)
  • 20(8)
  • 30(5)
  • 50(4)
  • 100(21)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(28)
  • 1.8(1)
  • 2(16)
  • 2.0(3)
  • 2.5(1)
  • 2.6(8)
  • 3(1)
  • 3.1(1)
  • 3.6(2)
  • 345(1)
  • 350(1)
  • 355(1)
  • 365(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
  • 5.5(3)
  • 8(2)
シース色
  • シース色カラー(9)
  • シース色灰(16)
  • シース色黒(6)
許容電流
  • 18(15)
  • 23(13)
  • 24(3)
  • 32(8)
  • 33(1)
  • 42(2)
18・23・24・32・33・42
規格/略称
  • EM 600V EEF/F(2)
  • VVF(10)
  • VVF(G)(4)
  • VVR(1)
EM 600V EEF/F・VVF・VVF(G)・VVR
ケーブル形状
  • 丸型(1)
  • 平型(17)
丸型・平型
導体サイズ
  • 1.6(18)
  • 2(15)
  • 2.6(6)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
1.6・2・2.6・3・3.6
絶縁体色
  • 白(17)
  • 緑(4)
  • 赤(3)
  • 黒(18)
白・緑・赤・黒
ブランド
  • 富士電線工業(6)
  • 正和電工(1)
  • 愛知電線(4)
  • カワイ電線(2)
  • 弥栄電線(8)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • オーム電機(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • 矢崎エナジーシステム(2)
  • 協和電線工業(3)
  • エスネット(2)
  • ELPA(1)
  • 行田電線(1)
  • JAPPY(1)
富士電線工業・正和電工・愛知電線・カワイ電線・弥栄電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・オーム電機・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・矢崎エナジーシステム・協和電線工業・エスネット・ELPA・行田電線・JAPPY
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf 1.6」の検索結果

37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    富士電線工業(17件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本(5m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル 正和電工

    VVFケーブル

    正和電工(15件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻
    当日出荷
    定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
    用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
  • VVFケーブル カワイ電線

    VVFケーブル

    カワイ電線(7件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
    種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線(60件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60
  • Fケーブル オーム電機

    Fケーブル

    オーム電機(9件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
    用途屋内配線用
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    VVFケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
    用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
  • VVF  電力ケーブル 協和電線工業

    VVF 電力ケーブル

    協和電線工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
    用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格JISC3342定格電圧(V)600全長(m)100定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
  • VVFケーブル 矢崎エナジーシステム

    VVFケーブル

    矢崎エナジーシステム(7件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
  • V絶縁Vシースケーブル JAPPY

    V絶縁Vシースケーブル

    JAPPY(6件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
    用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
  • カラーVVFケーブル 愛知電線

    カラーVVFケーブル

    愛知電線(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。 シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。 エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。 一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。
    用途屋内配線規格JISC3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠定格電圧(V)600
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • VAコード ELPA

    VAコード

    ELPA
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
    種類電力ケーブル定格電圧(V)600全長(m)5芯数(C)2定格電流(A)18導体外径(Φmm)1.6
  • 600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル エスネット

    600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル

    エスネット(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
    用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。規格/略称VFF色灰RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR

    行田電線(3件のレビュー)
    ¥56,980税込¥62,678
    1巻(50m)
    翌々日出荷から62日以内出荷
    レングスマーク入り
    用途600V以下の回路に。
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(100m)
    4日以内出荷
    接地線が1.6mmになることにより。設置工事がより施工しやすくなる。Gライン・200Vラインの製品より軽量かつ経済的です。シースの接地線側に凹みがあり、誤配線を防げます。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、IH用配線、冷暖房用配線。Gタイプは接地回路を必要とする電気配線に用います。Gタイプ200Vラインは住宅内の200V分岐回路に用います。試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5仕上外径(Φmm)6.6×13.4
  • カラーVVFケーブル 協和電線工業

    カラーVVFケーブル

    協和電線工業(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻(100m)
    当日出荷から8日以内出荷
    豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
  • カラーVVFケーブル 弥栄電線

    カラーVVFケーブル

    弥栄電線(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。 建造物の色に合わせた露出配線が可能です。
    適合規格JISC3342絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
  • 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線 富士電線工業

    600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線

    富士電線工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500定格温度(℃)75耐電圧(V/min)1500
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥27,980税込¥30,778
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコVVFケーブル 協和電線工業

    エコVVFケーブル

    協和電線工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(100m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    地球にも人にもやさしい電線です。焼却しても、ダイオキシンなどの有毒ガスは発生せず、VVF同様、住宅や大型施設の配電に幅広く活躍。<優れたリサイクル性>。シース材料には、軽比重(約1.1)の新エコ材料を採用。ビニルとの比重分別が可能でリサイクルが容易。<安全性がさらに向上>。焼却してもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。埋め立て処分しても重金属類の溶出の心配もなく建築用断熱材への移行もありません。<優れた耐紫外線性>。絶縁体に耐紫外線性を改善したポリエチレンを採用。黒色テープによる遮光処理の必要がなく、従来のVVFと同様の端末処理が可能。<電流容量がアップ>。VVFに比べ耐熱温度が高く、約1.3倍の許容電流がとれます。
  • アース線入り VVFケーブル 弥栄電線

    アース線入り VVFケーブル

    弥栄電線
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1巻(50m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
    用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JCS4519芯数(C)2被覆(アース)0.8mmシース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
  • エフアース(アース付VVF) 矢崎エナジーシステム

    エフアース(アース付VVF)

    矢崎エナジーシステム
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    VVFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。
    長さ(m)100定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)黒・白+緑(アース)シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型
  • 200V用VVFケーブル 弥栄電線

    200V用VVFケーブル

    弥栄電線
    ¥18,980税込¥20,878
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
    用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JISC3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
  • アース線入り VVFケーブル 弥栄電線

    アース線入り VVFケーブル

    弥栄電線
    ¥47,980税込¥52,778
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    ストリッパーで簡単に剥離。 アース線が目立たず、スッキリ配線。 シース表面に緑線が入っているため、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
    適合規格JCS4519芯数(C)2仕上外径(mm)6.6×13.4被覆(アース)0.8mm絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)155導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92シース厚(mm)1.5導体径(mm)2.0、(アース)1.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50許容電流23、(アース)-耐電圧(V/min)1500
  • アース線入り VVFケーブル 弥栄電線

    アース線入り VVFケーブル

    弥栄電線
    ¥47,980税込¥52,778
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    アース線がスムーズに取り外せ、作業時間を短縮できます。 アース線付であることを一目で認識できます。
    適合規格JCS 4519芯数(C)2仕上外径(mm)6.6×13.4被覆(アース)0.8mm絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)145導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92シース厚(mm)1.5、(アース)-導体径(mm)2.0、(アース)1.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50許容電流23、(アース)-耐電圧(V/min)1500
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

    富士電線工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(100m)
    3日以内出荷から62日以内出荷
    定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5
  • 配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    配電用電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(100m)
    3日以内出荷
  • ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル 愛知電線

    ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル

    愛知電線
    ¥23,980税込¥26,378
    1巻
    翌々日出荷
    屋内配線、電気機器用配線など。官公庁、学校や病院等の環境に配慮した建物の屋内配線に使用されるポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形です。環境への影響が懸念されるハロゲン物質を含まない環境に優しい製品です。VVFと比べて許容温度が75℃と高く、許容電流が約1.3倍に増加します。
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。規格JIS C 3605(600Vポリエチレンケーブル)試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース厚(mm)1.5
  • CVFケーブル 弥栄電線

    CVFケーブル

    弥栄電線
    ¥62,980税込¥69,278
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    絶縁体に耐熱性のある架橋ポリエチレンを使用。 導体が2.0mmでも、許容電流36A(VVF導体2.6mm相当)を実現。サイズダウンで作業効率アップ。 アースの被覆、シースにビニルを使用。VVFストリッパーで端末処理が可能です。
    芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5耐電圧(V/min)1500
  • 600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル エスネット

    600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル

    エスネット
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻
    翌々日出荷
    絶縁体、シースが自己消化性であるため安全です。絶縁体、シースに着色できるため、回路識別が容易にできます。
    用途住宅および建設物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。色白芯数(C)2最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
  • エコ電線 弥栄電線

    エコ電線

    弥栄電線
    ¥28,980税込¥31,878
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    絶縁体とシースにポリエチレンを使用、焼却処分時ダイオキシン等の有害物質が発生しません。 VVFと比較し、許容電流が約1.3倍にアップ。絶縁抵抗も大幅にアップします。 シースに耐燃性ポリエチレンを、絶縁体に耐紫外線を考慮した材料を使用しています。
    シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500耐電圧(V/min)1500
  • アース付600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 富士電線工業

    アース付600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

    富士電線工業
    ¥74,980税込¥82,478
    1巻(100m)
    3日以内出荷
  • アース付き600Vビニル絶縁/ビニルシースケーブル平形 富士電線工業

    アース付き600Vビニル絶縁/ビニルシースケーブル平形

    富士電線工業
    ¥51,980税込¥57,178
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    絶縁体標準厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.6×13.4
  • 配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    配電用電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥53,980税込¥59,378
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用ケーブル カワイ電線

    汎用ケーブル

    カワイ電線
    ¥36,980税込¥40,678
    1巻(100m)
    9日以内出荷
    屋内電力配線用ケーブル。環境配慮型エコ電線。焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。
    用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。適合規格JIS C 3605標準長さ(m)100/条シース色灰色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応
vvf サドル特集