矢崎エナジーシステム
エフアース(アース付VVF)
VVFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。
アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。
また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。
長さ(m)
100
定格電圧(V)
600
芯数
2
色(絶縁体)
黒・白+緑(アース)
シース色
灰
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル形状
平型
内容量
1巻(100m)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容電流(A)
導体外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82431110
EVVF2X2.0mm+1X1.6mm
23
20+16(アース)
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82431155
EVVF2X2.6mm+1X1.6mm
32
26+16(アース)
オープン
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表