カテゴリ
- 電気材料(273)
- VVF・VVR(33)
- 作業工具(53)
- 空調・照明・電設資材(51)
- パソコン/周辺機器(42)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 制御機器(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業機械(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業(4)
- 正和電工(1)
- カワイ電線(5)
- 矢崎エナジーシステム(2)
- 弥栄電線(7)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- オーム電機(26)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
- JAPPY(5)
- 協和電線工業(3)
- Panasonic(パナソニック)(129)
- ELPA(55)
- アメリカン電機(41)
- TRUSCO(18)
- ネグロス電工(17)
- JEFCOM(ジェフコム)(14)
- マサル工業(14)
- エスコ(5)
- スリーピークス(5)
- ブランドをもっと見る
富士電線工業・正和電工・カワイ電線・矢崎エナジーシステム・弥栄電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・オーム電機・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・JAPPY・協和電線工業・Panasonic(パナソニック)・ELPA・アメリカン電機・TRUSCO・ネグロス電工・JEFCOM(ジェフコム)・マサル工業・エスコ・スリーピークス・ブランドをもっと見る
「vvf1.6」の検索結果

VVFケーブル
正和電工(15件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
V絶縁Vシースケーブル
JAPPY(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻(5m)ほか当日出荷から17日以内出荷JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)当日出荷から4日以内出荷在庫品として9色が揃っています。用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
富士電線工業¥19,980~税込¥21,978~1巻(100m)3日以内出荷から62日以内出荷定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5
公団型
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥34,980税込¥38,4781巻(100m)3日以内出荷色黒白緑絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5導体単線試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥27,980~税込¥30,778~1巻(100m)6日以内出荷絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
UDプロテクター(アルミ)
ELPA¥1,613税込¥1,7741個当日出荷全長:1m 本体サイズ:1000(H)×50(W)×12(D)mm 重量:425g 適合ケーブル: ・VVF1.6×2心×2条 ・VVF2.0×3心×1条 カラー:グレー幅(mm)50色シルバー高さ(mm)12全長(m)1適合ケーブルVVF1.6×2心×2条、VVF2.0×3心×1条
コーナーモール(アイボリー)
ELPA¥493税込¥5421個当日出荷全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:アイボリー
コーナーモール(グレー)
ELPA¥465税込¥5121個当日出荷全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:グレー
ケーブルステップル
ELPA¥207税込¥2281個当日出荷材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。適合電線:適合電線 VVF1.6mm×2心、VVF2.0mm×2心。入数:10個
テープ付ABSモール2m1号10P
ELPA(1件のレビュー)¥3,419税込¥3,7611個翌々日出荷サイズ:1号。カラー:ホワイト。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×2C×1条。 ビニール平行線用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2m
ELPA(1件のレビュー)¥378税込¥4161個当日出荷材質:ABS樹脂。全長:2m。本体サイズ:2000(H)×16(W)×11(D)mm。重量:124g。適合ケーブル:UTP0.5×4P。 VVF1.6×2心×1条。カラー:ブラック。テープ付用途1号
テープ付ABSモール2号2m
ELPA¥455税込¥5011個当日出荷材質:ABS樹脂。全長:2m。本体サイズ:2000×(H)×21(W)×11(D)mm。重量:180g。適合ケーブル:UTP0.5×4P×2条。 VVF1.6×3心×1条。 VVF2.0×2心×1条。カラー:ブラック。テープ付用途2号
テープ付ABSモール1号10P
ELPA¥1,803税込¥1,9831個3日以内出荷サイズ:1号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×2C×1条。 ビニール平行線用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2m2号10P
ELPA¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷サイズ:2号。カラー:ホワイト。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2m1号10P
ELPA¥3,419税込¥3,7611個翌々日出荷サイズ:1号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×2C×1条。 ビニール平行線用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2号10P
ELPA¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2m2号10P
ELPA¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷サイズ:2号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
コーナーモール(ライト)
ELPA(2件のレビュー)¥493税込¥5421個翌々日出荷全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:ライト
テープ付ABSモール2m1号10P
ELPA¥3,419税込¥3,7611個4日以内出荷サイズ:1号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×2C×1条。 ビニール平行線用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
コーナーモール(ナチュラル)
ELPA¥493税込¥5421個翌々日出荷全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:ナチュラル
テープ付ABSモール2m2号10P
ELPA¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2号10P
ELPA¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷サイズ:2号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
コーナーモール(ダーク)
ELPA¥479税込¥5271個3日以内出荷全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:ダーク色ダーク長さ(m)1
三芯線切断対応!(Φ1.6mm×3芯) WIDE(ワイド) ニッパー 180mm
TSUNODA(ツノダ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ステンレス線・鉄線が切れてVVF1.6mm×3心も切断できる!線材を選ばない万能タイプです。全長(mm)181質量(g)220切断能力(mm)(VVF)1.6×3頭部厚(mm)11頭部幅(mm)29切断能力(Φmm) 鉄線1.8切断能力(Φmm) 銅線3.6先端長(mm)20柄幅(mm)53切断能力(Φmm) より線14切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6切断能力(mm)ステンレスΦ1.6
ストプラクーダ
JEFCOM(ジェフコム)¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷1丁で5役OK!!。・プライヤー。・ワイヤーストリッパー。 AWG:20,16,14,12,10。・ワイヤーカッター。 最大:IV8sq,VVF1.6×3C。・ネジカッター。 M3,M4。・簡易圧着(裸端子)。 1.25sq,2.0sq。スプリング付で連続作業がラクラク。握りやすいグリップ。ハンドルロック機構付材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC寸法(mm)17×215×55質量(g)200
ガードマンⅡR型
マサル工業(69件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から10日以内出荷●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール
マサル工業(32件のレビュー)¥159~税込¥175~1本ほか当日出荷から5日以内出荷●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
テープ付ニュー・エフモール
マサル工業(62件のレビュー)¥269~税込¥296~1本ほか当日出荷から11日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブル
愛知電線(59件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5