カテゴリ

  • 電気材料(71)
  • 空調・電設資材(48)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(16)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 制御機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)

「vvf1.6×3c」の検索結果

関連キーワード
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ付ABSモール1号 1m ミルキー 10本入 オーム電機テープ付ABSモール1号 1m ミルキー 10本入オーム電機
1,598税込1,758
1セット(10本)
翌々日出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます本体カラーはミルキー
材質ABSミルキーサイズ【配線モール】1号、幅(B):15.7、幅(b):12.3、高(H):10.2、高(h):1長さ(m)1適合電線VVF1.6×2C/3C入数10本
ABSモール1号 1m ホワイト オーム電機ABSモール1号 1m ホワイトオーム電機
139税込153
1本
翌々日出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです本体カラーはホワイト
材質ABSホワイトサイズ【配線モール】1号、幅(B):15.7、幅(b):12.3、高(H):10.2、高(h):1長さ(m)1適合電線VVF1.6×2C/3C
モール用パーツ 曲がり 2個入 オーム電機モール用パーツ 曲がり 2個入オーム電機
199税込219
1袋(2個)
3日以内出荷
平面曲がりの仕上げに使います モールの上からワンタッチで取り付け モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
材質ABS
モール用入りズミ 2個入 オーム電機モール用入りズミ 2個入オーム電機
199税込219
1袋(2個)
3日以内出荷
内曲がりの仕上げに使います モールの上からワンタッチで取り付け モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
材質ABS
モール用出ズミ 2個入 オーム電機モール用出ズミ 2個入オーム電機
199税込219
1袋(2個)
3日以内出荷
外曲がりの仕上げに使います モールの上からワンタッチで取り付け モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
材質ABS
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる50個までユーザーモードの登録が可能本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル。
仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1関連資料(1.97MB)取扱説明書(2.43MB)
配線カバー 壁用 モール (長さ1m×幅26mm) フラット 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き エレコム配線カバー 壁用 モール (長さ1m×幅26mm) フラット 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付きエレコム
989税込1,088
1個
4日以内出荷
粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要。壁に配線するケーブルを断線などから保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅26mmのフラットモール。
用途壁に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅26mmのフラットモールです。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 ジョイントパーツ(LD-GAFD3MBR、LD-GAFJ3MBR、LD-GAFM3MBR、LD-GAFR3MBR、LD-GAFF3MBR)が対応します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAFD3MBR、LD-GAFJ3MBR、LD-GAFM3MBR、LD-GAFR3MBR、LD-GAFF3MBR材質本体:PVC 、テープ:ポリエチレンフォーム(基材)・アクリル系粘着材(粘着材)ブラウン長さ(m)1内寸幅(mm)21適合ケーブルVVF(1.6×2C)3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、同軸ケーブル(7C-FB)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条外寸法・幅(mm)26外寸法・高さ(mm)13内寸高さ(mm)11
配線カバー 壁用 モール (長さ1m×幅26mm) フラット 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き エレコム配線カバー 壁用 モール (長さ1m×幅26mm) フラット 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付きエレコム
989税込1,088
1個
4日以内出荷
粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要。壁に配線するケーブルを断線などから保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅26mmのフラットモール。
用途壁に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅26mmのフラットモールです。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 ジョイントパーツ(LD-GAFD3M、LD-GAFJ3M、LD-GAFM3M、LD-GAFR3M、LD-GAFF3M)が対応します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAFD3M、LD-GAFJ3M、LD-GAFM3M、LD-GAFR3M、LD-GAFF3M材質本体:PVC 、テープ:ポリエチレンフォーム(基材)・アクリル系粘着材(粘着材)ベージュ長さ(m)1内寸幅(mm)21適合ケーブルVVF(1.6×2C)3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、同軸ケーブル(7C-FB)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条外寸法・幅(mm)26外寸法・高さ(mm)13内寸高さ(mm)11
配線カバー コーナー モール ( 長さ1m × 幅15.5mm ) 配線隠し ケーブルカバー エレコム配線カバー コーナー モール ( 長さ1m × 幅15.5mm ) 配線隠し ケーブルカバーエレコム
899税込989
1個
4日以内出荷
壁と床あるいは壁と壁の間のコーナー(隅角)に効率よく設置できる。床や壁のコーナー(隅角)に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できるコーナー用のケーブルモール。
用途床や壁のコーナー(隅角)に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できるコーナー用のケーブルモールです。 壁と床あるいは壁と壁の間のコーナー(隅角)に効率よく設置可能です。 衝撃に強いAES製で、ケーブルを断線などから保護します。 基台にはセンター表示の溝が設けてあります。 ジョイントパーツ(LD-GAFCD1MWH、LD-GAFCR1MWH)が対応します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAFCD1MWH、LD-GAFCR1MWH材質AESホワイト長さ(m)1適合ケーブルVVF(1.6×3C)1条、VVF(2.6×2C)1条、同軸ケーブル(7C-FB)1条、LANケーブル(UTP0.5×4P)1条外寸法・幅(mm)16外寸法・高さ(mm)16
テープ付ABSモール オーム電機テープ付ABSモールオーム電機
179税込197
1本ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです 背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます
材質ABS
ABSモール オーム電機ABSモールオーム電機
139税込153
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
材質ABS
ストプラクーダ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストプラクーダDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
1丁で5役OK!!・プライヤー・ワイヤーストリッパー AWG:20,16,14,12,10・ワイヤーカッター 最大:IV8sq,VVF1.6×3C・ネジカッター M3,M4・簡易圧着(裸端子) 1.25sq,2.0sqスプリング付で連続作業がラクラク握りやすいグリップハンドルロック機構付
材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC寸法(mm)17×215×55質量(g)200関連資料(3.32MB)
ミラグランド(ボックス用) 未来工業ミラグランド(ボックス用)未来工業
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるボックス用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
ミラグランド(VE管用) 未来工業ミラグランド(VE管用)未来工業
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅54mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー エレコム配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅54mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバーエレコム
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅54mmの床用モール。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅54mmの床用モールです。 ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 ジョイントパーツ(LD-GAM47MBR)が対応します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVCブラウン長さ(m)1適合機器LD-GAM47MBR適合ケーブルセンター:Φ7.5mmの通信線・ケーブル2条、Φ8mmの通信線・ケーブル1条、VVF(1.6×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×3C)1条、VCTF(2.0×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条、両サイド:Φ4mm以下の通信線・ケーブル各1条外寸法・幅(mm)54外寸法・高さ(mm)12
配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅78mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー エレコム配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅78mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバーエレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅78mmの床用モール。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅78mmの床用モールです。 ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 ジョイントパーツ(LD-GAM57MGY)が対応します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVCグレー長さ(m)1適合機器LD-GAM57MGY適合ケーブルセンター:Φ10mmの通信線・ケーブル2条、VVF(1.6×3C)2条、VVF(2.0×2C)3条、VVF(2.6×2C)2条、VVF(2.6×3C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)6条、両サイド:Φ9mm以下の通信線・ケーブル各1条、VVF(2.0×3C)各1条、VVF(2.6×2C)各1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)2条外寸法・幅(mm)78外寸法・高さ(mm)15.5
配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅78mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー エレコム配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅78mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバーエレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅78mmの床用モール。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅78mmの床用モールです。 ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 ジョイントパーツ(LD-GAM57MBR)が対応します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVCブラウン長さ(m)1適合機器LD-GAM57MBR適合ケーブルセンター:Φ10mmの通信線・ケーブル2条、VVF(1.6×3C)2条、VVF(2.0×2C)3条、VVF(2.6×2C)2条、VVF(2.6×3C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)6条、両サイド:Φ9mm以下の通信線・ケーブル各1条、VVF(2.0×3C)各1条、VVF(2.6×2C)各1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)2条外寸法・幅(mm)78外寸法・高さ(mm)15.5
配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅54mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー エレコム配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅54mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバーエレコム
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅54mmの床用モール。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅54mmの床用モールです。 ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 ジョイントパーツ(LD-GAM47MGY)が対応します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVCグレー長さ(m)1適合機器LD-GAM47MGY適合ケーブルセンター:Φ7.5mmの通信線・ケーブル2条、Φ8mmの通信線・ケーブル1条、VVF(1.6×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×3C)1条、VCTF(2.0×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条、両サイド:Φ4mm以下の通信線・ケーブル各1条外寸法・幅(mm)54外寸法・高さ(mm)12
配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅78mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー エレコム配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅78mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバーエレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅78mmの床用モール。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅78mmの床用モールです。 ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 ジョイントパーツ(LD-GAM57M)が対応します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVC長さ(m)1適合機器LD-GAM57M適合ケーブルセンター:Φ10mmの通信線・ケーブル2条、VVF(1.6×3C)2条、VVF(2.0×2C)3条、VVF(2.6×2C)2条、VVF(2.6×3C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)6条、両サイド:Φ9mm以下の通信線・ケーブル各1条、VVF(2.0×3C)各1条、VVF(2.6×2C)各1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)2条
配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅54mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー エレコム配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅54mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバーエレコム
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅54mmの床用モール。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅54mmの床用モールです。 ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 ジョイントパーツ(LD-GAM47M)が対応します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVCベージュ長さ(m)1適合機器LD-GAM47M適合ケーブルセンター:Φ7.5mmの通信線・ケーブル2条、Φ8mmの通信線・ケーブル1条、VVF(1.6×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×3C)1条、VCTF(2.0×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条、両サイド:Φ4mm以下の通信線・ケーブル各1条外寸法・幅(mm)54外寸法・高さ(mm)12
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル<クリップ(小)> 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用<クリップ(大)> 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用<テストプローブ> 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)関連資料(0.37MB)取扱説明書(2.5MB)
テープ付ABSモール2号10P ELPAテープ付ABSモール2号10PELPA
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
サイズ:2号カラー:ミルキーテープ付材質:ABS長さ:1m適用電線:VVF1.6mm×3C×1条 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2m2号10P ELPAテープ付ABSモール2m2号10PELPA
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
サイズ:2号カラー:ホワイトテープ付材質:ABS長さ:2m適用電線:VVF1.6mm×3C×1条 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2m2号10P ELPAテープ付ABSモール2m2号10PELPA
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
サイズ:2号カラー:ブラックテープ付材質:ABS長さ:2m適用電線:VVF1.6mm×3C×1条 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2号10P ELPAテープ付ABSモール2号10PELPA
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
サイズ:2号カラー:ブラックテープ付材質:ABS長さ:1m適用電線:VVF1.6mm×3C×1条 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2m2号10P ELPAテープ付ABSモール2m2号10PELPA
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
サイズ:2号カラー:ミルキーテープ付材質:ABS長さ:2m適用電線:VVF1.6mm×3C×1条 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
ネジザウルスVAX エンジニアネジザウルスVAXエンジニア(3件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンドヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。幅(mm)グリップ:53全長(mm)205質量(g)297刃長(mm)20ねじ頭径(mm)対応:Φ3~9.5切断能力銅線切断刃/VVF線(2.6mm×3C)、IV線(22mm2)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5mm)、ステンレス線(Φ1.6mm)先端厚さ(mm)14硬度HRCタテ溝:60±2先端長(mm)38先端幅(mm)27適合範囲(mm)圧着:1.25~3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ミラグランド(電線管用) 未来工業ミラグランド(電線管用)未来工業
4,688税込5,157
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。
用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)ベージュ適合板厚1~4
モール(底面テープ付) エスコモール(底面テープ付)エスコ
2,990税込3,289
1袋(10本)
翌日出荷
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。テープ付。
材質ABS樹脂
モール(底面テープ付) エスコモール(底面テープ付)エスコ
2,990税込3,289
1袋(10本)
翌日出荷
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
材質ABS樹脂全長(m)1
ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズエスコ
3,170税込3,487
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):70×10.5●サイズ(mm):b1/22、h/6.5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ6の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ5以下の通信線、ケーブル、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条アズワン品番65-9318-11
Eモール(テープ付) 未来工業Eモール(テープ付)未来工業
3,398税込3,738
1袋(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
用途テープ留め施工のできる配線保護用モールとして。材質(本体)ABS長さ(m)1テープ厚さ(mm)0.75
ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズエスコ
3,700税込4,070
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条アズワン品番65-9318-13
ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズエスコ
3,170税込3,487
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):70×10.5●サイズ(mm):b1/22、h/6.5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ6の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ5以下の通信線、ケーブル、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条アズワン品番65-9317-74
ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズエスコ
3,700税込4,070
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条アズワン品番65-9317-76
ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズエスコ
2,350税込2,585
1本
翌々日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):50×9.5●サイズ(mm):b1/19.4、h/6●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ5の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、VCTFK(2.0×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条アズワン品番65-9318-09
ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズエスコ
2,350税込2,585
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):50×9.5●サイズ(mm):b1/19.4、h/6●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ5の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、VCTFK(2.0×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条アズワン品番65-9317-80
モール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズ エスコモール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズエスコ
705税込776
1個(2本)
翌日出荷
底面テープ付で、簡単に施工ができます。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ABSモール2号●号:2号●材質:ABS樹脂●入数:2本●カラー:ホワイト●サイズ:全長/1m、B/21mm、H/10mm、b/16.2mm、h/7.6mm●ケーブル収納本数:VVF1.6x2C、VVF1.6x3C、VVF2.0x2C/1本、UTP0.5x4PLANケーブル/2本、電源コード/3本アズワン品番65-3899-50
モール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズ エスコモール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズエスコ
975税込1,073
1個(2本)
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら