カテゴリ
- 電気材料(90)
- VVF・VVR(17)
- 空調・照明・電設資材(41)
- 被覆銅管・断熱材(2)
- 作業工具(99)
- パソコン/周辺機器(43)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 住設機器(2)
- 測定用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 矢崎エナジーシステム(1)
- 愛知電線(3)
- カワイ電線(2)
- メック(1)
- 弥栄電線(4)
- 協和電線工業(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- アメリカン電機(38)
- ELPA(23)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(21)
- ネグロス電工(19)
- TRUSCO(17)
- マサル工業(15)
- TSUNODA(ツノダ)(12)
- VICTOR(花園工具)(9)
- オーム電機(9)
- フジ矢(8)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- ブランドをもっと見る
芯数(C)
「vvf2-3」の検索結果

配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯)
メック(25件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。 部材・電線入り。セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻寸法(mm)6.35×9.52サドル径o(Φmm)38~53
電工用薄刃ニッパー(スタンダード)
KEIBA(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷VVF2.0×3芯を断面をキレイに切断できます。用途配線用の電線、結束バンド等の樹脂製品のをバリを残さず切断作業。全長(mm)150質量(g)215刃長(mm)20呼び寸法(mm)150刃先形状スタンダード切断能力(Φmm)軟鉄線:2.0、軟銅線:3.0、三芯線2.0
UDプロテクター(アルミ)
ELPA¥1,613税込¥1,7741個欠品中全長:1m 本体サイズ:1000(H)×50(W)×12(D)mm 重量:425g 適合ケーブル: ・VVF1.6×2心×2条 ・VVF2.0×3心×1条 カラー:グレー色シルバー全長(m)1幅(mm)50高さ(mm)12適合ケーブルVVF1.6×2心×2条、VVF2.0×3心×1条
ケーブルカッター(ストリッパー付)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スパッと切れる!14mm2IV線を楽々切断!。。VVF2.0×3Cも切断OK。3サイズのストリップ機能付()。連続作業でも手の疲れないスプリング付。収納しやすいコンパクトサイズ用途銅線専用全長(mm)170仕様【ストリップ機能】IV線:5.5、8、14mm2質量(g)160切断能力IV-14mm2、VVF-2.0×3C
VVFストリッパー
ホーザン(47件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番775-7573質量(g)210切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
電工パワー薄刃ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。薄刃形状でVVF3心線の切断面がキレイに。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。VVF2.0×3心線の切断作業に175や200mmサイズを使用する場面でも、偏芯テコにより160mmにサイズダウン可能。用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47全長(mm)176質量(g)0.18切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線4.0 IV線22mm2硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
ガードマンⅡR型
マサル工業(68件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から10日以内出荷●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
パワー硬線ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
ニュー・エフモール
マサル工業(32件のレビュー)¥159~税込¥175~1本ほか当日出荷から8日以内出荷●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
テープ付ニュー・エフモール
マサル工業(62件のレビュー)¥269~税込¥296~1本ほか当日出荷から11日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブル
愛知電線(59件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
パワー硬線ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
FVラック
ネグロス電工(21件のレビュー)¥449~税込¥494~1袋(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。表面処理ダクロタイズド塗装
VVF 電力ケーブル
協和電線工業¥44,980~税込¥49,478~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。定格電圧(V)600定格温度(℃)60規格JISC3342全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
ステップルVA3
ELPA¥236税込¥2601個当日出荷材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:16.0mm 適合配線:VVF 2.0mm×3心、VVF 2.6×2心 入数:12 カラー:グレー
薄刃ニッパー バネ付
TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷手にフィットするエラストマーグリップ!用途鉄線、より線、VVFの切断作業全長(mm)163質量(g)160材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)11頭部幅(mm)19先端長(mm)22柄幅(mm)54切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金)
フジ矢(5件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881丁当日出荷最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。用途電気工事等に最適。
メタルエフモール
マサル工業(13件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷から9日以内出荷●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントボックス
ネグロス電工(15件のレビュー)¥41~税込¥45~1個ほか当日出荷から翌々日出荷作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。材質ポリプロピレン色半透明適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
テープ付ABSモール2号2m
ELPA¥455税込¥5011個当日出荷材質:ABS樹脂。全長:2m。本体サイズ:2000×(H)×21(W)×11(D)mm。重量:180g。適合ケーブル:UTP0.5×4P×2条。 VVF1.6×3心×1条。 VVF2.0×2心×1条。カラー:ブラック。テープ付用途2号
テープ付き壁用配線保護カバー
TRUSCO(2件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷配線ケーブルを傷つけることなく保護します。 ベースとカバーが深く重なり合う構造になっているため、外れにくいです。用途壁面の配線保護に。LANケーブルや電話線などの配線に。材質/仕上塩化ビニール(PVC)色ホワイト長さ(m)1材質テープ:アクリル系
モール用パーツ 曲がり 2個入
オーム電機¥219~税込¥241~1袋(2個)当日出荷から翌々日出荷平面曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます材質ABS
電工パワー斜めニッパー
TTC¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷VVF線2.0×3心の切断もできる長い刃。切断面もきれいなフラット刃形状。ステンレス線からより線まであらゆる線材の切断が可能。端子の圧着ができる簡易圧着機能付き。先端部を使いステップル外しが簡単にできる。斜め刃だから際での作業も楽々。手にやさしいエラストマー二重成型グリップに滑りにくいテクスチャー模様を採用。ストラップホール付きで安全作業用途電気工事のケーブルや銅線などの切断、圧着作業やステープル外しにトラスコ品番408-2393材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂形状刃表面:セミフラッシュカバーエラストマー二重成型グリップ全長(mm)201切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6切断能力(mm)軟銅線Φ4.0RoHS指令(10物質対応)対応
VVFストリッパー
ホーザン(6件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷1.6/2.0mm×2芯、1.6/2.0mm×3芯のケーブル外装ストリップと芯線被覆ストリップに対応。被覆のカットから剥ぎ取りまでハンドルを握るワンアクションで行えます。刃が切り込む深さを5段階で調節できます。数字が大きくなるにつれて刃の食い込みが深くなります。適合(芯線被覆ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6/2.0mmΦ、(ケーブル外装ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6mm×2芯/1.6mm×3芯、2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番494-3074質量(g)367
角型トリプルコンセント
ELPA¥649税込¥7141個当日出荷定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:3口用定格125V 15Aコンセント個数3適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
モール用入りズミ 2個入
オーム電機¥219~税込¥241~1袋(2個)当日出荷から翌々日出荷内曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます材質ABS