カテゴリ

  • 電気材料(29)
    • VVF・VVR(27)
絞り込み
芯数(C)
  • 2
  • 3(22)
  • 4(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(19)
  • 2(17)
  • 2.0(6)
  • 2.6(9)
  • 3(2)
  • 3.6(1)
長さ(m)
  • 5(6)
  • 10(6)
  • 15(5)
  • 20(6)
  • 30(4)
  • 50(3)
  • 100(16)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.6(1)
  • 2.6(1)
  • 5.5(3)
  • 8(1)
シース色
  • シース色カラー(8)
  • シース色(11)
  • シース色(6)
許容電流
  • 18(11)
  • 23(16)
  • 32(9)
  • 33(2)
  • 42(1)
18・23・32・33・42
規格/略称
  • VVF(10)
  • VVF(G)(4)
VVF・VVF(G)
ケーブル形状
  • 平型(15)
平型
導体サイズ
  • 1.6(12)
  • 2(16)
  • 2.0(2)
  • 2.6(7)
  • 3(2)
  • 3.6(1)
1.6・2・2.0・2.6・3・3.6
絶縁体色
  • (14)
  • (4)
  • (2)
  • (15)
白・緑・赤・黒
ブランド
  • 富士電線工業(4)
  • 愛知電線(3)
  • 弥栄電線(7)
  • カワイ電線(1)
  • 矢崎エナジーシステム(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • 協和電線工業(2)
  • 正和電工(1)
  • エスネット(2)
  • オーム電機(1)
  • JAPPY(1)
富士電線工業・愛知電線・弥栄電線・カワイ電線・矢崎エナジーシステム・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・協和電線工業・正和電工・エスネット・オーム電機・JAPPY
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf2」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線(59件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60
  • VVF  電力ケーブル 協和電線工業

    VVF 電力ケーブル

    協和電線工業
    18,980税込20,878
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
    用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格JISC3342定格電圧(V)600全長(m)100定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
  • V絶縁Vシースケーブル JAPPY

    V絶縁Vシースケーブル

    JAPPY(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
    用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
  • Fケーブル オーム電機

    Fケーブル

    オーム電機(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
    用途屋内配線用
  • カラーVVFケーブル 協和電線工業

    カラーVVFケーブル

    協和電線工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻(100m)
    当日出荷から8日以内出荷
    豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
  • カラーVVFケーブル 弥栄電線

    カラーVVFケーブル

    弥栄電線(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。 建造物の色に合わせた露出配線が可能です。
    適合規格JISC3342絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
  • 600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル エスネット

    600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル

    エスネット(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
    用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。規格/略称VFFRoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーVVFケーブル 愛知電線

    カラーVVFケーブル

    愛知電線(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。 シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。 エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。 一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。
    用途屋内配線規格JISC3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠定格電圧(V)600
  • 600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル エスネット

    600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル

    エスネット
    1,398税込1,538
    1巻
    翌々日出荷
    絶縁体、シースが自己消化性であるため安全です。絶縁体、シースに着色できるため、回路識別が容易にできます。
    用途住宅および建設物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。芯数(C)2最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
  • VVFケーブル カワイ電線

    VVFケーブル

    カワイ電線(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
    種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル 正和電工

    VVFケーブル

    正和電工(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
    用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線
    49,980税込54,978
    1セット(100m)
    4日以内出荷
    接地線が1.6mmになることにより。設置工事がより施工しやすくなる。Gライン・200Vラインの製品より軽量かつ経済的です。シースの接地線側に凹みがあり、誤配線を防げます。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、IH用配線、冷暖房用配線。Gタイプは接地回路を必要とする電気配線に用います。Gタイプ200Vラインは住宅内の200V分岐回路に用います。試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5仕上外径(Φmm)6.6×13.4
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

    富士電線工業
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    3日以内出荷から62日以内出荷
    定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5
  • 配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    配電用電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    18,980税込20,878
    1巻(100m)
    3日以内出荷
  • VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    VVFケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
    用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
  • アース線入り VVFケーブル 弥栄電線

    アース線入り VVFケーブル

    弥栄電線
    47,980税込52,778
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    ストリッパーで簡単に剥離。 アース線が目立たず、スッキリ配線。 シース表面に緑線が入っているため、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
    適合規格JCS4519芯数(C)2仕上外径(mm)6.6×13.4被覆(アース)0.8mm絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)155導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92シース厚(mm)1.5導体径(mm)2.0、(アース)1.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50許容電流23、(アース)-耐電圧(V/min)1500
  • アース線入り VVFケーブル 弥栄電線

    アース線入り VVFケーブル

    弥栄電線
    47,980税込52,778
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    アース線がスムーズに取り外せ、作業時間を短縮できます。 アース線付であることを一目で認識できます。
    適合規格JCS 4519芯数(C)2仕上外径(mm)6.6×13.4被覆(アース)0.8mm絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)145導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92シース厚(mm)1.5、(アース)-導体径(mm)2.0、(アース)1.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50許容電流23、(アース)-耐電圧(V/min)1500
  • 200V用VVFケーブル 弥栄電線

    200V用VVFケーブル

    弥栄電線
    18,980税込20,878
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
    用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JISC3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース線入り VVFケーブル 弥栄電線

    アース線入り VVFケーブル

    弥栄電線
    37,980税込41,778
    1巻(50m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
    用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JCS4519芯数(C)2被覆(アース)0.8mmシース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
  • エフアース(アース付VVF) 矢崎エナジーシステム

    エフアース(アース付VVF)

    矢崎エナジーシステム
    50,980税込56,078
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    VVFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。
    長さ(m)100定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)黒・白+緑(アース)シース色RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    27,980税込30,778
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル 矢崎エナジーシステム

    VVFケーブル

    矢崎エナジーシステム(7件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
  • CVFケーブル 弥栄電線

    CVFケーブル

    弥栄電線
    46,980税込51,678
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    絶縁体に耐熱性のある架橋ポリエチレンを使用。 導体が2.0mmでも、許容電流36A(VVF導体2.6mm相当)を実現。サイズダウンで作業効率アップ。 アースの被覆、シースにビニルを使用。VVFストリッパーで端末処理が可能です。
    芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5耐電圧(V/min)1500
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)

    富士電線工業
    34,980税込38,478
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。
    用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
  • 配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    配電用電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    35,980税込39,578
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース付き600Vビニル絶縁/ビニルシースケーブル平形 富士電線工業

    アース付き600Vビニル絶縁/ビニルシースケーブル平形

    富士電線工業
    51,980税込57,178
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    絶縁体標準厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.6×13.4
  • アース付600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 富士電線工業

    アース付600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

    富士電線工業
    74,980税込82,478
    1巻(100m)
    3日以内出荷
関連キーワード
vvfリール特集