カテゴリ
- 電気材料(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
「vvf2x2.0m100」の検索結果

VVFケーブル
愛知電線(59件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781セット(100m)当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型
愛知電線¥39,980税込¥43,9781巻(100m)当日出荷から7日以内出荷一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など長さ(m)100入数(個)1ケーブル形状平型
VVFワッパ巻き
ELPA¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷一般住宅や商業施設の屋内配線などに使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(Fケーブル)。長さ(m)100導体径(mm)2.0/2芯