カテゴリ

  • 電気材料(20)
  • 制御機器(6)
  • 作業工具(4)

「vvr 8」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR行田電線(3件のレビュー)
56,980税込62,678
1巻(50m)
翌日出荷から61日以内出荷
レングスマーク入り
用途600V以下の回路に。
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
VVR 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)VVR住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻(10m)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
電力ケーブル(VVR/3芯) エスコ電力ケーブル(VVR/3芯)エスコ
70,400税込77,440
1巻
当日出荷
3心(白・黒・赤) 一般電力用
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)富士電線工業(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(5m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)行田電線(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1巻(10m)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
600V以下の回路に使用されます。
定格電圧(V)600定格温度(℃)60
VVFケーブル 弥栄電線VVFケーブル弥栄電線(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG)テンパール工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1面
5日以内出荷から12日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
電気工事士技能試験 工具セット ホーザン電気工事士技能試験 工具セットホーザン(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
基本工具+KIP線やCVV線、より線の施工にも対応可能な工具が入った工具セット 第一種電気工事士に役立つ工具が入った工具セット。 より線0.9 / 1.25 / 2 / 3.5 / 5.5mm^2に対応したP-90-C ワイヤーストリッパーを入組。 KIP8mm^2やVVR5.5mm^2×2芯を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブック付。
付属品ツールバッグ、第一種技能試験対策ハンドブック 付セット内容プラスドライバー (+)No.2/マイナスドライバー (-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-737/VVFストリッパー:P-958/ワイヤーストリッパー:P-90-C/ケーブルカッター:N-18/電工ナイフ/布尺質量(kg)2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×140
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)行田電線
15,980税込17,578
1巻(10m)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
定格電圧(V)600
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ビニルシースケーブル(VVR) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニルシースケーブル(VVR)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
52,980税込58,278
1巻(30m)ほか
翌日出荷
定格電圧(V)600
SV片サドルKT8 8P オーム電機SV片サドルKT8 8Pオーム電機
349税込384
1セット(8個)
当日出荷
用途電線支持用仕様VVRケーブル・電線管用結束径(Φmm)15.5~17.5適合電線SV8SQ×2~3芯
零相変流器(互換性型) omron(オムロン)零相変流器(互換性型)omron(オムロン)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から9日以内出荷
SV片サドルKT5 8P オーム電機SV片サドルKT5 8Pオーム電機(1件のレビュー)
259税込285特価
1セット(8個)
当日出荷
用途電線支持用仕様VVRケーブル・電線管用結束径(Φmm)13~15適合電線SV5.5SQ×2~3芯
低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線低圧配線用ニュースラットケーブルタツタ電線
7,398税込8,138
1巻(5m)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
アース線入り VVFケーブル 弥栄電線アース線入り VVFケーブル弥栄電線
29,980税込32,978
1巻(50m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。芯数(C)2適合規格JCS4519被覆(アース)0.8mmシース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
4,398税込4,838
1巻(5m)ほか
8日以内出荷
用途電力用関連規格JIS C 3342適合導体最高許容温度(℃)60
ケーブルカッター(銅線専用)小型軽量タイプ マーベルケーブルカッター(銅線専用)小型軽量タイプマーベル(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷
人間工学を駆使した設計で、ハンドル荷重を軽減!軽くて、短いので片手で作業ができ、高所や狭所での作業に便利ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れ、すばらしい切れ味が持続。
用途銅線ケーブルの切断全長(mm)240質量(g)380アズワン品番65-2053-28切断能力(mm2)IV線・CV線/60VVR/8×3心CV/8×3心
スッキリ21横一列30A AL無 Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列30A AL無Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1面
4日以内出荷
材質プラスチック製形状露出形タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)30ドアリミッタースペース
スッキリ21横一列50A AL無 Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列50A AL無Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1面
4日以内出荷
材質プラスチック製形状露出形タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)50ドアリミッタースペース
電線管用低圧耐火ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル電線管用低圧耐火ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(20m)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV・VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有害なハロゲンガスが発生しません。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。
用途火災時の非常電源回路シース厚(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8
スッキリ21横一列40A AL無 Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列40A AL無Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1面
4日以内出荷から5日以内出荷
材質プラスチック製形状露出形ホワイトタイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21深さ(mm)65縦(mm)250相線式単相3線容量(A)40ドアリミッタースペース
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ) 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)富士電線工業
34,980税込38,478
1巻(50m)
翌日出荷
壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。
用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル カワイ電線600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルカワイ電線
18,980税込20,878
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
シースは耐紫外線性にすぐれています。(絶縁体は黒色テープ等で遮光処理をして下さい) 焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVRの約1.3倍となります。 約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。長さ(m)【1条の概算】1000素線数7
ケーブルカッター(銅線)60 ミノル工業ケーブルカッター(銅線)60ミノル工業
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
人間工学を駆使驚異の切れ味ハンドル荷重をメーカー比40%軽減(特許取得)軽く、片手で作業ができ、ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れます刃物炭素工具鋼を精密鍛造。最適硬度に熱処理が施されており、すばらしい切れ味が持続します
用途銅線専用適合0適合機種0性能IV・CV60mm2、VVR・CV8mm2×3心、CTV8mm2、VVF2.6mm×3心寸法(mm)0全長(mm)240質量(g)365穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
ケーブルカッター JAPPYケーブルカッターJAPPY
7,698税込8,468
1丁
翌日出荷
銅線の切断工具としてご使用いただけます 人間工学を駆使したつくりで、ハンドル荷重を大幅軽減 切断面を変形させず、きれいな切り口 最適硬度の熱処理による切れ味の持続を実現
材質刃物炭素工具鋼材質(グリップ)塩化ビニール
スッキリ21横一列60A AL無 Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列60A AL無Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1面
4日以内出荷から5日以内出荷
材質プラスチック製形状露出形タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)60ドアリミッタースペース