カテゴリ
- 電気材料(7)
- VVF・VVR(7)
絞り込み
芯数(C)
- 3
- 2(3)
導体公称断面積(mm2)
- 14(7)
導体外径(Φmm)
- 4.4(5)
- 4.8(3)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(3)
- 15(1)
- 20(3)
- 25(1)
- 30(5)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(3)
- 55(1)
- 60(1)
シース色
灰(7)
許容電流
- 50(6)
- 53(1)
50・53
規格/略称
- VVR(6)
VVR
ケーブル形状
- 丸型(6)
丸型
絶縁体色
- 白(6)
- 赤(6)
- 黒(6)
白・赤・黒
ブランド
- 行田電線(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
行田電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
「vvr14」の検索結果

絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
行田電線(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1巻(10m)ほか3日以内出荷から8日以内出荷600V以下の回路に使用されます。定格電圧(V)600定格温度(℃)60
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
行田電線(3件のレビュー)¥88,980~税込¥97,878~1巻(30m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷レングスマーク入り用途600V以下の回路に。
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥11,980~税込¥13,178~1巻(5m)ほか8日以内出荷用途電力用関連規格JIS C 3342適合導体最高許容温度(℃)60