カテゴリ

  • 電気材料(38)
    • FA用ケーブル(1)
    • 収縮チューブ(16)
    • 編組チューブ(20)
絞り込み
ブランド
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(1)
  • デンカエレクトロン(12)
  • 協和ハーモネット(3)
  • SUNBOW(7)
  • 日星電気(5)
  • TRUSCO(3)
  • 興和化成(1)
  • 信越化学工業(1)
  • 日本ジッパーチュービング(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • ユーボン(1)
  • クラベ(1)
  • LINKMAN(1)
長さ(m)
  • 1
  • 2(15)
  • 5(17)
  • 10(62)
  • 15(11)
  • 20(50)
  • 30(74)
  • 40(22)
  • 45(5)
  • 50(86)
  • 60(20)
  • 70(19)
  • 80(19)
  • 90(18)
  • 100(107)
  • 153(5)
  • 200(19)
  • 300(6)
  • 305(44)
  • 610(30)
色
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(11)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(16)
  • 色レッド(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vw-1」の検索結果

38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気

    シリコーンワニスガラス編組チューブ

    日星電気(3件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1セット(1m×10本)
    当日出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
    用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用色白構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性、柔軟性
  • シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気

    シリコーンワニスガラス編組チューブ

    日星電気(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット(1m×5本)ほか
    当日出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
    用途SSG-3 熱的機械保護及び結束用色白構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性、柔軟性
  • 耐熱(150℃)編組チューブ デンカエレクトロン

    耐熱(150℃)編組チューブ

    デンカエレクトロン(18件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    150℃耐熱網組チューブ 米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
    材質クロロトリフルオロエチレン色黒使用温度範囲(℃)-75~150特性耐熱、伸縮性
  • シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気

    シリコーンワニスガラス編組チューブ

    日星電気(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1束(10本)ほか
    翌日出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
    テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー収縮チューブ(赤) デンカエレクトロン

    カラー収縮チューブ(赤)

    デンカエレクトロン(21件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
    材質ポリオレフィン色赤長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性収縮率2:1
  • 耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード 長岡特殊電線

    耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード

    長岡特殊電線
    ¥549~税込¥604~
    1巻(1m)
    当日出荷から6日以内出荷
    柔軟性に優れた特殊ビニル樹脂を採用し、加工時や配線時の作業性に優れます。絶縁体には耐熱105℃レベルのビニルを採用し、ハンダ作業性に優れます。シースには耐熱(105℃レベル)・耐油・難燃(VW-1相当)・非移行・高柔軟ビニルを採用したハイパーフレキシブルコードです!
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • スミチューブF(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF(Z)

    住友電気工業(スミチューブ(R))(92件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1巻(1m)
    当日出荷
    UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー収縮チューブ(緑) デンカエレクトロン

    カラー収縮チューブ(緑)

    デンカエレクトロン(3件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1パック(10本)
    当日出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
    材質ポリオレフィン色緑長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
  • カラー収縮チューブ(青) デンカエレクトロン

    カラー収縮チューブ(青)

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
    材質ポリオレフィン色青長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
  • シールド編組チューブ 協和ハーモネット

    シールド編組チューブ

    協和ハーモネット(3件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。 柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。 口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。 UL224VW-1認定品です。
    用途OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケー ブルのシールド 各種インターフェイスケーブルのシールド長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、伸縮性
  • シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気

    シリコーンワニスガラス編組チューブ

    日星電気
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1束(100本)
    翌日出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
    長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気

    シリコーンワニスガラス編組チューブ

    日星電気
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1束(10本)
    翌日出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
    色白テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー収縮チューブ(黄) デンカエレクトロン

    カラー収縮チューブ(黄)

    デンカエレクトロン(7件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
    材質ポリオレフィン色黄長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
  • シリコンガラスチューブ ユーボン

    シリコンガラスチューブ

    ユーボン
    ¥359~税込¥395~
    1袋(2本)ほか
    3日以内出荷
    耐熱、耐寒性にすぐれており、-50~180℃(H種)の広い温度範囲で安定しており、長時間使用に耐えます。極めて優れた難燃性。※難燃性:自己消炎製(VW-1相当)
    材質ガラス繊維+シリコンワニス色白定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー収縮チューブ(灰) デンカエレクトロン

    カラー収縮チューブ(灰)

    デンカエレクトロン(3件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(10本)
    当日出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
    材質ポリオレフィン色灰長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
  • 後入れ型編組チューブ(形状記憶型) デンカエレクトロン

    後入れ型編組チューブ(形状記憶型)

    デンカエレクトロン(36件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1本(1m)
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
    用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。色黒
  • ガラス編組チューブ 協和ハーモネット

    ガラス編組チューブ

    協和ハーモネット(18件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1袋(2本)ほか
    当日出荷
    すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
    用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~180RoHS指令(10物質対応)対応特性可とう性、屈曲性、難燃性
  • ガラスチューブ クラベ

    ガラスチューブ

    クラベ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(10本)
    当日出荷から32日以内出荷
    可とう性、弾力性を有し、耐寒性、耐トラッキング性、耐水性、電気特性に優れています。
    材質無アルカリガラス繊維、シリコーンラバー色白長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~180絶縁破壊電圧(kV)0.75以上UL規格VW-1 UL File No.64330RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収縮チューブ(白) デンカエレクトロン

    収縮チューブ(白)

    デンカエレクトロン(11件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2に対応する製品です。 有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。 刻印した文字が安易には消えません。 電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。
    材質ポリオレフィン色白長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
  • シールド編組チューブ デンカエレクトロン

    シールド編組チューブ

    デンカエレクトロン(13件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~150
  • アース配色熱収縮チューブ デンカエレクトロン

    アース配色熱収縮チューブ

    デンカエレクトロン
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様【耐圧値】20KV/mm【銅腐食性、燃焼性】Pass【軸方向の収縮】0±5%材質ポリオレフィン色黄/緑 ストライプ長さ(m)1規格UL224VW-1 600V 125℃、File No:E314714、CSA抵抗(Ω)1014.cm伸び(%)400(熱による劣化後/350)収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)100引張強度(MPa)14適合温度(℃)-55~+125偏心30%収縮率2:1
  • 耐熱200℃収縮チューブ TRUSCO

    耐熱200℃収縮チューブ

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    耐熱200℃の柔軟性にも優れた熱収縮チューブです。 耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に最適です。 高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
    材質フッ化エラストマー色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~200耐電圧(V)7.9kV
  • UL熱収縮チューブ(黒) デンカエレクトロン

    UL熱収縮チューブ(黒)

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
    用途電子機器、通信、自動車など。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)収縮率2:1
  • 熱収縮チューブ(収縮率4:1) TRUSCO

    熱収縮チューブ(収縮率4:1)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(5本)ほか
    当日出荷
    4:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。収縮率4:1のため、凹凸の多い対象でも保護することができます。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。
    材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1規格UL(File No.E314714)VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーン熱収縮ゴムチューブ 信越化学工業

    シリコーン熱収縮ゴムチューブ

    信越化学工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1パック(20本)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    シリコーン熱収縮ゴムチューブは、加熱することにより内径が約1/2に収縮する絶縁、保護、被覆用のシリコーンゴムチューブです。過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。 耐熱性、耐寒性、耐侯性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性(UL規格認定品)などに優れ、-50℃~+200℃の広い温度範囲にわたって使用できます。 ゴム弾性体で収縮しますので、気密性に優れた被覆ができます。 収縮後もチューブの長さはほとんど変化しません。 加熱収縮後も、シリコーンゴムの持つしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。
    用途各種ハーネスの端末絶縁 ブスバーの絶縁、モーター、トランスの口出線の絶縁 各種センサーの絶縁 各種ヒーターの端末絶縁 電力、通信ケーブルの絶縁材質シリコンゴム色グレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~200定格電圧(V)600伸び(%)350絶縁破壊電圧(kV)25難燃性UL224 VW-1引張強度(MPa)6収縮温度(開始)80℃(完了)250℃収縮率(%)約50(径方向)比率約2:1UL規格E49996定格温度(℃)200特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性
  • 熱収縮チューブ(収縮率3:1) TRUSCO

    熱収縮チューブ(収縮率3:1)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(5本)
    当日出荷
    3:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。 ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。
    材質/仕上ポリオレフィン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125
  • シリコンガラスチューブ(Φ8mm×1m巻)白 SUNBOW

    シリコンガラスチューブ(Φ8mm×1m巻)白

    SUNBOW
    ¥589税込¥648
    1本
    3日以内出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブ エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。
    用途絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど ※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。材質/仕上スリーブ:非アルカリガラス繊維、被覆:シリコーン樹脂色白長さ(m)1内径(Φmm)8耐熱性【強度】245±5℃ (6時間)耐熱温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)最低1.2~難燃性UL1441 VW-1 合格RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンガラスチューブ(Φ3mm×1m巻)白 SUNBOW

    シリコンガラスチューブ(Φ3mm×1m巻)白

    SUNBOW
    ¥229税込¥252
    1本
    3日以内出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブ エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。
    用途絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど ※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。材質/仕上スリーブ:非アルカリガラス繊維、被覆:シリコーン樹脂色白長さ(m)1内径(Φmm)3耐熱性【強度】245±5℃ (6時間)耐熱温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)最低1.2~難燃性UL1441 VW-1 合格RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンガラスチューブ(Φ4mm×1m巻)白 SUNBOW

    シリコンガラスチューブ(Φ4mm×1m巻)白

    SUNBOW
    ¥279税込¥307
    1本
    3日以内出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブ エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。
    用途絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど ※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。材質/仕上スリーブ:非アルカリガラス繊維、被覆:シリコーン樹脂色白長さ(m)1内径(Φmm)4耐熱性【強度】245±5℃ (6時間)耐熱温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)最低1.2~難燃性UL1441 VW-1 合格RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンガラスチューブ(Φ1mm×1m巻)白 SUNBOW

    シリコンガラスチューブ(Φ1mm×1m巻)白

    SUNBOW
    ¥139税込¥153
    1本
    3日以内出荷
    エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。
    用途絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど ※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。材質/仕上スリーブ:非アルカリガラス繊維、被覆:シリコーン樹脂色白長さ(m)1内径(Φmm)1耐熱性【強度】245±5℃ (6時間)耐熱温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)最低1.2~難燃性UL1441 VW-1 合格RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンガラスチューブ(Φ6mm×1m巻)白 SUNBOW

    シリコンガラスチューブ(Φ6mm×1m巻)白

    SUNBOW
    ¥369税込¥406
    1本
    3日以内出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブ エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。
    用途絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど ※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。材質/仕上スリーブ:非アルカリガラス繊維、被覆:シリコーン樹脂色白長さ(m)1内径(Φmm)6耐熱性【強度】245±5℃ (6時間)耐熱温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)最低1.2~難燃性UL1441 VW-1 合格RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンガラスチューブ(Φ2mm×1m巻)白 SUNBOW

    シリコンガラスチューブ(Φ2mm×1m巻)白

    SUNBOW
    ¥169税込¥186
    1本
    3日以内出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブ エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。
    用途絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど ※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。材質/仕上スリーブ:非アルカリガラス繊維、被覆:シリコーン樹脂色白長さ(m)1内径(Φmm)2耐熱性【強度】245±5℃ (6時間)耐熱温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)最低1.2~難燃性UL1441 VW-1 合格RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンガラスチューブ(Φ10mm×1m巻)白 SUNBOW

    シリコンガラスチューブ(Φ10mm×1m巻)白

    SUNBOW
    ¥739税込¥813
    1本
    3日以内出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブ エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。
    用途絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど ※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。材質/仕上スリーブ:非アルカリガラス繊維、被覆:シリコーン樹脂色白長さ(m)1内径(Φmm)10耐熱性【強度】245±5℃ (6時間)耐熱温度(℃)200難燃性UL1441 VW-1 合格環境UL、RoHS、REACHRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮シールドチューブ 興和化成

    熱収縮シールドチューブ

    興和化成
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10本)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    結束とシールドが同時に行えます。 熱収縮チューブ内に導電布をインサートしています。 ハーネス端末処理と同時にシールド対策を付加できます。
    仕様収縮比2:1、縦方向収縮率:-5%(最大)、難燃性:UL224 VW-1、(収縮前・収縮後)D:収縮前チューブ内径、d:収縮後チューブ内径、W:チューブ収縮後肉厚材質外層:熱収縮チューブ、内層:導電布長さ(mm)1000使用温度(℃)-20~60定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL対応 熱収縮チューブ(黒) デンカエレクトロン

    UL対応 熱収縮チューブ(黒)

    デンカエレクトロン
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
    用途電子機器、通信、自動車など。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)収縮率2:1
  • FA用シールドLANケーブル 協和ハーモネット

    FA用シールドLANケーブル

    協和ハーモネット
    ¥93,980税込¥103,378
    1巻(200m)
    5日以内出荷
    UL規格に準拠したシールド付FA用LANケーブルです。 より線導体を使用しており取りまわしやすく可とう性があり移動用としてご使用いただくことができます。 シースには耐油・耐熱・難燃・柔軟性ビニルを使用しています。
    適合高速LAN、汎用プラグ色黒種類FA用ケーブル全長(m)1難燃性UL20276/UL VW-1、cUL FT1に対応シールドすずめっき軟銅線編組RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンガラスチューブ LINKMAN

    シリコンガラスチューブ

    LINKMAN
    ¥359税込¥395
    1本
    5日以内出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブ
    用途エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど仕様環境規制:UL、RoHS、REACH厚さ(mm)0.37色白長さ(m)1耐熱温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)最低1.2以上難燃性UL1441 VW-1 合格材質(スリーブ)非アルカリガラス繊維被覆材質:シリコーン樹脂アズワン品番64-5634-32強度耐熱:245±5℃(6時間)内径(mm)Φ5
  • 熱収縮シールドチューブ 日本ジッパーチュービング

    熱収縮シールドチューブ

    日本ジッパーチュービング
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(1m×10本)
    6日以内出荷
    仕様熱収縮チューブ:UL224 VW-1、塩ビフリー材質熱収縮チューブ:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン、付加遮蔽材:導電布色ブラック長さ(m)1収縮開始温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
vw特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vw