カテゴリ

  • 電気材料(17)
    • 電線保護(16)
    • FA用ケーブル(1)
絞り込み
長さ(m)
  • 200
  • 1(38)
  • 2(14)
  • 5(17)
  • 10(50)
  • 15(10)
  • 20(36)
  • 25(4)
  • 30(31)
  • 40(14)
  • 45(5)
  • 50(42)
  • 60(14)
  • 70(13)
  • 80(13)
  • 90(12)
  • 100(56)
  • 300(5)
  • 305(6)
  • 610(6)
ブランド
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(2)
  • デンカエレクトロン(2)
  • 北港化成(6)
  • 興和化成(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • 日本ジッパーチュービング(1)
  • オーナンバ(1)
  • 日機(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • 平河ヒューテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vw-1」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミチューブF(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブF(Z)住友電気工業(スミチューブ(R))(91件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻(200m)
当日出荷から11日以内出荷
UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブF2(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブF2(Z)住友電気工業(スミチューブ(R))(8件のレビュー)
41,980税込46,178特価
1巻
当日出荷から102日以内出荷
UL及びCSA規格品難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応構造一層耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮完了温度(℃)90引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日)収縮温度90℃以上収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5%比率2:01特性難燃性、柔軟性、絶縁
ノンハロゲンUL熱収縮チューブ デンカエレクトロンノンハロゲンUL熱収縮チューブデンカエレクトロン(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ノンハロゲンポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105規格UL VW-1 600V (E314714)最低完全収縮温度(℃)100
レイケム(Raychem) 収縮チューブ V2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))レイケム(Raychem) 収縮チューブ V2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
17,980税込19,778
1巻
3日以内出荷
特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する。高度の柔軟性低温収縮特性
用途接続個所の絶縁、補強電線の補強、結束各種部品の保護材質放射線架橋ポリオレフィン仕様難燃性:UL224、VW-12%モジュラス:最大172MPa熱老化性(158℃、168時間):伸び100%(最小)、引張強度:残率70%(最小)熱衝撃(250℃、4時間):クラックなし低温性(-30℃、1時間):クラックなし腐食性:なし吸水性:最大0.5%規格UL224(認定番号E35586)、CSA(認定番号LR31929)、電気用品安全法、有機絶縁物類上限値試験、RoHS対応定格125℃ 600V(-F)耐電圧最小19.7kV/mm伸び(%)最小200連続使用温度(℃)-30~125引張強度(MPa)最小10.3収縮温度90℃以上収縮率(%)縦方向:+1、-5(ASTM D2671)、±3(UL224)体積固有抵抗(Ωcm)最小1014比率2:1
UL 白 HIT-300V 北港化成UL 白 HIT-300V北港化成
7,898税込8,688
1本
当日出荷から9日以内出荷
UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。 UL規格およびC-UL規格認定チューブです。 チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。 耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。
全長(m)200特性耐熱、耐電圧、難燃性標準色難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC標準肉厚(mm)0.5UL規格取得E172592RoHS指令(10物質対応)対応
UL対応 熱収縮チューブ(黒) デンカエレクトロンUL対応 熱収縮チューブ(黒)デンカエレクトロン
6,498税込7,148
1巻(200m)
当日出荷から6日以内出荷
エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2対応の熱収縮チューブです。 標準色は【黒・白】の2色です。 収縮率は2:1となります。 こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。
用途電子機器、通信、自動車など仕様銅腐食性:腐食なし材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714伸び(%)>400収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)引張強度(MPa)>14収縮率(%)軸方向:0±5偏心>30%関連資料SZF2チューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS証明書(SZF2チューブ).pdf(0.12MB) SZF2非含有証明書.pdf(0.07MB)収縮率2:1抵抗値(Ω)>1014.cm
UL105℃耐熱PVCチューブ 北港化成UL105℃耐熱PVCチューブ北港化成
7,198税込7,918
1巻(200m)
4日以内出荷
UL及びC-UL認証を取得した絶縁用チューブです。
規格VW-1及び-F-合格品耐熱温度(℃)105特性難燃性認定取得UL及びC-UL規格認定
105℃耐熱PVCチューブ 北港化成105℃耐熱PVCチューブ北港化成
6,498税込7,148
1巻(200m)
4日以内出荷から5日以内出荷
耐熱105℃(UL規格のVW-1相当品)の絶縁チューブです
耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5特性難燃タイプ(VW-1相当品)肉厚公差(mm)±0.07
UL105℃耐熱PVCチューブ(マーカー用) 北港化成UL105℃耐熱PVCチューブ(マーカー用)北港化成
6,598税込7,258
1巻(200m)
4日以内出荷
UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。
規格UL、C-UL定尺(m)200耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5特性難燃性肉厚公差(mm)±0.06耐電圧(V)300認定取得VW-1及び-F-合格品
熱収縮チューブ 平河ヒューテック熱収縮チューブ平河ヒューテック
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
難燃性ポリオレフィンに電子照射して架橋させ、耐熱性と形状記憶効果を持たせた熱収縮チューブ。ダイオキシンの発生原因とされる多臭化ビフェニル類や多臭化ジフェニルエーテル類を非含有。
用途電子部品や電装品の絶縁用。電子加工の端末処理・接続部の機械的特性保護ブラック適合規格UL224、CSA C22.2 No.198.1:難燃グレードVW-1 電気用品安全法:機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録定格温度(℃)(UL、CSA)125RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱黒 HIT-105 北港化成耐熱黒 HIT-105北港化成
9,198税込10,118
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
耐熱105℃(UL規格VW-1相当品)の絶縁用チューブです。 耐熱温度は105℃です。柔軟性に優れます。難燃タイプ(VW-1相当品)です。)
特性耐熱、難燃、柔軟標準色標準肉厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ ZJ-FR 日本ジッパーチュービングスリーブ ZJ-FR日本ジッパーチュービング
23,980税込26,378
1箱(200m)
9日以内出荷
仕様難燃性タイプ:UL1441 VW-1、(003~040)( ZJ-003FR~ZJ-040FR )材質難燃性ポリエステルブラック使用温度(℃)適用:-70~125RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンワニスガラス編組チューブ 日機シリコンワニスガラス編組チューブ日機
9,698税込10,668
1巻
5日以内出荷
耐電圧、耐熱性、耐摩耗性、自己消火性、柔軟性に優れています。
用途電線やケーブルの保護材質ガラス繊維/シリコンワニス耐熱温度(℃)-10~200RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性UL1441 VW-1耐電圧(kV)1.5グリーン購入法適合
ほつれにくいスルーチューブ 興和化成ほつれにくいスルーチューブ興和化成
21,980税込24,178
1箱(200m×1巻)
4日以内出荷
カット後の切断面がほつれにくい構造です。伸縮性に優れ、圧縮すると2~3倍に広がります。メッシュタイプの為、内部に湿気や熱が溜まりません。燃焼性試験VW-1適合相当です
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護材質ポリエステルブラック(白糸編み込み有)使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.83MB)
150℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成150℃耐熱非塩ビチューブ北港化成
29,980税込32,978
1巻(200m)
4日以内出荷
●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)10×11肉厚(mm)0.5定尺(m)200耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)+1.0 / -0.5肉厚公差(mm)±0.07
ヘラゲイン 難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラゲイン 難燃性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
45,980税込50,578
1巻(200m)
3日以内出荷から6日以内出荷
仕様難燃材質ポリエステル(PET)黒地に識別用灰色糸使用温度範囲(℃)-50~+150グレード【UL難燃(主原料)】VW-1(UL1441)
編組シ-ルド付多対OAケ-ブル オーナンバ編組シ-ルド付多対OAケ-ブルオーナンバ
75,980税込83,578
1巻(200m)
6日以内出荷
絶縁体はUL Style 1061に適合し、難燃性VW-1に合格します。絶縁体色は、橙・灰・白・黄・桃の5色とし、赤、黒の6種類のプリントマークの組み合わせにより5対単位で線心を識別していますので、配線が容易です。コアを2本撚り合わせた対撚り構造で、しかも隣り合う対撚りの撚りピッチを変えていますので、電磁ノイズ(エレクトロ・マグネチックノイズ)を緩和することができます。スズメッキ編組にドレンワイヤを(縦添え)挿入していますので、端末の接地作業が容易です。
用途多様化するコンピューター・オートメーションシステム・電気・電子機器間の配線として、特にノイズの影響のある場所に使用されます。適合認可番号:E43213適合規格UL Subject 758定格電圧(V)300ケーブル長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.25導体抵抗(Ω/km)(20℃)226シース厚(mm)0.85シース色サンドベージュ導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(空中)導体サイズ(AWG[mm2])28絶縁体外径(Φmm)0.88
vw特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vw