カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • FA用ケーブル(2)
    • 編組チューブ(3)
絞り込み
ブランド
  • デンカエレクトロン(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • TRUSCO(1)
長さ(m)
  • 45
  • 1(38)
  • 2(15)
  • 5(17)
  • 10(62)
  • 15(11)
  • 20(50)
  • 30(74)
  • 40(22)
  • 50(86)
  • 60(20)
  • 70(19)
  • 80(19)
  • 90(18)
  • 100(107)
  • 153(5)
  • 200(19)
  • 300(6)
  • 305(44)
  • 610(30)
色
  • 色ブラック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vw-1」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UL VW-1 編組チューブ デンカエレクトロン

    UL VW-1 編組チューブ

    デンカエレクトロン
    ¥65,980税込¥72,578
    1巻(45m)
    34日以内出荷
    自己消化性を備えた編組チューブです。 従来のFLチューブと異なりVW-1規格を取得しています。 FLチューブと区別するため白糸をクロス掛けし、マークをつけています。UL File No:E347759 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強く、すべりが良いため、装着もいたってスムーズです。
    材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-70~125規格UL 224 VW-1/No:E347759標準色黒(白色クロスライン)
  • 機器内配線用・供給電源用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    機器内配線用・供給電源用電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
    用途供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。 柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)耐熱高柔軟性耐熱PVC難燃性VW-1導体軟銅線定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応各種認証TUV認定品、<PS>E
  • ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ) TRUSCO

    ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ)

    TRUSCO
    ¥51,980税込¥57,178
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    後入れ可能な伸縮網組チューブです。 飛行機の配線、コンサート等で使われる音響・照明ケーブルなどに幅広く利用できます。 自己消化性を備え、UL224VW-1を取得しています。 自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は形状記憶により円形に戻ります。
    材質/仕上ポリエステルモノフィラメント、ポリエステルマルチフィラメント色黒
  • 後入れ型編組チューブ(形状記憶型) デンカエレクトロン

    後入れ型編組チューブ(形状記憶型)

    デンカエレクトロン(36件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1巻(45m)
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
    用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。色黒
  • 600Vタイプ固定電源ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    600Vタイプ固定電源ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本
    8日以内出荷
    UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
    色黒種類FA用ケーブル
vw特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vw