カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 測定用品(3)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「vx-5-1a3」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形基本スイッチ VX omron(オムロン)小形基本スイッチ VXomron(オムロン)(59件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から121日以内出荷
低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
サイドカバ-アセンブリ 1 5VX-21710-A0-P3 YAMAHA(ヤマハ)サイドカバ-アセンブリ 1 5VX-21710-A0-P3YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX333 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX333SMC
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX334 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX334SMC
8,698税込9,568
1個
当日出荷から12日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
Tリング(N) ビクセンTリング(N)ビクセン
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷
工業用内視鏡 FES262-2 REX(レッキス工業)工業用内視鏡 FES262-2REX(レッキス工業)
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などにカメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
工業用内視鏡 FES262-1 REX(レッキス工業)工業用内視鏡 FES262-1REX(レッキス工業)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などにカメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
Tリング ビクセンTリングビクセン
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
天体望遠鏡やフィールドスコープと一眼カメラの接続に。各社カメラマウント規格に合わせたリングです。
取付ねじサイズ42(p=0.75)
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX323 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX323SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3330~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3330~)SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3ねじの種類Rc
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344A~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344A~)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3ねじの種類Rc使用流体
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334A-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334A-0~)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体
V Series(VX3220) SMCV Series(VX3220)SMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3320A SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3320ASMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC24使用流体
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324A~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324A~)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3ねじの種類Rc使用流体
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3244A-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3244A-0~)SMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3ねじの種類Rc使用流体
V Series(VX3340) SMCV Series(VX3340)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数3
V Series(VX3230) SMCV Series(VX3230)SMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3330A SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3330ASMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体
V Series(VX3240) SMCV Series(VX3240)SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3342~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3342~)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3240A SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3240ASMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3340A SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3340ASMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3234A SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3234ASMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3224A SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3224ASMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC24使用流体
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244A SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244ASMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3322A SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3322ASMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8リード線取出方法(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and lightブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体電磁弁オプション(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334A SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334ASMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3244) SMCVX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3244)SMC
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344A SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344ASMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX322 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX322SMC
9,398税込10,338
1個
11日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX324 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX324SMC
9,698税込10,668
1個
11日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3340~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3340~)SMC
8,698税込9,568
1個
11日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ SMCVX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブSMC
8,798税込9,678
1個
12日以内出荷から25日以内出荷
関連キーワード
vx-5-1a2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vx-5-1a2