カテゴリ
- 制御機器(17)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 自動車補修部品(10)
- バイク部品(8)
- メカニカル部品(8)
- カー用品(7)
- 切削工具(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 測定用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 安全保護具(3)
- 研磨材(3)
- 農業機械(3)
- 物流用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ATHENA(アテナ)(2)
- omron(オムロン)(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- REX(レッキス工業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- エスコ(13)
- エバオン(3)
- オーエッチ工業(2)
- カナフジ電工(4)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3)
- ネグロス電工(5)
- ハスクバーナ(3)
- ビクセン(2)
- マルエム[理化学・容器](2)
- メディアカバーマーケット(6)
- ロイヤル化成(2)
- 中橋製作所(2)
- 富士変速機(4)
- 東芝(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「vx-5」の検索結果

小形基本スイッチ VX
Aratas(旧:omron)(60件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から95日以内出荷低荷重動作でも高い接点接触力用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥795税込¥8751個当日出荷エスコ品番EA758ZX-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx5.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA758ZZ-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷エスコ品番EA758ZW-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx5.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥570税込¥6271個翌日出荷エスコ品番EA758ZY-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)5サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx5.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-305種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥835税込¥9191個当日出荷エスコ品番EA758ZX-305種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx5.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷エスコ品番EA758ZY-305種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)5サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx5.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷エスコ品番EA758ZW-305種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx5.0A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
エスコ¥2,970税込¥3,2671個翌日出荷エスコ品番EA758ZV-4種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
マグネット式 プライバシー フィルター Acer Aspire VX 15 VX5-591G-H58G 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種Acer Aspire VX 15 VX5-591G-H58G入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度![シリンジクロスカットバイアル 茶 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42739577-190606-02.jpg)
シリンジクロスカットバイアル 茶
マルエム[理化学・容器]¥5,998税込¥6,5981セット(20個)4日以内出荷から5日以内出荷シリンジを刺し込む際、あらかじめセプタムに切り込みが入っている為とても簡単に中心に刺せます。材質(本体)ホウケイ酸ガラス材質(キャップ)PP材質(パッキン)シリコン/PTFE![シリンジクロスカットバイアル マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42739498-190606-02.jpg)
シリンジクロスカットバイアル
マルエム[理化学・容器]¥5,998税込¥6,5981セット(20個)5日以内出荷から9日以内出荷シリンジを刺し込む際、あらかじめセプタムに切り込みが入っている為とても簡単に中心に刺せます。材質(本体)ホウケイ酸ガラス材質(キャップ)PP材質(パッキン)シリコン/PTFE
【リビルト】 オルタネーター(ニッサン)
ノーブランド(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
刃先交換式ドリル MVX
三菱マテリアル¥72,980~税込¥80,278~1本翌日出荷から9日以内出荷【外刃CVD&内刃PVDのコンビネーションインサート】。切削速度の高い外刃に耐摩耗性の高いCVDコーテッド超硬材種、切削速度の低い内刃に安定性の高いPVDコーテッド超硬材種をそれぞれ配置することによって、。摩耗バランスを最適化し、長寿命を実現します。【高剛性ボディ】。表面の硬度を従来製品よりも高めており、切りくずへの耐擦過性を強めたことによって、長寿命を実現します。最適なインサート配置により、ホルダの変形・びびりを抑制します。これにより最大L/D=6の穴あけ加工を可能にしました。【ホルダの変形を抑制する最適な溝切れ上がり位置】。溝の切れ上がり位置において、内刃の切削主分力方向に肉を設けることで、インサート食い付き時のホルダの変形を抑制します。【傾斜クーラント穴の採用】。クーラントの勢いの損失が比較的少ない傾斜クーラント穴を採用することにより、深穴からの切りくず排出をサポートします。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、高硬度鋼の穴あけ加工仕様オイルホールあり刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
アピックススリング
オーエッチ工業¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷から15日以内出荷アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です用途玉掛け作業端末仕様エンドレス
Aegis NVX-NVMe SSD USB 3.2 Type-C ANVX-500GB
Apricorn¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷暗証番号入力式ポータブル 500GB SSD(USB 3.2 Type-C接続)。色ブラックインターフェースUSB 3.2 Gen 2 Type-C容量(GB)500![石油ファンヒーター VXシリーズ 木造15畳用 ホワイト コロナ社[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75377718-260415-02.jpg)
石油ファンヒーター VXシリーズ 木造15畳用 ホワイト
コロナ社[事務用品]¥52,980税込¥58,2781台3日以内出荷快適性能充実の高性能ハイスペックファンヒーターです。用途部屋の暖めに。トラスコ品番710-9227色パールホワイト電源(V)単相100タンク容量(L)7.2電源コード(m)1.7燃料消費量(L/h)0.549~0.087本体寸法(mm)奥行334本体寸法(mm)高さ466暖房出力(kW)5.65~0.90本体寸法(mm)幅520燃焼持続時間(h)13.1~82.8適用畳数【コンクリート】20、【木造】15
インデックスプランジャ - レバータイプ - 180° 回転制限
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798~税込¥5,278~1個5日以内出荷レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。ねじ規格細目![石油ファンヒーター ヒーター VXシリーズ (木造15畳まで/コンクリート20畳まで) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64175137-260930-02.jpg)
石油ファンヒーター ヒーター VXシリーズ (木造15畳まで/コンクリート20畳まで)
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥53,980税込¥59,3781台5日以内出荷信頼のコロナ日本製!石油ファンヒーター VXシリーズ 暖房の目安:木造15畳まで コンクリート20畳まで 燃焼継続時間目安(時間):(弱燃焼時)約83時間、(強燃焼時)約13時間 エコモード搭載(室温20度キープ) 7秒速タイマー&7秒速点火 よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい用途冬の寒さ対策に。石油ヒーター 石油暖房 灯油 加湿 乾燥対策 CORONA 日本製質量(kg)12.9消費電力(W)(弱燃焼時)4、(強燃焼時)10.5、(待機時消費電力)0.8タンク容量(L)7.2運転音(dB)(弱)23、(強)40暖房出力(kW)5.65-0.80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×33.4×46.6
ケーブルラック用カバー X型分岐山型カバー
カナフジ電工¥74,980~税込¥82,478~1個11日以内出荷X型分岐用のラックに使用します。※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPMー□□□Yが付属します。※400W以上は分割タイプになります。タイプ分岐:X型
アピックススリング
オーエッチ工業¥9,898税込¥10,8881本9日以内出荷から15日以内出荷アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です用途玉掛け作業端末仕様アイ縫製
パワーエースコグ
バンドー化学(22件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥4,598税込¥5,0581個(500g)5日以内出荷ヒュンダイ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーヒュンダイ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性















![[100Vx6Ax5m]オートリール [グリーン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03611221-151125-02.jpg)
![シリンジクロスカットバイアル 茶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42739577-190606-02.jpg)

![シリンジクロスカットバイアル マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42739498-190606-02.jpg)








![石油ファンヒーター FH-VX5726BY(W) 木造15畳コンクリート20畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05852721-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-VX5726BY(H) 木造15畳コンクリート20畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05852669-261008-02.jpg)

![石油ファンヒーター VXシリーズ 木造15畳用 ホワイト コロナ社[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75377718-260415-02.jpg)

![石油ファンヒーター ヒーター VXシリーズ (木造15畳まで/コンクリート20畳まで) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64175137-260930-02.jpg)