フォークオイルシール Φ43アリート(ariete)92日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.127通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[DUCATI:34921801A/OHLINS:04730-03/YAMAHA:5VX-23145-00]適合情報:ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 01-07タイプ:TCL色[カラー]:ブラックサイズ:Φ43 [43x55x11/14]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:55内径:43フォーク径:Φ43mm高さ:14使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:FZS1000/TDM850/FZ6材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ43 [43×55×11/14]高さ(mm)14タイプTCL径(Φmm)フォーク:43外径(mm)55内径(mm)43